絞り込み
高さ(m)
  • 3.27~3.41
  • 0.5未満(5)
  • 0.5~1.0未満(75)
  • 0.70~1.00(1)
  • 1.00~1.44(1)
  • 1.0~1.5未満(95)
  • 1~1.5未満(1)
  • 1.5~2.0未満(95)
  • 2.0~2.5未満(61)
  • 2.5~3.0未満(38)
  • 2.59~2.88(1)
  • 3.0~3.5未満(23)
  • 3.5~4.0未満(12)
  • 4.0~4.5未満(6)
  • 5.0~5.5未満(1)
  • 10以上(2)
材質
  • アルミ(1)
最大使用荷重(kg)
  • 100(1)
ブランド
  • 長谷川工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚立とは、2つの梯子を金具で組み合わせた高さが80cm以上の踏み台。2つ折りの脚立を山型に開いて地面に固定し、高所の作業をする際に使用されています。脚立の角度は変えることができ、「兼用脚立」は180度に開いて梯子として使うことも可能です。脚立のみとして使える「専用脚立」は設置が簡単で安定性が高く、作業性に優れています。「脚伸縮脚立」は脚の長さが調節でき、作業範囲を選びません。軽量で運搬しやすいアルミ製の製品が主流です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式専用脚立 RYZ-d 長谷川工業伸縮式専用脚立 RYZ-d長谷川工業
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
特徴ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。※はしごにはなりません脚部伸縮ピッチ:6mmAマーク認定品ワンタッチバー天板トレー形式最大使用質量100kg 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。材質アルミ/アルマイト規格軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×167最大使用質量(kg)100
脚立