絞り込み
高さ(m)
- 1.5~2.0未満(15)
- 2.0~2.5未満(11)
脚立タイプ
- 210cmタイプ
- 60cmタイプ(8)
- 90cmタイプ(26)
- 120cmタイプ(35)
- 140cmタイプ(1)
- 150cmタイプ(34)
- 160cmタイプ(1)
- 180cmタイプ(32)
- 240cmタイプ(14)
- 270cmタイプ(12)
- 300cmタイプ(10)
- 330cmタイプ(3)
- 360cmタイプ(9)
- 390cmタイプ(2)
- 420cmタイプ(1)
段数
- 6(4)
- 7(15)
材質
- アルミ(23)
- 樹脂(2)
最大使用荷重(kg)
- 100(18)
- 130(5)
- 160(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ピカコーポレイション(12)
- アルインコ(7)
- ナカオ(3)
- TRUSCO(2)
- CONDOR(山崎産業)(1)
モノタロウ・ピカコーポレイション・アルインコ・ナカオ・TRUSCO・CONDOR(山崎産業)
脚立とは、2つの梯子を金具で組み合わせた高さが80cm以上の踏み台。2つ折りの脚立を山型に開いて地面に固定し、高所の作業をする際に使用されています。脚立の角度は変えることができ、「兼用脚立」は180度に開いて梯子として使うことも可能です。脚立のみとして使える「専用脚立」は設置が簡単で安定性が高く、作業性に優れています。「脚伸縮脚立」は脚の長さが調節でき、作業範囲を選びません。軽量で運搬しやすいアルミ製の製品が主流です。
商品豆知識

はしご兼用脚立
(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷国内大手メーカー品の高品質な商品です。 片面の踏み面が60mmと広いため、作業中も足が疲れにくい設計です。 長時間の使用にも適しており、快適にご利用いただけます。 また、品質と安全性を証明するJISマーク、Aマーク、SGマークを取得しているため、安心してお使いいただけます。 さらに、天板は幅広でありながらトレー形状になっているため、作業に必要な工具を置いて使うことができ、効率的な作業をサポートします。用途はしご・脚立作業に仕様天板トレー形状材質アルミ合金規格JIS認証品(JIS S1121)/製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)309最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
はしご兼用脚立 PRS-WA
アルインコ(38件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台ほか翌日出荷安全の基本機能を集約した脚立です 支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加) 両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用材質アルミタイプスタンダード規格SGマーク認定品、Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100
専用脚立 MS-FX
アルインコ(22件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。 天板部が厚くならず、狭い場所でも保管しやすい薄型フラット収納タイプ(厚み126mm)材質アルミ合金タイプ折り畳み式方式リベット方式最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)126
はしご兼用脚立 MXJ-F
アルインコ(19件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台ほか当日出荷から翌日出荷全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。 ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。 はしごとしてもご利用いただけます。材質アルミタイプスタンダード規格SGマーク認定品、Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)55最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
ステップ幅広兼用伸縮脚立 PRW-FX
アルインコ(4件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか翌日出荷60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。 伸縮操作のしやすいワンタッチレバーを採用しています。 自在脚の端具に取替可能です。用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に最適。仕様Aマーク認定品材質アルミピッチ(mm)(脚部伸縮)6構造折畳式、中折式踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)303段差対応高さ(cm)約30天板寸法・幅(mm)251天板寸法・奥行(mm)160
プロ用はしご兼用脚立(脚カバー付き)TPRK型
TRUSCO(7件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷から翌々日出荷兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。 兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。 上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性がアップしました。 天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。 滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金規格Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)65天板寸法(mm)300×255最大使用荷重(kg)130最大使用質量(kg)130天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)255
はしご兼用脚立
アルインコ¥26,980~税込¥29,678~1台ほか翌日出荷エコノミータイプのはしご兼用脚立。スタイリッシュなブラックカラ―。安全の基本性能を集約した脚立です。材質アルミ幅(mm)踏ざん:52色ブラックタイプエコノミー規格SGマーク認定品、Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)52最大使用荷重(kg)100
軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型
ピカコーポレイション(9件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷から翌々日出荷最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ! 幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。 便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています! LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具 LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに材質アルミ合金/アルマイト(支柱のみ)規格Aマーク踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×152踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)130収納寸法・奥行(mm)170
はしご兼用脚立 MCX型
ピカコーポレイション(7件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌日出荷スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。 踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。 脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。 止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。 開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。 最大使用質量100kg用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに材質アルミ合金タイプはしご兼用脚立規格SGマーク、Aマーク構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)55最大使用荷重(kg)100
伸縮脚立 PRT-FX(兼用)
アルインコ(3件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781台翌日出荷簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ) 安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm) 便利!交換しやすいボルト式支柱端具。仕様接合方法:リベット方式材質アルミ合金製ピッチ(mm)(脚部伸縮)6構造折畳式、中折式踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)441使用角度(°)75収納寸法・幅(mm)169天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)160
四脚アジャスト式はしご兼用脚立 KS
ピカコーポレイション(3件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプのはしご兼用伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)305金具部開き止めワンタッチ2重ロック中折れ式最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)310段差対応高さ(cm)約31天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
四脚アジャスト式脚立 SCL型
ピカコーポレイション(17件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から3日以内出荷最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)310段差対応高さ(cm)約31収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
はしご兼用脚立 スーパージョブ JOB型
ピカコーポレイション(5件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷から翌日出荷ピカのフラッグシップモデルの梯子兼用脚立です。 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。 滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用 中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金タイプはしご兼用脚立規格Aマーク構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)60仕上アルマイト仕上(支柱のみ)最大使用荷重(kg)100
アルミ製はしご兼用脚立(脚カバー付き)THK型
TRUSCO(4件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から翌日出荷上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性がアップした梯子兼用脚立です。 天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。 滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金規格Aマーク認定品、SGマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×247最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100天板寸法・幅(mm)300
四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ) SXJ型 スタッピーシリーズ
ピカコーポレイション¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷から7日以内出荷かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です ※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100
FRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型
ピカコーポレイション(2件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。 梯子としてもお使いいただけます。 耐電圧35000V用途電気工事・電柱・線路工事等仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具材質FRPタイプはしご兼用脚立構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)43天板寸法(mm)260×162踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75耐電圧(V)35000収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)260天板寸法・奥行(mm)162
アウトリガー一体式四脚伸縮式専用脚立ダン吉AN
ナカオ¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷転倒を抑止する効果のあるアウトリガーを標準装備しています。アウトリガーは片側だけを収納することも可能なので、壁面に近付くこともできます。用途高所作業全般材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)150×308踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)130天板寸法・幅(mm)150×308
FRP製 専用脚立 FRP-SLS型
ピカコーポレイション¥78,980税込¥86,8781台翌日出荷支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具用途電気工事・電柱・線路工事等材質FRP(支柱のみ)/アルマイト材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)260×165踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)185
はしご兼用脚立(高強度タイプ) PRO型
ピカコーポレイション¥63,980税込¥70,3781台当日出荷から3日以内出荷最大使用質量130kgのはしご兼用脚立です。 両面幅広踏みざん60mmを採用しているので、脚立時・梯子時どちらも昇降しやすく作業性に優れています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用しているため、焼却しても有毒ガスが発生しません。 支柱・滑り止めキャップを大型化したため安定感があります。 支柱はアルミアルマイト仕上げで耐食性に優れています。 脚端部はドライバーで交換できます。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。仕様Aマーク認定品、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具材質アルミ合金タイプはしご兼用脚立規格Aマーク構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)300×184仕上アルマイト仕上(支柱のみ)最大使用荷重(kg)130収納寸法・奥行(mm)180天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)184
業務用専用脚立 BM型
ピカコーポレイション¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。 広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm) 天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。仕様中折式材質アルミ合金材質/仕上アルミ合金製/-規格Aマーク踏ざん踏面幅(mm)65天板寸法(mm)349×300踏ざん間隔(mm)320最大使用荷重(kg)160
仮設工業会認定 専用脚立 SEC型
ピカコーポレイション¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷仮設工業会認定の業務用溶接タイプの専用脚立です。 ※脚立における仮設工業会認定基準に天板高さ2m以上は存在しないため、SEC-S210~S270は対象外となります。 最大使用質量160kgの高強度・幅広踏ざん60mmなので作業安定性にも優れています。 収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます。用途仮設現場の作業に。仕様中折式材質アルミ合金材質/仕上アルミ合金製/-踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)320×160踏ざん間隔(mm)314最大使用荷重(kg)160
四脚調整式 はしご兼用脚立 のび太郎
ナカオ(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷高さの調節が出来、1台で2台分の役割をはたします。お求めやすいエコノミータイプです。1家に1台、ぜひどうぞ。仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、固定式端具材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)43最大使用荷重(kg)100
はしご兼用脚立
CONDOR(山崎産業)¥31,980税込¥35,1781台21日以内出荷スタンダードタイプのはしご兼用脚立、最軽量モデル。開脚すればはしごとしても使えます。材質本体:アルミ形材、ロック金具:スチール粉体塗装、足ゴム:PVCタイプはしご兼用脚立構造中折れ式最大使用荷重(kg)100
超軽量専用脚立 JAGUAR(ジャガー)
アルインコ¥45,980~税込¥50,578~1台ほか翌日出荷材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)257×160最大使用荷重(kg)130収納寸法・奥行(mm)168