パレットトラック :「穴用」の検索結果
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
関連キーワード
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
135(1)
ハンドルの高さを調整でき、さらにハンドル位置を変えることでカートにもなります
仕様コンパクト形状
材質フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール
寸法(mm)【ハンドル/3段階調整可能】高さ:1020、1180、1460、穴ピッチ:1020から1180まで(約160)、1180から1460まで(約280)
質量(kg)7.7
車輪径(Φmm)200・70
全幅(mm)400
全高(mm)1020~1460
荷台寸法(mm)180×370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1020~1460
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番64-7862-65
1台
¥33,800
税込¥37,180
当日出荷
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。