絞り込み
ブランド
最大積載荷重(kg)
フォーク長さ(mm)
フォーク幅(mm)
フォーク内幅(mm)
94・150・153・160・170・210・214・220・230・280・294・320・345・360・365・379・385・410・494・644・フォーク内幅(mm)をもっと見る
フォーク外幅(mm)
400・450・460・470・520・540・550・560・580・590・600・620・630・650・680・685・800・950
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
346件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
ノズルスプリング#97 コレックノズルスプリング#97コレック
339税込373
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND部品名称ノズルスプリング#97部品番号97
ロードホイルASSY*STD コレックロードホイルASSY*STDコレック
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種NCサイズΦ76×85部品名称ロードホイルASSY*STD部品番号34機種区分NC1.5~2.5
ノズルカバー コレックノズルカバーコレック
239税込263
1個
当日出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND、NC、NB部品名称ノズルカバー部品番号100
キャッチパレットトラック TCP型 をくだ屋技研キャッチパレットトラック TCP型をくだ屋技研
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
1100mm両面パレット対応フォーク先端特殊アームによりパレットの敷きつめが可能ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしましたリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73全高H3(mm)1170
ハンドパレット 超低床式 ビシャモンハンドパレット 超低床式ビシャモン
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ低床タイプステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38
ハンドパレットトラック 1.5t用 TRUSCOハンドパレットトラック 1.5t用TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷
フォーク最低高さ55mmの薄型です。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪であるため、軽く運搬でき、しかも、床に跡が付かず、清潔です。 ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
用途平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径180×幅50mmトラスコ品番773-1337質量(kg)80全幅(mm)540全高(mm)1130寸法A(mm)857寸法B(mm)978フォーク内幅(mm)160間隔(mm)220
THPN用ステアリングホイールアッセンブリー TRUSCOTHPN用ステアリングホイールアッセンブリーTRUSCO(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適合機種THPNセット内容ステアリングホイール×1 ベアリング×2
ネットパレット用ネームプレート TRUSCOネットパレット用ネームプレートTRUSCO
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
トラスコ品番450-2736質量(g)570外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)172×320×14内形寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×227×3
ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)L850×W520mm TRUSCOハンドパレットトラック1.5t(軽量型)L850×W520mmTRUSCO(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
トラスコ品番430-8212質量(kg)46全幅(mm)520全高(mm)1180寸法A(mm)517寸法B(mm)670ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50フォーク最低高さ(mm)75フォーク最高高さ(mm)190フォーク間隔(mm)220
CP-10S-100用ロードホイール をくだ屋技研CP-10S-100用ロードホイールをくだ屋技研(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット(2個)
当日出荷
車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)56
82x100mm パレットトラックローラー エスコ82x100mm パレットトラックローラーエスコ(1件のレビュー)
11,700税込12,870
1個
当日出荷
エスコ品番EA986RP-82材質スチール(リム)車輪径(Φmm)82車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
環境配慮キャッチパレットトラック をくだ屋技研環境配慮キャッチパレットトラックをくだ屋技研
129,800税込142,780
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
水系制御液を作動油の代わりに使用した、環境に配慮したキャッチパレットトラック。軽くて手ざわりも機能性も良い、樹脂製ハンドルを採用。ステアリングホイールの軽量化によって、ハンドリングがよりスムーズになりました。リフト時の過積載を防ぐ、自動積荷チェックバルブ内蔵。正常なバルブ状態を維持する、バルブクリーニング装置内蔵。OPKオリジナルのノーパッキング油圧ポンプに、ワンタッチのニュートラルレバーで、負荷時でも軽々走行・操作できます。
全高H3(mm)1150
フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX)フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズユニペックス(UNI-PEX)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
タイプ低床タイプ
リリーフバルブSET後期B,C型 コレックリリーフバルブSET後期B,C型コレック
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
仕様72、76、123~128適合機種ND、NC部品名称リリーフバルブSET後期B,C型部品番号106機種区分ND1.0~1.5-ND専用
ロードホイルピン Φ20 コレックロードホイルピン Φ20コレック
679税込747
1個
5日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND、NC部品名称ロードホイルピン Φ20部品番号35
ハンパレヨウオイル22A No.22 コレックハンパレヨウオイル22A No.22コレック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種NB部品名称ハンパレヨウオイル22A No.22
ハンドパレットトラック パーキングブレーキ付 TRUSCOハンドパレットトラック パーキングブレーキ付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
14日以内出荷から15日以内出荷
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。全高(mm)1140フォーク内幅(mm)160
キャッチパレットラック ビールパレット専用型 をくだ屋技研キャッチパレットラック ビールパレット専用型をくだ屋技研
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
ビールパレット専用型ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしましたリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様低床式65mm仕様
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1170全長L4(mm)1390フォーク外側W1(mm)620
キャッチパレットトラック 超低床 をくだ屋技研キャッチパレットトラック 超低床をくだ屋技研
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしましたリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45全高H3(mm)1120
キャッチパレットトラック(標準型) をくだ屋技研キャッチパレットトラック(標準型)をくだ屋技研
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
メンテナンスが容易な独創設計。
タイプ標準タイプ
キャッチパレットトラック(低床型) をくだ屋技研キャッチパレットトラック(低床型)をくだ屋技研
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
用途OA機器、自動販売機などの運搬に最適。タイプ低床タイプステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60ステレオ
CP-10L-120H用ロードホイール をくだ屋技研CP-10L-120H用ロードホイールをくだ屋技研
21,980税込24,178
1セット(2個)
当日出荷
付属品ロードホイールカラー×2適合CP-10L-120H用車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)56ベアリング内径(Φmm)17
ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式 ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック 標準式ビシャモン
139,800税込153,780
1台
当日出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。ボギー車輪をオプションで取り付けることができます。小さな溝と段差越えに適しています。(3tには標準装備)
トラスコ品番501-2333質量(kg)81タイプ標準タイプ全高(mm)1193寸法A(mm)865寸法B(mm)1015ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン/65×50(シングル車輪)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン/150×38フォーク内幅(mm)153フォーク間隔(mm)214
85x100mm パレットトラックローラー エスコ85x100mm パレットトラックローラーエスコ
11,880税込13,068特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA986RP-85材質スチール(リム)車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラック Bishamon(スギヤス)電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラックBishamon(スギヤス)
549,800税込604,780
1台
45日以内出荷
走行と昇降が電動式にて操作性が向上しました。簡単わかりやすい操作ハンドルです。バッテリーはリチウムイオンバッテリーを採用。軽量5kgと脱着が容易です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などのパッレト運搬に。付属品充電器内蔵フォーク幅W(mm)150ホイールドライブ(210×70)・フォーク(74×88)昇降方式電動走行速度(km/h)3.5(全負荷時)
ハンドパレットトラック用パーツ フィラープラグ(Oリング付)THP15-511用 TRUSCOハンドパレットトラック用パーツ フィラープラグ(Oリング付)THP15-511用TRUSCO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ハンドパレット用交換パーツです。
用途補修パーツとして。適合機種THP15-511
ハンドリフター用パーツ TRUSCOハンドリフター用パーツTRUSCO
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
ハンドリフター用交換パーツです。
用途補修パーツとして。トラスコ品番665-9533適合機種HLFA-S150、HLFA-S250品名HLFA-S150、250用タンク用ゴムプラグ
ハンドパレットトラック用パーツ フィラープラグ(Oリング付) TRUSCOハンドパレットトラック用パーツ フィラープラグ(Oリング付)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ハンドパレット用交換パーツです。
用途補修パーツとして。適合機種THPT15
電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様) をくだ屋技研電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様)をくだ屋技研
489,800税込538,780
1台
25日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプ標準タイプ最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1235最高位H2(mm)200最低位H1(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) オプション品 TRUSCO電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) オプション品TRUSCO
45,980税込50,578
1台
12日以内出荷
電動パレットトラック”E-TRA用のオプションパーツです。
電源(V)100V電源100V充電時間(時間)約3.5
フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ スギヤスフォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズスギヤス
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ スギヤスフォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズスギヤス
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
タイプ標準タイプ
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX)フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズユニペックス(UNI-PEX)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
タイプ標準タイプ
タイヤストッパー(パレットトラック用) エスコタイヤストッパー(パレットトラック用)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
ハンドリフトをガッチリ固定。
寸法(mm)164×271×30
E-FORK(電動パレットトラック) 東正車輛E-FORK(電動パレットトラック)東正車輛
439,800税込483,780
1台
21日以内出荷
快適な操作を可能にしたスマートハンドル 人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。 ハンドルボタンは大きめに設計されており、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。 液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。
運転方式歩行型動力バッテリーフォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)195タイヤサイズ(mm)前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助車輪:Φ80×30
パーキングブレーキASSY銀色 コレックパーキングブレーキASSY銀色コレック
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND部品名称パーキングブレーキASSY銀色部品番号131
チョウセイ(スプール)バルブSET コレックチョウセイ(スプール)バルブSETコレック
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
仕様NO75-81、120適合機種ND、NC部品名称チョウセイ(スプール)バルブSET部品番号103機種区分共通-ND専用
コントロールレバーワイヤー コレックコントロールレバーワイヤーコレック
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種NC部品名称コントロールレバーワイヤー部品番号7機種区分共通-NC専用
スラストベアリング コレックスラストベアリングコレック
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND、NC部品名称スラストベアリング部品番号43
プランジャーΦ18 NA・NB コレックプランジャーΦ18 NA・NBコレック
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND、NC、NB部品名称プランジャーΦ18 NA・NB部品番号82

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック