ハンドリフター(ハンドリフト 等) :「タール」の検索結果

ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
200(2)
300(1)
400(1)
500(1)
1000(1)
1500(1)
2000(1)
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)122 許容荷重(daN)50 取付ピッチX×Y(mm)82×40 呼称径D(mm)100
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数4万回、上下動30回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 ユニット種別内蔵式 モーター出力(kW)0.75 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度30回/時間 昇降時間(秒)34/34
1台
729,800 税込802,780
14日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーボールねじ式のため、自然降下しません。ベクトル制御を採用しているため省エネでスムーズな昇降を実現しています。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の運搬・昇降など。 トラスコ品番464-2406 ストローク(mm)1429 全高(mm)1821 均等荷重(kg)200 フォーク高さ(mm)71~1500 車輪固定ウレタンキャスター2個(前輪)/自在ストッパー付ゴムキャスター2個(後輪) 電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m) バッテリー(搭載)30A19L 充電時間約12時間 昇降方式バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒)(無負荷時)24/24、(全負荷時)24/24 荷重中心距離(mm)300 車輪径(Φmm)前輪/後輪75/125 フォーク寸法(mm)スライド外幅:130~468 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×600
1台
349,800 税込384,780
14日以内出荷

レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 ローラーコンベアとターンテーブル付です。(360度回転・45度ごとストッパー)
用途金型などの運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 車輪取り換え:TJB-100C、TJBL-100C(自在ストッパー付)、TK-100C(固定) 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) ローラー径(Φmm)38.1
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。
用途長時間の保持が必要な作業台。ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。 昇降方式台形ネジ手動回転方式
1台
109,800 税込120,780
39日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所 仕様自在ストッパー付キャスター4個付 オレンジ 車輪取り換え:WJ200UB-WS、WJ200UB-WSL(自在ストッパー付)、WK200UB(固定) 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります