ハンドリフター(ハンドリフト 等) :「重量物 運搬」の検索結果
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
関連キーワード
商品豆知識
「耐荷重(kg)」から絞り込む
200(1)
230(3)
ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。
装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
使用油タービン油:ISO VG22
ローラー付きの為、金型や重量物の移載等に最適です。
45°度毎にストッパーが、かかります。
ロック解除レバーでロック解除。
タイプローラーコンベア
キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
ローラー径(Φmm)38
ローラーピッチ(mm)55
ローラーコンベアがテーブル部分に搭載されている為、金属等の重量物の移載等に便利です。
装備されたストッパーが落下を未然に防止します。
タイプローラーコンベア
キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です。
ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります。
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
用途金型などの運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ローラー径(Φmm)38.1
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。