絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(70)
  • 神戸車輌製作所(28)
  • 金沢車輌(10)
  • サカエ(9)
  • ヨドノ(8)
  • スギモト産業(8)
  • 浅香工業(6)
  • 花岡車輌(5)
  • ゴールドキャリー(5)
  • エスコ(4)
  • 東正車輛(4)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(4)
  • ナンシン(3)
  • 朝霧機器(3)
  • ナカオ(2)
  • 両備ホールディングス(2)
  • カナツー(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • 長谷川工業(1)
耐荷重(kg)
  • 100(2)
  • 200(1)
  • 230(1)
  • 250(4)
  • 300(4)
  • 350(1)
  • 400(39)
  • 500(100)
  • 600(2)
  • 700(7)
  • 800(1)
  • 900(2)
  • 1000(7)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 750(3)
  • 800(3)
  • 850(3)
  • 900(47)
  • 990(4)
  • 1000(11)
  • 1010(4)
  • 1050(2)
  • 1090(2)
  • 1100(8)
  • 1110(5)
  • 1120(4)
  • 1130(2)
  • 1193(10)
  • 1200(36)
  • 1210(4)
  • 1240(12)
  • 1275(3)
  • 1300(3)
  • 1355(3)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 450(2)
  • 480(3)
  • 500(6)
  • 600(66)
  • 602(2)
  • 610(2)
  • 650(6)
  • 745(11)
  • 750(25)
  • 770(2)
  • 780(2)
  • 790(15)
  • 800(9)
  • 805(2)
  • 1000(8)
  • 1010(4)
  • 1100(8)
  • 1110(5)
  • 1120(4)
  • 1200(6)
特性
  • その他(23)
  • スタッキング可(4)
  • ストッパー付(37)
  • ブレーキ付(47)
  • 帯電防止・導電(2)
  • 軽量(4)
  • 静か(21)
材質
  • アルミ(4)
  • スチール(36)
  • ステンレス(14)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(真鍮)(1)
アルミ・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂・黄銅(真鍮)
キャスター径(Φmm)
  • 150
  • 40(5)
  • 50(40)
  • 65(39)
  • 70(4)
  • 75(259)
  • 85(24)
  • 100(820)
  • 101(3)
  • 102(7)
  • 107(9)
  • 125(228)
  • 127(5)
  • 130(466)
  • 170(5)
  • 175(29)
  • 180(33)
  • 200(172)
  • 220(9)
  • 250(3)
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(28)
  • 4輪(自在×4)(2)
  • 6輪(自在×4、固定×2)(2)
  • その他(27)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・6輪(自在×4、固定×2)・その他
床面高さ(mm)
  • 220(1)
  • 226(7)
  • 230(8)
  • 232(7)
  • 233(14)
  • 234(7)
  • 235(3)
  • 238(2)
  • 240(32)
  • 241(2)
  • 243(2)
  • 245(3)
  • 250(10)
  • 252(5)
  • 253(23)
  • 254(4)
  • 255(1)
  • 260(5)
  • 265(3)
  • 293(2)
220・226・230・232・233・234・235・238・240・241・243・245・250・252・253・254・255・260・265・293・床面高さ(mm)をもっと見る
  • 色グリーン(14)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(4)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色レッド(4)
グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
  • 名入れ(1)
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
あなたの現場に最適な運搬台車 業種・用途にぴったりの台車が見つかる! 詳しくはこちらから
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台車 オフロード用 モノタロウ台車 オフロード用モノタロウ(32件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能!車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40ブレーキ有無なしハンドル高さ(mm)860折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×480×220材質(ハンドル)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)PP樹脂スタッキング可否不可連結可否不可
ダンディコンテナー ジャンボ(DG) 花岡車輌ダンディコンテナー ジャンボ(DG)花岡車輌(8件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター全長(mm)1215材質(本体)スチール全幅(mm)765キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴム
ランバーカート スーパーメイトランバーカートスーパーメイト(8件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。 土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工 キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)35.0車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり耐荷重(kg)200床面高さ(mm)245荷台寸法(mm)1000×600ブレーキ種類ストッパー特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面)材質(荷台)PPハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ自在
イットン台車 FC 長谷川工業イットン台車 FC長谷川工業(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
翌日出荷
天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途資材などの運搬作業
鋼鉄製運搬車 プレス車 LS付 TRUSCO鋼鉄製運搬車 プレス車 LS付TRUSCO(2件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷から11日以内出荷
前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
鋼鉄製運搬車 TRUSCO鋼鉄製運搬車TRUSCO(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から15日以内出荷
前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
オフロード台車 タフカート YAMAZEN(山善)オフロード台車 タフカートYAMAZEN(山善)
24,880税込27,368
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能 ノーパンクタイヤ 前方ストッパー標準装備
用途デコボコ道など様々な路面をタフに走行できる樹脂製運搬車、折りたたみ台車、大型 キャリーカートとして。車輪径(Φmm)150材質(車輪)エラストマー荷台寸法(幅)(mm)480材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性ノーパンクタイヤ仕様、前方ストッパー標準装備荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ
ポリトラー 矢崎化工ポリトラー矢崎化工(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
約250kgの重量まで対応できる大型台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。取手側が固定車です。
材質鉄・プラスチック車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)820材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)鉄・プラスチック荷台寸法(奥行)(mm)1000材質(荷台)ポリプロピレン
サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り) 朝霧機器サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)朝霧機器
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
各種機械のサイドテーブルに使用し、作業の高能率・省力化に利用してください。 車輪:自在ストッパー付
品名サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)
パレット台車 ハンドル付 S付 TRUSCOパレット台車 ハンドル付 S付TRUSCO
71,980税込79,178
1台
当日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。 ハンドルは脱着式です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付材質(本体・キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム車車輪径(Φmm)150ブレーキ有無ありキャスター4輪(自在×4)均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装ブレーキ種類フットブレーキ特性ハンドル着脱可ブレーキ/ストッパーあり前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
固定ハンドル式 サカエ固定ハンドル式サカエ
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。 樹脂パレットを載せたまま移動が可能。取手付なので操作も簡単です。
材質(車輪)ゴムグリーン購入法適合
鋼板製台車 HAMACO鋼板製台車HAMACO
58,980税込64,878
1台
15日以内出荷
溶接鉄板折曲げ工法の為、丈夫で綺麗な仕上がりです。重量物の運搬に最適です。高剛性・高耐久ボディー緩衝ゴム付
用途荷物の移動重量物の運搬仕様固定ハンドルタイプキャスター4輪(自在×2、固定×2)材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
長尺用運搬車ハンドル付き TRUSCO長尺用運搬車ハンドル付きTRUSCO
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個完成品サイドハンドルタイプ車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり材質(キャスター)ゴム均等荷重(kg)250床面高さ(mm)238荷台寸法(mm)1300×602荷台寸法(幅)(mm)602キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類ストッパー材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性)適合ストッパー-荷台寸法(奥行)(mm)1300材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
特大型スチール台車 フットブレーキ付 低床型 金沢車輌特大型スチール台車 フットブレーキ付 低床型金沢車輌
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。傾斜地や坂道での利用にも便利なフットブレーキ付です。フットブレーキは靴の表面を傷つけないオン・オフ踏込式(左右両利き足対応)です。ハンドルはより強度の強い固定式で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。大容量運搬可能な特大タイプです。
種別ハンドル固定式車輪径(Φmm)150材質(車輪)グレーゴムキャスター2輪自在2輪固定荷台寸法(幅)(mm)790寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1275×790×830音量標準ハンドル高さ(mm)830荷台寸法(奥行)(mm)1275
特大型スチール台車 低床型 金沢車輌特大型スチール台車 低床型金沢車輌
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。大容量運搬可能な特大タイプです。
種別ハンドル折りたたみ式車輪径(Φmm)150材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無なしキャスター2輪自在2輪固定均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)790音量標準ハンドル高さ(mm)850荷台寸法(奥行)(mm)1240材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
自在移動回転台車 サカエ自在移動回転台車サカエ
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。 樹脂パレットを載せたまま移動が可能。
ブレーキ有無ありブレーキ種類ストッパー前輪タイプ自在後輪タイプ自在
運ぱん君 ナカオ運ぱん君ナカオ
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
スチール製の約半分の重量です。 荷台、手すりはアルマイト(表面処理)付です。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
特大型スチール台車 低床型 金沢車輌特大型スチール台車 低床型金沢車輌(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。ハンドルはより強度の強い固定式です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。大容量運搬可能な特大タイプです。
種別ハンドル固定式車輪径(Φmm)150材質(車輪)グレーゴムキャスター2輪自在2輪固定荷台寸法(幅)(mm)790寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1275×790×830音量標準ハンドル高さ(mm)830荷台寸法(奥行)(mm)1275
パレット台車 S付 TRUSCOパレット台車 S付TRUSCO
57,980税込63,778
1台
当日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ダンディスチール エース  6インチキャスター(UDA) 花岡車輌ダンディスチール エース 6インチキャスター(UDA)花岡車輌
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
仕様サイレントキャスター材質(車輪)ゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個ハンドル高さ(mm)949材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)150ハンドル形状ユニバーサルデザイン外装ユニクロメッキ、全周ゴム材質(ハンドル)スチール/クロームメッキ騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
特大型スチール台車 金網付 低床型 金沢車輌特大型スチール台車 金網付 低床型金沢車輌
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷
スチールの頑丈さ!網は長手側両サイドを開閉することができ、荷物の出し入れに便利です。ハンドルはより強度の強い固定式で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。大容量運搬可能な特大タイプです。
車輪径(Φmm)150材質(車輪)グレーゴムキャスター2輪自在2輪固定荷台寸法(幅)(mm)810寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1355×810×950音量標準ハンドル高さ(mm)950荷台寸法(奥行)(mm)1355
ダンディライトカージャンボ 花岡車輌ダンディライトカージャンボ花岡車輌(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
予約販売
種別固定片袖材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム荷台寸法(幅)(mm)750材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)150外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール
フットブレーキ付ステンレス台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)フットブレーキ付ステンレス台車テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
他にないフットブレーキ付ステンレス台車(オールSUS304製) ハンドル下の丸棒を踏み込むことで、固定車2輪を確実にロックします。解除は中央のペダルを踏みます。 荷台甲板にはSUS304-1.5tの板材を採用。コーナー部はあたりの優しいR処理仕上げ(R20) 本体を貫通して上面リブ及び裏面リブを全周溶接。ハンドル溶接固定だから後々の緩みがありません。 従来のアングル材等汚れ溜まりのある形状を排し、より清潔にご利用いただけます。
用途製薬・化学・食品・半導体に。材質(車輪)ウレタンハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)SUS304ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)SUS304
ゴールドキャリープレス運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付) ゴールドキャリーゴールドキャリープレス運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付)ゴールドキャリー
55,980税込61,578
1台
16日以内出荷
卓越した耐久性
ブレーキ有無あり荷台寸法(幅)(mm)790荷台寸法(奥行)(mm)1240
ゴールドキャリープレス運搬車 折りたたみハンドル式(フットブレーキ付) ゴールドキャリーゴールドキャリープレス運搬車 折りたたみハンドル式(フットブレーキ付)ゴールドキャリー
39,980税込43,978
1台
16日以内出荷
卓越した耐久性
材質樹脂ブレーキ有無あり荷台寸法(幅)(mm)790荷台寸法(奥行)(mm)1240
鋼鉄製平台車 ブレーキ付・ロックストッパー付 TRUSCO鋼鉄製平台車 ブレーキ付・ロックストッパー付TRUSCO
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。ロックストッパー付です。
付属品ストッパー:TLS909-WJ2-BAR01材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)150高さ(mm)240材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ)均等荷重(kg)500床面高さ(mm)240キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類フットブレーキ材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)Lストッパー付 TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)Lストッパー付TRUSCO
63,980税込70,378
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ) TRUSCO鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ)TRUSCO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。
ストッパー付き
片袖木張運搬車 900x600 プレス ヨドノ片袖木張運搬車 900x600 プレスヨドノ
62,980税込69,278
1台
8日以内出荷
車輪径(Φmm)150材質(車輪)プレスジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)900荷台寸法(奥行)(mm)900
アルロックキャリー ナカオアルロックキャリーナカオ
91,980税込101,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
鉄の約1/2の重量で軽い初動で操作できます。スタッキング可能です。
用途鋼材など、重量物の運搬に最適車輪径(Φmm)150材質(本体)アルミ荷台寸法(幅)(mm)745特性スタッキング可
ダンディライトカージャンボ 花岡車輌ダンディライトカージャンボ花岡車輌
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
種別固定長手両袖材質キャスター金具:スチール質量(kg)38車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムタイプ6インチ車輪(特大)キャスター自在×2個、固定×2個最大積載量(kg)400床面高さ(mm)254荷台寸法(mm)1200×750荷台寸法(幅)(mm)750最大積載荷重(kg)400ハンドル高さ(mm)878材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)150外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチールハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プラ300ワイイーエスシックス・ハンドル折りたたみ式 カナツープラ300ワイイーエスシックス・ハンドル折りたたみ式カナツー
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
車輪径(Φmm)150材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)900材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロンアズワン品番64-6550-09RoHS指令(10物質対応)対応特性スベリ止め、旋回性、静音荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
ダンディコンテナー ジャンボ(DG) 花岡車輌ダンディコンテナー ジャンボ(DG)花岡車輌
79,980税込87,978
1台
41日以内出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定片袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
オールステンレス製台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)オールステンレス製台車テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
ハンドル部は溶接により固定され、後々のゆるみの発生もなく、始動時の力が無駄なく、そして確実にハンドルからキャスターへ伝わります。汚れの差込原因となるクッションゴムやコーナーゴムを用いず、四隅にR加工を施すことで運搬中の人や壁への損傷を和らげます。荷台やハンドルを始め、全ての部品に高級ステンレス(SUS304)を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。また、荷台裏面は汚れやほこり溜りの原因となるアングル材等の部材を排し、新たな補強材に替えることで末永く清潔にお使いいただけます。通常の運搬車としてご利用いただくほか、ポンプや各種装置を組み込むなど応用機器としてのご利用も可能です。これは荷台全体が二重構造(袋状態)になることをさけ、補強材の位置を確認できることで組み込み作業を容易といたします。
材質ステンレス材質(車輪)ウレタンハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)SUS304材質(荷台)SUS304
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)TRUSCO
53,980税込59,378
1台
10日以内出荷
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ストッパー付) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ストッパー付)TRUSCO
82,980税込91,278
1台
10日以内出荷
前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)ウレタンキャスター4輪(自在×2、固定×2)ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール特性静か・ストッパー付材質(荷台)スチール
カルティオビッグ(電動センシングアシスト付) TRUSCOカルティオビッグ(電動センシングアシスト付)TRUSCO
419,800税込461,780
1台
89日以内出荷
センシング機能により自然な感覚で使えるアシスト台車です。 下り坂でもセンサーでブレーキが働き速度調整をアシストします。
用途工場・倉庫など。トラスコ品番207-3506セット内容バッテリー・充電器ブレーキ車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)910バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.2V 4Ahアズワン品番64-8612-52傾斜角度(°)最大6(100kg以下積載時)対応特性センシング機能付、下り坂用、電動走行速度(km/h)(無負荷)0~3.5、(負荷)0~3.5荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)再生ポリプロピレン走行タイプ電動走行最小旋回半径(mm)780ハンドルタイプ折りたたみ
鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
収納に便利な折りたたみタイプです。積み重ねができます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)880材質(ハンドル)スチール特性積み重ね可材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ) TRUSCO鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ)TRUSCO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付) TRUSCO鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付)TRUSCO
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
上段・下段荷台は、コボレ止め付です。強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。
付属品LSP-2SETトラスコ品番149-5831キャスターTYWK-150(固定)/TYWJB-150A(自在)ストッパー付き

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車