絞り込み
耐荷重(kg)
  • 250(1)
  • 400(1)
  • 500(4)
  • 800(1)
  • 1000(7)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 745(2)
  • 760(1)
  • 900(3)
  • 1200(3)
  • 1300(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 450(2)
  • 600(5)
  • 602(1)
  • 745(1)
  • 750(5)
  • 760(1)
  • 771(1)
  • 1100(2)
  • 1193(1)
  • 1200(2)
特性
  • その他(1)
  • スタッキング可(3)
  • ブレーキ付(4)
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(1)
  • 4輪(自在×4)(2)
  • 6輪(自在×4、固定×2)(1)
  • その他(3)
床面高さ(mm)
  • 238(1)
  • 240(4)
  • 250(3)
  • 265(3)
238・240・250・265
キャスター径(Φmm)
  • 150
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 40(4)
  • 41(1)
  • 50(30)
  • 65(32)
  • 70(1)
  • 75(131)
  • 76(1)
  • 85(12)
  • 100(129)
  • 102(3)
  • 107(3)
  • 125(24)
  • 130(19)
  • 175(2)
  • 200(10)
  • 250(1)
材質
  • アルミ(4)
  • スチール(3)
アルミ・スチール
ブランド
  • 神戸車輌製作所(5)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(1)
  • ナカオ(1)
  • 長谷川工業(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • 朝霧機器(1)
神戸車輌製作所・TRUSCO・エスコ・ナカオ・長谷川工業・ピカコーポレイション・朝霧機器
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
250(1)
400(1)
500(4)
800(1)
1000(7)
  • アルミ運搬車 イットン台車 FC 長谷川工業

    アルミ運搬車 イットン台車 FC

    長谷川工業(1件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    翌日出荷
    天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
  • アルロックキャリー ナカオ

    アルロックキャリー

    ナカオ
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄の約1/2の重量で軽い初動で操作できます。スタッキング可能です。
    用途鋼材など、重量物の運搬に最適車輪径(Φmm)150材質(本体)アルミ荷台寸法(幅)(mm)745特性スタッキング可
  • アルミ台車 タフキャリー ピカコーポレイション

    アルミ台車 タフキャリー

    ピカコーポレイション
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    アルミ製で軽量な台車です。_x000D_。積重ねができます。_x000D_。コーナー部に保護用パッド付き。_x000D_。天板は型材仕様です。_x000D_。連結金具(オプション)で連結することでより多くの荷物を運搬できます。
    長さ(mm)1221幅(mm)771質量(kg)26.2許容荷重(kg)1000材質(本体)軽量アルミ合金キャスター自在×4荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)750キャスター径(Φmm)150キャスター数4外寸法・高さ(mm)258
  • 鋼鉄製平台車 ブレーキ付・ロックストッパー付 TRUSCO

    鋼鉄製平台車 ブレーキ付・ロックストッパー付

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1台
    6日以内出荷
    キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。ロックストッパー付です。
    付属品ストッパー:TLS909-WJ2-BAR01材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)150高さ(mm)240材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ)均等荷重(kg)500床面高さ(mm)240キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類フットブレーキ材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 鋼鉄製平台車 ブレーキ付 TRUSCO

    鋼鉄製平台車 ブレーキ付

    TRUSCO
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
    材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)150高さ(mm)240材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ)均等荷重(kg)500床面高さ(mm)240キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類ストッパー適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • アルミ製平床運搬台車キャスター仕様 神戸車輌製作所

    アルミ製平床運搬台車キャスター仕様

    神戸車輌製作所
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    最大積載荷重1000kgの軽量アルミ平床台車です。コーナーに単管を差し込みハンドルとして使用でき荷崩れ防止にもなります。コーナー部分は強度を高めるためスチール製です。天板に耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。積み重ね保管が可能です。
    仕様完成品材質本体:アルミ、コーナー:スチール材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750荷台寸法(奥行)(mm)12002018年トラスコ掲載ページ8 1011
  • 平台車 朝霧機器

    平台車

    朝霧機器
    32,980税込36,278
    1台
    7日以内出荷
    種別平床台車
  • 1200x745mm/1.0ton ドーリー(アルミ製) エスコ

    1200x745mm/1.0ton ドーリー(アルミ製)

    エスコ
    108,900税込119,790
    1台
    当日出荷
    仕様ブレーキ付車輪径(Φmm)150(硬質ウレタン車)車輪自在×2(方向規制切替)、自在×4(ブレーキ付)材質(荷台)アルミ合金
  • 平床台車 神戸車輌製作所

    平床台車

    神戸車輌製作所
    59,980税込65,978
    1台
    23日以内出荷
    鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。
    車輪径(Φmm)Φ150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600材質(車輪・金具)ゴム・スチール荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール
  • アルミ平床台 神戸車輌製作所

    アルミ平床台

    神戸車輌製作所
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷
    アルミ製なので軽くて堅牢、押しても軽い。 単管、配管等の長尺資材の運搬に最適。 天板にポリカーボネートを採用、長時間の使用に耐えさらに車体へのダメージも軽減するので維持費も大幅に節約できます。 積重ねができ、保管場所をとりません。
    車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)600材質(車輪・金具)ウレタン・スチール特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール
  • アルミ平床台車 神戸車輌製作所

    アルミ平床台車

    神戸車輌製作所
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    アルミ製なので軽くて堅牢、押しても軽い。 単管、配管等の長尺資材の運搬に最適。 天板にポリカーボネートを採用、長時間の使用に耐えさらに車体へのダメージも軽減するので維持費も大幅に節約できます。 積重ねができ、保管場所をとりません。
    材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750材質(車輪・金具)ウレタン・スチール特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール
  • メッシュパックロール平床形 神戸車輌製作所

    メッシュパックロール平床形

    神戸車輌製作所
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    オールスチール製で丈夫で頑丈。 完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
    材質(車輪)赤ゴム材質(車輪・金具)ゴム・スチール材質(荷台)スチール
  • 長尺用運搬車本体(602X1300)全高238 TRUSCO

    長尺用運搬車本体(602X1300)全高238

    TRUSCO
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
    用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。トラスコ品番336-5417材質/仕上スチール/粉体塗装(ハンドル)車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(完成品/平台車)均等荷重(kg)250荷台寸法(幅)(mm)602ハンドル高さ(mm)-材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー特性耐赤錆性(耐久性)適合ストッパー-荷台寸法(奥行)(mm)1300材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板前輪タイプ自在後輪タイプ固定
平台車