絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 1000(1)
- 1200(1)
- 1300(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 600(1)
- 602(1)
- 750(1)
耐荷重(kg)
- 200(1)
- 250(1)
- 400(1)
特性
- その他(2)
- ブレーキ付(2)
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(1)
- 4輪(自在×4)(1)
- 6輪(自在×4、固定×2)(1)
材質
- スチール(1)
- 樹脂(1)
スチール・樹脂
材質(荷台)
- スチール(2)
- ポリプロピレン(1)
スチール・ポリプロピレン
床面高さ(mm)
- 238(1)
- 245(1)
- 254(1)
238・245・254
質量(kg)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(1)
30~40未満・40~50未満・50~60未満
キャスター径(Φmm)
- 150
- 75(6)
- 100(14)
- 125(10)
- 130(14)
- 175(1)
- 200(8)
材質(車輪)
- ゴム(3)
ゴム
ブランド
- TRUSCO(1)
- 花岡車輌(1)
- スーパーメイト(1)
TRUSCO・花岡車輌・スーパーメイト
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
1000(1)
1200(1)
1300(1)

ランバーカート
スーパーメイト(8件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台6日以内出荷ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。 土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工 キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付質量(kg)35.0車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり耐荷重(kg)200床面高さ(mm)245荷台寸法(mm)1000×600ブレーキ種類ストッパー特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面)材質(荷台)PPハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ダンディライトカージャンボ
花岡車輌¥63,980税込¥70,3781台欠品中種別固定長手両袖材質キャスター金具:スチール質量(kg)43車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムタイプ6インチ車輪(特大)キャスター自在×2個、固定×2個最大積載量(kg)400床面高さ(mm)254荷台寸法(mm)1200×750荷台寸法(幅)(mm)750最大積載荷重(kg)400ハンドル高さ(mm)878材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)150外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチールハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
長尺用運搬車ハンドル付き
TRUSCO¥95,980~税込¥105,578~1台3日以内出荷から15日以内出荷台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。仕様完成品/サイドハンドルタイプ種別完成品車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムタイプサイドハンドルタイプブレーキ有無ありキャスター4輪(自在ストッパー付キャスター×2、固定キャスター×2)材質(キャスター)ゴム均等荷重(kg)250床面高さ(mm)238荷台寸法(mm)1300×602荷台寸法(幅)(mm)602キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類ストッパー材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性)適合ストッパー-荷台寸法(奥行)(mm)1300材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800