運搬台車 :「折りたたみ棚受」の検索結果
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
関連キーワード
商品豆知識
始動抵抗が軽くワンランク上の走行性能を持つ高級ベアリング入りキャスターを使用。
より重い物をより軽く運ぶ頻繁な作業に最適です。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)150
キャスター固定車×2個、自在車×2個
荷台寸法(幅)(mm)480
板厚(mm)(上板)0.9、(下板)0.8
ハンドル高さ(mm)850
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
天板形状合せ板
荷台寸法(奥行)(mm)740
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。