運搬台車 :「ばね式指示はかり」の検索結果

台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
観音扉型金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様の台車です。 観音扉型金網を上下二段にした深型タイプです。上下の扉は独立して開閉できます。 開口時の扉は側面に並行するまで大きく開きますので扉が邪魔になりません。 安全性と操作性に優れたフットブレーキ付きです。床面に配慮した130mmグレーゴムB入りキャスターを使用しています。
用途運搬保管業務全般 使用車輪(mm)130 金網高さ(mm)1020 内寸法(縦×横)(mm)(金網)573×825
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング