運搬台車 :「穴用」の検索結果

台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エヌケーキャリーキャスターキャリーメイト
間口×奥行方向共に100mmmまで調整可能です。 10mmピッチで○穴があいています。 10mm間隔で伸縮調整が自在にできます。 スタッキングができます(スタッキングのままでの移動は安全上、5台までです)。
用途工場・倉庫で、酒店で 材質スチール製(キャスター付き三角コーナー・連結アーム)/三価クロムメッキ仕上げ 質量(kg)3.7 耐荷重(kg)200 キャスターナイロンキャスター(4輪自在車付き) 床面高さ(mm)126 荷台寸法(幅)(mm)510~610 キャスター径(Φmm)75 特性2輪ストッパー付き 荷台寸法(奥行)(mm)310~410
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

エヌケーキャリーキャスターシズかるスーパー125mmB入り自在車
大径125mmベアリング入り防塵カバー付シズかるスーパーキャスター
用途メーカー100品番の台車に取付可能。 車輪径(Φmm)大径125 タイプ自在車 取付高(mm)150 取付穴径(Φmm)9 取付ピッチ(mm)63×40
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

エヌケーキャリーキャスターシズかるスーパー125mmB入り固定車
大径125mmベアリング入り防塵カバー付シズかるスーパーキャスター
車輪径(Φmm)125 質量(g)636 タイプ固定車 車輪幅(mm)27(ベアリング入り車輪) 取付高(mm)150 取付寸法(mm)63×40 取付穴径(Φmm)9 取付座(mm)81×61
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング