運搬台車 :「樹脂 ゴム」の検索結果

台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

伸縮式のシンプルなコンテナ台車です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 均等耐荷重(kg)200 外寸法・高さ(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サカエ樹脂台車
エコ商品
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 車輪径(Φmm)65 高さ(mm)104 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)104 RoHS指令(10物質対応)対応 特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き 取扱説明書(0.97MB) 騒音対策 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエ樹脂台車
エコ商品
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 車輪径(Φmm)65 高さ(mm)104 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)104 RoHS指令(10物質対応)対応 特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性 取扱説明書(0.97MB) 騒音対策 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪径(Φmm)65 ブレーキ有無なし 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の安全積み重ね構造!!
車輪径(Φmm)100 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×150 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の安全積み重ね構造!!
材質ナット、ワッシャ:SUS304) 車輪径(Φmm)75 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)480 RoHS指令(10物質対応)対応 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。取手は脱着式です。
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターストッパー付き×2個 ブレーキ種類ストッパー 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 取扱説明書(0.25MB) 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタッキング・連結機能で好評のサカエの樹脂台車に伸縮式が追加されました。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 均等耐荷重(kg)200 外寸法・高さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サカエ樹脂パレット台車
エコ商品
グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)450 荷台寸法(幅)(mm)1105 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)1100×1100 グリーン購入法適合 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可 連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。
取付可能対象取手(R-3・4T)/フロアストッパー(SC-FRSET) グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターストッパー付き×2個 均等荷重(kg)450 床面高さ(mm)193 荷台寸法(mm)1105×1115 ブレーキ種類ストッパー 特性クイックターン方式、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可 関連資料※寸法図(0.09MB) 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 取扱説明書(0.25MB) 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可 連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。取手は脱着式です。
取付可能対象フロアストッパー(RB-FRSET) グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターストッパー付き×2個 均等荷重(kg)450 床面高さ(mm)194 荷台寸法(mm)1110×1110 ハンドル高さ(mm)910 ブレーキ種類フロアストッパー 特性クイックターン方式、ハンドル着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付 関連資料※寸法図(0.12MB) 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 取扱説明書(0.25MB) 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。
取付可能対象取手(R-3・4T) グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターストッパー付き×2個 荷台寸法(mm)1110×1110 ブレーキ種類フットブレーキ 特性ハンドル(オプション)着脱可 、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 取扱説明書(0.25MB) 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に 材質(車輪)ゴム 表面処理クロムメッキ(取手) 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)PP
1個
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境省騒音基準値をクリアした40dBの静かさです。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に 材質(車輪)ゴム 表面処理クロムメッキ(取手) 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)PP
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に 材質(車輪)ゴム 材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上) キャスター金具スチール 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
特価
11,900 税込13,090
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境省騒音基準値をクリアした40dBの静かさです。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に 材質(車輪)ゴム 材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上) キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サカエ樹脂平台車(4輪自在)
エコ商品
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 材質(車輪)ゴム キャスター自在4個 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂パレット専用の台車でハンドパレットがいりません。フロアストッパー付で、任意の位置に台車をロックする事が出来ます。
仕様クイックターン方式 車輪径(Φmm)125 ブレーキ有無あり 間口W×奥行D×高さH(mm)1105×1145×193 均等荷重(kg)450 荷台寸法(mm)1105×1115 ブレーキ種類フロアストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性クイックターン方式、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可 適合寸法(mm)1100×1100 材質(荷台)STKM 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

5輪車のため回転半径が従来の四輪車と比べて1/2以下で回ります。 オプションフットブレーキは取付けできません。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム キャスター自在(ストッパー無)×4、固定×1 荷台寸法(幅)(mm)600 材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上) キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 材質(車輪)ゴム キャスター自在×2個、固定×2個 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否不可
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂パレット専用の台車でハンドパレットがいりません。フロアストッパー付で、任意の位置に台車をロックする事が出来ます。
仕様取手脱着式、クイックターン方式 車輪径(Φmm)125 ブレーキ有無あり 間口W×奥行D×高さH(mm)1105×1245×910 均等荷重(kg)450 荷台寸法(mm)1105×1245 ブレーキ種類フロアストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性クイックターン方式、ハンドル着脱可、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付 適合寸法(mm)1100×1100 材質(荷台)STKM 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
80,980 税込89,078
3日以内出荷

軽くて丈夫な手押し台車にブレーキ付が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
仕様荷台滑り止めゴム大4個配置 幅(mm)780 質量(kg)10.2 ブラック 車輪径(Φmm)100 材質(本体)PP 材質(車輪)サイレントエラストマー 奥行(mm)490 キャスター2輪自在、2輪固定 床面高さ(mm)177 ハンドル高さ(mm)890 均等耐荷重(kg)200 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量 関連資料寸法図(0.17MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB) (0.6MB)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

サカエ伸縮式収納キャリー
エコ商品
樹脂台車の収納キャリーです。安定した積み重ねが可能です。また、移動も可能です。
適合機種サカエメッシュキャリーSCR-M450、サカエメッシュキャリー(5輪車仕様)SCR-M700、樹脂台車SC-450、サカエ連結キャリーSCR-700・SCR-750 寸法(mm)有効対角荷台:685~885×685×885 質量(kg)17 アイボリー 高さ(mm)1175 キャスター75Φゴム車 本体外形寸法(mm)751~951 均等耐荷重(kg)50 アズワン品番64-5308-86 RoHS指令(10物質対応)対応 有効寸法(高さ)(mm)883
1個
56,980 税込62,678
翌日出荷

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)エラストマー 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サカエ特製四輪車
エコ商品
粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。 取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで 仕様組立式 材質(車輪)ゴム車 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)855 材質(荷台)スチール
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。 自在車と固定車は前後組替え可能です。 取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。 フロアストッパー付。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで 仕様組立式・フロアストッパー付 材質スチール 材質(車輪)ゴム車 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粉黛塗装のため荷台面に傷が付き難い台車です。 取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。 ブレーキ付のため走行が安心・安全です。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで 仕様組立式 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム車 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)スチール
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

RC-4FG 固定ハンドル式 サカエ 動画あり
サカエ固定ハンドル式
エコ商品
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として 車輪径(Φmm)130 高さ(mm)931 材質(車輪)ゴム タイプ重量型 荷台寸法(幅)(mm)1110 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1110 材質(荷台)スチール
1個
129,800 税込142,780
30日以内出荷

自在移動回転台車 中量型 センターベース付 サカエ 動画あり
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム タイプ中量型 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)450 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性高強度、堅牢、センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可 グリーン購入法適合 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1個
89,980 税込98,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテナ台車 サカエ 動画あり
サカエコンテナ台車
エコ商品
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として サカエグリーン 材質(車輪)ゴム 床面高さ(mm)252 荷台寸法(mm)1110×1110 荷台寸法(幅)(mm)1110 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1110 材質(荷台)スチール
1個
80,980 税込89,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)サイレントエラストマー 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

連結もスタッキングもできる万能台車。
車輪径(Φmm)75 均等荷重(kg)150 RoHS指令(10物質対応)対応 特性4方向取手付、滑り止め(荷台面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3色によるカテゴリー毎の色分けができます。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 車輪径(Φmm)75 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)900 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)