商品豆知識
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
種別組立式
材質樹脂
材質(車輪)ウレタン
表面処理(ハンドル)粉体塗装
騒音値(dB)-
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
キャスター金具スチール
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
種別完成品
材質(車輪)ウレタン
表面処理(ハンドル)粉体塗装
騒音値(dB)-
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性耐油性、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
帯電防止樹脂荷台と帯電防止ウレタンキャスターの組合せにより、静電気が帯電しにくく(電気抵抗値約10Ω)、ほこりがつきにくい台車です。
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬。食品関連工場等での運搬作業
トラスコ品番273-6284
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)帯電防止性ウレタン
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)390
特性取っ手付き、帯電防止
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)帯電防止性PP樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。