運搬台車 :「運搬車」の検索結果

台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
関連キーワード
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品サイドハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 材質(キャスター)ゴム 材質(天板)脱塩ビ樹脂 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性長尺物搬送、静音 騒音対策あり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
仕様すべり止めパッド 材質(車輪)グレーゴム タイプ折りたたみ キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個 キャスター金具スチール 騒音対策あり 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様組立式 サイドハンドルタイプ 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人30分 特性長尺物搬送 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 質量(kg)6.8 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 荷台寸法(mm)780×490 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き 適合ストッパーMPK-780-JS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化を実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。 折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
種別折りたたみ式 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm)861 ブレーキ種類フットブレーキ(SB) キャスター種類微音 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。 DSK-301Bはコーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。
ブレーキ大型フットブレーキ付 材質(車輪)グレーゴム ブレーキ有無あり キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個 ブレーキ種類フットブレーキ 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイプ折りたたみハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)790 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用 材質(ホイール)スチール 適合ストッパーKW-GJS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 幅(mm)490 質量(kg)7.3 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 奥行(mm)780 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 ストッパー(付属)MPK-780-JS キャスター径(Φmm)100 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型樹脂製運搬車こまわり君 ストッパー付 TRUSCO 動画あり
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 仕様樹脂製ストッパー付 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイプ折りたたみハンドルタイプ ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)790 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(ストッパー)ポリカーボネート 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト 材質(ホイール)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナンシン樹脂運搬車
車輪径(Φmm)125 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)220 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)858 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

驚異のスムーズ走行を可能にした微音キャスター。騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。すべり止めパッドは積載物の落下防止に効果的。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)グレーゴム ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)120 キャスター微音キャスター、 自在×2個 固定×2個 ハンドル高さ(mm)775 キャスター金具スチール 特性微音、騒音対策、滑り止め 騒音対策あり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

軽々運搬・楽々収納のコンパクト樹脂運搬車。ハンドルがぴったり収納できますので、持ち運び・収納が簡単です。走行跡が残りにくいグレーエラストマー車輪を採用しています。
ブラック 車輪径(Φmm)75 種類折畳式 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)820 材質(ハンドル)スチール 折りたたみ時高さ(mm)125 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
種別完成品 材質(車輪)ゴム タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個、ストッパー付 ブレーキ有無あり 材質(キャスター)スチール 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)- ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール 特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J トラスコ品番555-8188 材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、マット:脱塩ビ樹脂 長さ(mm)1200 幅(mm)750 質量(kg)40 車輪径(Φmm)200 高さ(mm)297 材質(車輪)ゴム タイプ両袖ハンドル 均等荷重(kg)550 床面高さ(mm)298 荷台寸法(mm)1200×750 ハンドル高さ(mm)930 キャスター径(Φmm)200 特性長尺物搬送、静音 適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
70,980 税込78,078
7日以内出荷

伸縮ハンドルのためコンパクトに収納できます。 Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動きます。 また、タイヤ痕がつくのを軽減します。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイプ伸縮式折りたたみハンドルタイプ 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)790 材質(ハンドル)アルミ、(アルマイト加工) 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、省音、立て置き可 材質(ホイール)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)465 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮、収納可
1台
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロン芯、ゴム タイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ ブレーキ有無あり キャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)665 ハンドル高さ(mm)975 ストッパー(付属)MPK-900FB ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用 材質(ホイール)特殊鋼 荷台寸法(奥行)(mm)930 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

均等荷重400kgの強度とメッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個 適合(ストッパー)MPK-900FB 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム、ナイロン芯 タイプ折りたたみハンドルタイプ 均等荷重(kg)400 表面処理ハンドル:粉体塗装 床面高さ(mm)218.5 荷台寸法(幅)(mm)620 ハンドル高さ(mm)865 材質(ハンドル)スチール キャスター金具特殊鋼 特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個完成品サイドハンドルタイプ 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 材質(キャスター)ゴム 均等荷重(kg)250 床面高さ(mm)238 荷台寸法(mm)1300×602 荷台寸法(幅)(mm)602 キャスター径(Φmm)150 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性) 適合ストッパー- 荷台寸法(奥行)(mm)1300 材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カナツー長尺物運搬車
エコ商品
ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。
用途長尺物運搬用 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 組立時間1人30分 キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性長尺物搬送 ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロン芯、ゴム タイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ キャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)665 ハンドル高さ(mm)975 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用 材質(ホイール)特殊鋼 適合ストッパーMPK-900FB 荷台寸法(奥行)(mm)930 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類フットブレーキ 特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロン芯、ゴム タイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ キャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター4個 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)665 ハンドル高さ(mm)975 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用 材質(ホイール)特殊鋼 荷台寸法(奥行)(mm)930 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別完成品 材質(車輪)ゴム 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)- 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
ブレーキ有無あり ブレーキ種類フットブレーキ 材質(天板)塩化ビニル 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性長尺物搬送 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カナツー長尺物運搬車(静音)
エコ商品
ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。 ダイヤグリップ付で操作しやすく、キズの防止になります。
用途長尺物運搬用 仕様ハンドルグリップ付、静音仕様キャスター トラスコ品番457-7388 長さ(mm)910 質量(kg)22 ブルー 車輪径(Φmm)130 高さ(mm)220 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 床面高さ(mm)220 荷台寸法(mm)910×600 荷台寸法(幅)(mm)600 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)890 騒音値(dB)40 キャスター径(Φmm)130 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 組立時間1人30分 キャスター金具PP RoHS指令(10物質対応)対応 特性長尺物搬送、静音、環境基準値(40db)適合商品 適合ストッパー300S 材質(荷台)PP ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

軽くて・安いエコノミーハンドトラックです。
用途事務所などの荷物の移動に最適です 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪)ゴム タイプメッシュ キャスター金具スチール 特性軽量、安いエコノミー、メッシュ 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。 4輪のため長尺物運搬時安定します。 積載可能対象物幅は、170mmまでです。
トラスコ品番195-4210 材質本体:スチール、タイヤ:ゴム 長さ(mm)985 質量(kg)13 車輪径(Φmm)250 高さ(mm)260 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)300 床面高さ(mm)260 荷台寸法(mm)985×170 荷台寸法(幅)(mm)360 キャスター径(Φmm)250 積載可能寸法(mm)対象物幅:170まで アズワン品番64-8338-53 特性長尺物搬送 材質(荷台)スチール
1台
32,980 税込36,278
9日以内出荷

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板をポリカーボネート製にすることで、今までにない透明感のある台車を実現しました。 天板をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。 ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。 ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイプ折りたたみハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)890 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性省音、立て置き可、平台車として使用 材質(ホイール)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリカーボネート(PC) ハンドルタイプ折りたたみ、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個、ステンレス製無音キャスター付、折りたたみハンドルタイプ 種別完成品 材質(車輪)ウレタン 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) キャスター金具ステンレス(SUS304) 特性防錆 材質(荷台)ステンレス(SUS304) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特長:脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 コーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。 メッシュパネル付きハンドル:フックで小物をかけられる工夫です。
仕様コーナーバンパー、すべり止めパッド、メッシュパネル付きハンドル 材質樹脂 タイプ固定ハンドル キャスター微音キャスター ハンドル高さ(mm)865 材質(車輪・金具)グレーゴム・スチール キャスター径(Φmm)125 騒音対策あり 材質(荷台)樹脂
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)6 グリーン 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)120 荷台寸法(mm)600×400 ハンドル高さ(mm)775 アズワン品番64-3963-57 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

便利な収納ボックス付き、キャスターは静音仕様。
材質収納ボックス/ナイロン、プラダン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm)905 材質(ハンドル)スチール 特性環境静音、収納ボックス付 材質(荷台)ポリプロピレン 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です。保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります。ハンドル長さは二段階(1340・1100mm)で調整できます。
用途荷物の運搬。 トラスコ品番257-2863 材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール 長さ(mm)450 全長(mm)385 質量(kg)7.5 車輪径(Φmm)前輪130、後輪85 タイプ折りたたみハンドル 奥行(mm)630 キャスター(mm)前輪85Φ・後輪130Φ 均等荷重(kg)2輪時60、4輪時120 テーブル寸法(mm)550×380(350) 荷台寸法(mm)550×380(350) ハンドル高さ(mm)1340(1100) キャスター径(Φmm)前輪130、後輪85 すくい板幅(mm)230 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×385 特性2輪・4輪可変式、コンパクト 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ固定 後輪タイプ自在
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

旋回部と車軸部にラジアルボールベアリング入りの省音キャスターを採用しています。 堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番489-2895 種別完成品 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー 均等荷重(kg)200 表面処理(ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)468 ハンドル高さ(mm)893 騒音値(dB)45 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、耐久性 適合ストッパーTP-X700FB 荷台寸法(奥行)(mm)718 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

収納に便利な折りたたみタイプです。積み重ねができます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム ハンドル高さ(mm)880 材質(ハンドル)スチール 特性積み重ね可 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平台車により幅を必要とする長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在キャスター4個なので取り回しに便利です。
トラスコ品番555-8189 材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 幅(mm)750 質量(kg)34 車輪径(Φmm)200 高さ(mm)297 材質(車輪)ゴム タイプ平台車 ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個、取替:HW-200J(自在) 均等荷重(kg)550 床面高さ(mm)297 荷台寸法(mm)1200×297 キャスター径(Φmm)200 適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
60,980 税込67,078
5日以内出荷

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別完成品 材質(車輪)ゴム 表面処理(ハンドル)粉体塗装 材質(ハンドル)スチール キャスター金具樹脂 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。550kgの荷物を載せてもたわまない大型補強構造内蔵天板です。
トラスコ品番555-5072 材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 幅(mm)750 高さ(mm)297 タイプ固定ハンドル キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、取替:HW-200J(自在)、HW-200K(固定) 均等荷重(kg)550 ハンドル高さ(mm)877 ストッパー(付属)TLS909-WJ2+スペーサー キャスター径(Φmm)200 荷台寸法(奥行)(mm)1200
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷