絞り込み
ストローク(mm)
  • 50未満(11)
  • 50~100未満(12)
  • 100~150未満(7)
  • 150~200未満(7)
  • 200~250未満(5)
  • 250~300未満(7)
  • 300~350未満(5)
揚力(kN)
  • 100
  • 40(4)
  • 50(12)
  • 150(3)
  • 198(3)
  • 200(14)
  • 300(12)
  • 309(3)
  • 496(3)
  • 500(12)
  • 550(3)
  • 700(4)
  • 750(4)
  • 1000(13)
  • 1002(2)
  • 1078(2)
  • 1500(4)
  • 2000(6)
  • 3000(3)
  • 5000(3)
使用荷重(t)
  • 10(2)
揚程(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 150(2)
  • 250(1)
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所(6)
  • 理研商会(6)
  • リケン(4)
  • エナパック(3)
  • マサダ製作所(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧シリンダーは、油圧の力でシリンダー部分を上げ下げして重量のある荷を持ち上げる器具のこと。主に油圧式のポンプと組み合わせての使用が一般的です。ポンプの操作で本体のオイルに圧をかけていきます。油圧シリンダーには単動式と複動式があり、単動式は油の出入口が一方にしかなく、上げる動作は油圧で上げられますが、戻すのには、自重、もしくはスプリングを使用します。対して複動式は、双方向に油の出入口があり、油圧で戻すため、単動式よりも早く戻すことが可能です。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
50~100未満(12)
50未満(11)
100~150未満(7)
150~200未満(7)
200~250未満(5)
250~300未満(7)
300~350未満(5)
パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
パワージャッキ(単動式) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(単動式)大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様スプリング戻りタイプ、単動式
油圧単動シリンダー エナパック油圧単動シリンダーエナパック(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。 ハイフローカップリングを装着しています。
適合ポンプP392AL-APJ
パワージャッキ(スプリング戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。 サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。 底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
受圧面積(cm2)14.52シリンダ外径D(Φmm)57シリンダ内径d(Φmm)43カラーネジ径a(mm)M57×1.5カラーネジの長さj(mm)27ロッドネジ径b(mm)M27×2ロッドネジの長さk(mm)22ベースネジ径c(mm)2-M8×12Lロッド径f(Φmm)38サドル径o(Φmm)35ポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG推奨ポンプ手動:TWA-0.7、電動:NEX-2・GH1/2
単動式油圧シリンダー リケン単動式油圧シリンダーリケン
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
仕様ミリねじ
パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ大阪ジャッキ製作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
RIKEN 油圧シリンダ単動式 理研商会RIKEN 油圧シリンダ単動式理研商会
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。
用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質受圧面積(cm2)14.52ヘッド径(Φmm)38
エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット エナパックエナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセットエナパック
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類その他ポンプ取付方式フート取付形吐出圧力(MPa)70
エナパック 重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット エナパックエナパック 重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセットエナパック(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホースポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
35,980税込39,578
1個
当日出荷
高さを可能な限り低く抑えました。
付属カップラB-6J推奨ポンプ手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
RIKEN 単動シリンダ VCカプラ付 理研商会RIKEN 単動シリンダ VCカプラ付理研商会
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に付属品VCカプラトラスコ品番819-9938材質質量(kg)8.3受圧面積(cm2)14.52ヘッド径(Φmm)30最低高さ(mm)520必要油量(mL)436
RIKEN インチねじシリンダ 理研商会RIKEN インチねじシリンダ理研商会
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。
用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質受圧面積(cm2)14.52
RIKEN 複動式油圧シリンダー 理研商会RIKEN 複動式油圧シリンダー理研商会
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に材質
RIKEN 単動式油圧シリンダー 理研商会RIKEN 単動式油圧シリンダー理研商会
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質ねじミリねじ
RIKEN 単動シリンダ VCカプラ付 理研商会RIKEN 単動シリンダ VCカプラ付理研商会
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
スプリング戻し型の単動シリンダです。
用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質
油圧シリンダ単動式 リケン油圧シリンダ単動式リケン
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 インチねじ スプリング戻し型 単動シリンダ。
仕様インチねじ
複動式油圧シリンダー リケン複動式油圧シリンダーリケン
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力100kNの複動シリンダです。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に外径(Φmm)59受圧面積(cm2)14.52ヘッド径(Φmm)30
インチねじシリンダ リケンインチねじシリンダリケン
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最高使用圧力は70MPaです。
単動形シリンダー スプリングリターン ショートタイプ マサダ製作所単動形シリンダー スプリングリターン ショートタイプマサダ製作所
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動形シリンダです。
仕様スプリング戻りタイプ付属品ハンドル最高使用圧力(MPa)70
単動形シリンダー スプリングリターンタイプ マサダ製作所単動形シリンダー スプリングリターンタイプマサダ製作所
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。
仕様スプリング戻りタイプ付属品ハンドル最高使用圧力(MPa)70
油圧シリンダー