絞り込み
ストローク(mm)
  • 50未満(2)
揚力(kN)
  • 1078
  • 40(4)
  • 50(12)
  • 100(21)
  • 150(3)
  • 198(3)
  • 200(14)
  • 300(12)
  • 309(3)
  • 496(3)
  • 500(12)
  • 550(3)
  • 700(4)
  • 750(4)
  • 1000(13)
  • 1002(2)
  • 1500(4)
  • 2000(6)
  • 3000(3)
  • 5000(3)
ブランド
  • エナパック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧シリンダーは、油圧の力でシリンダー部分を上げ下げして重量のある荷を持ち上げる器具のこと。主に油圧式のポンプと組み合わせての使用が一般的です。ポンプの操作で本体のオイルに圧をかけていきます。油圧シリンダーには単動式と複動式があり、単動式は油の出入口が一方にしかなく、上げる動作は油圧で上げられますが、戻すのには、自重、もしくはスプリングを使用します。対して複動式は、双方向に油の出入口があり、油圧で戻すため、単動式よりも早く戻すことが可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床単動シリンダ エナパック低床単動シリンダエナパック
179,800税込197,780
1台
60日以内出荷
プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強くなりました。ストップリング付き超低床型シリンダです。ニトロ浸炭表面処理により耐摩耗性の向上と腐食を防止します。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。最大偏心荷重4%まで可能です。狭い場所にもジャッキの設置が可能です。ストロークしたプランジャを戻すために外部からの負荷(荷重戻り)が必要です。
用途ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。トラスコ品番246-1671ストローク(mm)6内径(Φmm)140揚力(kN)1078外径(Φmm)195最低高さ(mm)65必要油量(mL)92.5
チルト式ウルトラフラット油圧シリンダ(単動式) エナパックチルト式ウルトラフラット油圧シリンダ(単動式)エナパック
289,800税込318,780
1台
60日以内出荷
超低床型シリンダ2~4°まで対応する傾斜機能付プランジャです。単動シリンダ荷重戻りハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ストップリングは付いていません。
用途ジャッキアップ作業レベル出し作業
油圧シリンダー