絞り込み
ストローク(mm)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(4)
  • 100~150未満(5)
  • 200~250未満(4)
  • 300~350未満(1)
使用荷重(t)
  • 30(2)
揚力(kN)
  • 300
  • 40(4)
  • 50(12)
  • 100(21)
  • 150(3)
  • 198(3)
  • 200(14)
  • 309(3)
  • 496(3)
  • 500(12)
  • 550(3)
  • 700(4)
  • 750(4)
  • 1000(13)
  • 1002(2)
  • 1078(2)
  • 1500(4)
  • 2000(6)
  • 3000(3)
  • 5000(3)
揚程(mm)
  • 60(1)
  • 125(1)
  • 200(1)
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所(9)
  • 今野製作所(EAGLE)(1)
  • リケン(1)
  • 理研商会(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧シリンダーは、油圧の力でシリンダー部分を上げ下げして重量のある荷を持ち上げる器具のこと。主に油圧式のポンプと組み合わせての使用が一般的です。ポンプの操作で本体のオイルに圧をかけていきます。油圧シリンダーには単動式と複動式があり、単動式は油の出入口が一方にしかなく、上げる動作は油圧で上げられますが、戻すのには、自重、もしくはスプリングを使用します。対して複動式は、双方向に油の出入口があり、油圧で戻すため、単動式よりも早く戻すことが可能です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
パワージャッキ(単動式) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(単動式)大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様スプリング戻りタイプ、単動式
イーグル 単動型分離タイプ 超低床シリンダジャッキ 今野製作所(EAGLE)イーグル 単動型分離タイプ 超低床シリンダジャッキ今野製作所(EAGLE)
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
外部ポンプ・高圧ホースと接続して作動させるタイプの単動型分離タイプ超低床シリンダジャッキです。無負荷でのラムの収縮を、内蔵のスプリングで行います。無電解ニッケルメッキを施しています。横向きでも、安定した使用が可能です。
用途重量物運搬時のローラーの方向転換。メンテナンス時の持ち上げや位置合わせ。鉄骨製缶溶接作業時のゆがみ直し。
パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ大阪ジャッキ製作所
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
EF形フラットジャッキ 大阪ジャッキ製作所EF形フラットジャッキ大阪ジャッキ製作所
47,980税込52,778
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ
ストローク(mm)15ポートまでの高さL(mm)19ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.3、TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
薄形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所薄形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
複動H(油圧戻り)タイプZシリーズ200MPaピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4
RIKEN 単動シリンダ VCカプラ付 理研商会RIKEN 単動シリンダ VCカプラ付理研商会
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
スプリング戻し型の単動シリンダです。
用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質
単動シリンダ リケン単動シリンダリケン
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。
仕様インチねじ、単動シリンダ
パワージャッキ(スプリング戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。 ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。 シリンダー外径に取付用のねじを設けています。 最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。 高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。 許容横荷重は揚力の1/50です。
ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J推奨ポンプVZ2、VZ5
パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。 高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。 許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J推奨ポンプVZ2、VZ5
油圧シリンダー