絞り込み
ストローク(mm)
  • 50未満(1)
使用荷重(t)
  • 15
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
揚力(kN)
  • 150(1)
揚程(mm)
  • 50(1)
ブランド
  • 今野製作所(EAGLE)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧シリンダーは、油圧の力でシリンダー部分を上げ下げして重量のある荷を持ち上げる器具のこと。主に油圧式のポンプと組み合わせての使用が一般的です。ポンプの操作で本体のオイルに圧をかけていきます。油圧シリンダーには単動式と複動式があり、単動式は油の出入口が一方にしかなく、上げる動作は油圧で上げられますが、戻すのには、自重、もしくはスプリングを使用します。対して複動式は、双方向に油の出入口があり、油圧で戻すため、単動式よりも早く戻すことが可能です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーグル アトムジャッキ 今野製作所(EAGLE)イーグル アトムジャッキ今野製作所(EAGLE)(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
ツメ付油圧ジャッキ 隙間で低位置から持ち上げることができます。 頭と爪の両方が使えるため、幅広い場面で使用できます。 油圧式なので1~2mmの微調整ができます。 操作がかんたんです。 コンパクト、手動式で動力いらず。どこでも使えます。 ネジ+油圧なので強力なパワーを発揮。 ネジ送りのための1/100等の微調整が可能。 横使用においても最大能力が生かせます。 ネジ式のため沈下しにくく長時間の保持が可能。
トラスコ品番241-4562種別サービスガレージジャッキ質量(kg)3.2高さ(mm)80~93本体高さ(mm)80本体幅(mm)70
油圧シリンダー