絞り込み
ストローク(mm)
  • 50未満
  • 50~100未満(44)
  • 100~150未満(34)
  • 150~200未満(36)
  • 200~250未満(27)
  • 250~300未満(20)
  • 300~350未満(22)
  • 350~400未満(3)
  • 400以上(9)
揚力(kN)
  • 40(4)
  • 50(5)
  • 97(2)
  • 100(11)
  • 150(2)
  • 198(2)
  • 200(7)
  • 230(1)
  • 300(2)
  • 310(2)
  • 500(4)
  • 550(2)
  • 700(2)
  • 1000(4)
  • 1078(2)
  • 1500(1)
  • 1589(1)
  • 2000(1)
  • 2090(1)
  • 2542(1)
使用荷重(t)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
揚程(mm)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所(9)
  • 理研商会(7)
  • エナパック(6)
  • リケン(5)
  • RIKEN(理研機器)(3)
  • 今野製作所(EAGLE)(1)
  • スーパーツール(1)
  • マサダ製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧シリンダーは、油圧の力でシリンダー部分を上げ下げして重量のある荷を持ち上げる器具のこと。主に油圧式のポンプと組み合わせての使用が一般的です。ポンプの操作で本体のオイルに圧をかけていきます。油圧シリンダーには単動式と複動式があり、単動式は油の出入口が一方にしかなく、上げる動作は油圧で上げられますが、戻すのには、自重、もしくはスプリングを使用します。対して複動式は、双方向に油の出入口があり、油圧で戻すため、単動式よりも早く戻すことが可能です。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
50~100未満(44)
50未満
100~150未満(34)
150~200未満(36)
200~250未満(27)
250~300未満(20)
300~350未満(22)
350~400未満(3)
400以上(9)
パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
パワージャッキ(単動式) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(単動式)大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様スプリング戻りタイプ、単動式
単動式油圧シリンダー リケン単動式油圧シリンダーリケン
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
仕様ミリねじ
パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ大阪ジャッキ製作所
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
EF形フラットジャッキ 大阪ジャッキ製作所EF形フラットジャッキ大阪ジャッキ製作所
47,980税込52,778
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ
ストローク(mm)15ポートまでの高さL(mm)19ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.3、TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
EF形フラットジャッキ 大阪ジャッキ製作所EF形フラットジャッキ大阪ジャッキ製作所
87,980税込96,778
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ取手付
仕様揚力(tf):100ストローク(mm)15揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)215最低高さ(mm)91寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径(Φmm)170シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
RIKEN 油圧シリンダ単動式 理研商会RIKEN 油圧シリンダ単動式理研商会
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
カップラ(VC70-R3)付です。 インチねじ単動スプリング戻し型です。
用途工事・加工作業用仕様スプリング戻し型付属品VCカプラトラスコ品番819-9883材質質量(kg)0.7ねじインチねじ受圧面積(cm2)6.42ヘッド径(Φmm)25最低高さ(mm)46必要油量(mL)10
RIKEN 単動シリンダ 理研商会RIKEN 単動シリンダ理研商会
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。
用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質受圧面積(cm2)71.63
RIKEN インチねじシリンダ 理研商会RIKEN インチねじシリンダ理研商会
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
カップラ(VC70-R3)付です。 インチねじ単動スプリング戻し型です。
用途工事・加工作業用仕様スプリング戻し型付属品VCカプラ材質ねじインチねじ受圧面積(cm2)6.42
エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット エナパックエナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセットエナパック
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類その他ポンプ取付方式フート取付形吐出圧力(MPa)70
エナパック 重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット エナパックエナパック 重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセットエナパック(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホースポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)油圧シリンダー(単動シリンダー)RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
単動シリンダーピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)60.5接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)28.74最大出力(kN)200ボス長F(mm)19外径B(Φmm)82ピストン径C(Φmm)38ピストンホール径H(Φmm)19ピストンホール長I(mm)35ヘッドカバー長J(mm)15ヘッドカバー外径K(Φmm)36カプラー突出長L(mm)約67カラーねじ径FM82×P2カラーねじ長G(mm)50ねじにがし長J(mm)6カプラー位置G(mm)25
パワージャッキ(スプリング戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。 ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。 シリンダー外径に取付用のねじを設けています。 最低高さを極力抑えました。サドルはめ込みタイプです。 天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 許容横荷重は揚力の1/20です。
受圧面積(cm2)21.24シリンダ外径D(Φmm)67シリンダ内径d(Φmm)52カラーネジ径a(mm)M67×1.5カラーネジの長さj(mm)33ロッドネジ径b(mm)M33×2ベースネジ径c(mm)2-M10×15Lロッド径f(Φmm)46サドル径o(Φmm)40ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
低床単動シリンダ エナパック低床単動シリンダエナパック
179,800税込197,780
1台
60日以内出荷
プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強くなりました。ストップリング付き超低床型シリンダです。ニトロ浸炭表面処理により耐摩耗性の向上と腐食を防止します。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。最大偏心荷重4%まで可能です。狭い場所にもジャッキの設置が可能です。ストロークしたプランジャを戻すために外部からの負荷(荷重戻り)が必要です。
用途ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。トラスコ品番246-1671ストローク(mm)6内径(Φmm)140揚力(kN)1078外径(Φmm)195最低高さ(mm)65必要油量(mL)92.5
スーパーフラットジャッキ(70MPa) RIKEN(理研機器)スーパーフラットジャッキ(70MPa)RIKEN(理研機器)
51,980税込57,178
1個
25日以内出荷
最小全長34mmの超薄型ジャッキです。 ピストンは4°の傾斜まで使用可能です。
ストローク(mm)10接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:荷重戻し最小全長(mm)34位置カップラ:17
チルト式ウルトラフラット油圧シリンダ(単動式) エナパックチルト式ウルトラフラット油圧シリンダ(単動式)エナパック
88,980税込97,878
1台
60日以内出荷
超低床型シリンダ2~4°まで対応する傾斜機能付プランジャです。単動シリンダ荷重戻りハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ストップリングは付いていません。
用途ジャッキアップ作業レベル出し作業
ウルトラフラット油圧シリンダ(単動式) エナパックウルトラフラット油圧シリンダ(単動式)エナパック
55,980税込61,578
1台
60日以内出荷
プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強いです。
用途ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。
RIKEN 単動シリンダ 理研商会RIKEN 単動シリンダ理研商会
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
スプリング戻し型 単動シリンダです。
用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質受圧面積(cm2)102.69
RIKEN インチねじシリンダ 理研商会RIKEN インチねじシリンダ理研商会
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。
用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質受圧面積(cm2)14.52
RIKEN 単動式油圧シリンダー 理研商会RIKEN 単動式油圧シリンダー理研商会
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質ねじミリねじ
RIKEN 単動シリンダ VCカプラ付 理研商会RIKEN 単動シリンダ VCカプラ付理研商会
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
スプリング戻し型の単動シリンダです。
用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質
油圧シリンダ単動式 リケン油圧シリンダ単動式リケン
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 インチねじ単動スプリング戻し型です。
仕様インチねじトラスコ品番773-2309質量(kg)0.7外径(Φmm)58受圧面積(cm2)6.42ヘッド径(Φmm)25最低高さ(mm)46必要油量(mL)10
油圧シリンダ単動式 リケン油圧シリンダ単動式リケン
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 インチねじ スプリング戻し型 単動シリンダ。
仕様インチねじ
単動シリンダ リケン単動シリンダリケン
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。
仕様インチねじ、単動シリンダ
インチねじシリンダ リケンインチねじシリンダリケン
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最高使用圧力は70MPaです。
単動形シリンダー スプリングリターン ショートタイプ マサダ製作所単動形シリンダー スプリングリターン ショートタイプマサダ製作所
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動形シリンダです。
仕様スプリング戻りタイプ付属品ハンドル最高使用圧力(MPa)70
油圧シリンダ(単動式) スーパーツール油圧シリンダ(単動式)スーパーツール
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。
用途単動式油圧シリンダ仕様カップリング(雌):HCF付材質本体:スチール接続口径(Rc)(カップリング)3/8
イーグル アトムジャッキ 今野製作所(EAGLE)イーグル アトムジャッキ今野製作所(EAGLE)(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
ツメ付油圧ジャッキ 隙間で低位置から持ち上げることができます。 頭と爪の両方が使えるため、幅広い場面で使用できます。 油圧式なので1~2mmの微調整ができます。 操作がかんたんです。 コンパクト、手動式で動力いらず。どこでも使えます。 ネジ+油圧なので強力なパワーを発揮。 ネジ送りのための1/100等の微調整が可能。 横使用においても最大能力が生かせます。 ネジ式のため沈下しにくく長時間の保持が可能。
トラスコ品番241-4562種別サービスガレージジャッキ質量(kg)3.2高さ(mm)80~93本体高さ(mm)80本体幅(mm)70
油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)油圧シリンダー(単動シリンダー)RIKEN(理研機器)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付接続口径(Rc)3/8
低床多段式油圧シリンダ RLTシリーズ エナパック低床多段式油圧シリンダ RLTシリーズエナパック
109,800税込120,780
1台
46日以内出荷
低床多段式シリンダです。シリンダ外面と内面は浸炭窒化処理により腐食防止です。シリンダ最大能力の3%まで偏心荷重が可能です。シリンダの設計安全率は、ASME B30.1 & EN1494 に対応しています。狭い場所でのジャッキアップに。
作動方式単動式
中空ジャッキ(油圧戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所中空ジャッキ(油圧戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所
389,800税込428,780
1個
8日以内出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。 ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。 ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8
パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
複数台を円状に連結することで、船舶の推進用プロペラの圧入、抜き取りに使用できます。 ピストンロッドを戻すには外力が必要です。プロペラの着脱に使用できます。
ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J推奨ポンプTWAZ-0.7
油圧シリンダー