油圧シリンダーは、油圧の力でシリンダー部分を上げ下げして重量のある荷を持ち上げる器具のこと。主に油圧式のポンプと組み合わせての使用が一般的です。ポンプの操作で本体のオイルに圧をかけていきます。油圧シリンダーには単動式と複動式があり、単動式は油の出入口が一方にしかなく、上げる動作は油圧で上げられますが、戻すのには、自重、もしくはスプリングを使用します。対して複動式は、双方向に油の出入口があり、油圧で戻すため、単動式よりも早く戻すことが可能です。
RIKEN 油圧シリンダ単動式理研商会3日以内出荷
カップラ(VC70-R3)付です。
インチねじ単動スプリング戻し型です。
用途工事・加工作業用仕様スプリング戻し型付属品VCカプラトラスコ品番819-9883材質鉄質量(kg)0.7ねじインチねじ受圧面積(cm2)6.42ヘッド径(Φmm)25最低高さ(mm)46必要油量(mL)10
油圧シリンダ単動式リケン翌々日出荷
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。
最高使用圧力は70MPaです。
インチねじ単動スプリング戻し型です。
仕様インチねじトラスコ品番773-2309質量(kg)0.7外径(Φmm)58受圧面積(cm2)6.42ヘッド径(Φmm)25最低高さ(mm)46必要油量(mL)10
ケーブルジャッキIKURATOOLS(育良精機)税込¥96,778~¥87,980~
kN表示型エナパック税込¥64,878¥58,980
片手すりピカコーポレイション税込¥34,078¥30,980
KS壁つなぎ国元商会税込¥2,858¥2,598
ガラ箱四輪車神戸車輌製作所税込¥252,780¥229,800
アルミ製中間棚ヤマトモビリティ&Mfg.税込¥7,258¥6,598