吊りクランプ :「吊環」の検索結果
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
関連キーワード
軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。
大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
スプリング式締め付け機構です。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。吊荷重による強力自動締付け機構。吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。吊荷に無駄な傷をつけない。高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。取扱やすい大型吊環。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。
適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
吊上荷重の増加に応じて、クランプ力が増加する構造になっています。
吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。
圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働くため、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
カムを開放状態で保持できるため、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。
本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。
トラスコ品番448-6072
質量(kg)1.6
寸法L(mm)32
寸法H(mm)91
基本使用荷重(t)0.5
寸法A(mm)218
寸法F(mm)20
寸法D(mm)50
寸法E(mm)22
寸法B(mm)128
寸法C(mm)40
寸法D1(mm)35
寸法D2(mm)50
寸法I(mm)30
寸法J(mm)44
最小内径(Φmm)200
寸法G(mm)49
寸法C1(mm)60
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。取手付で取り扱いに便利です。大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
トラスコ品番515-9253
材質/仕上高抗張力鋼
質量(kg)14.7
寸法L(mm)215
寸法H(mm)379
寸法D(mm)56
寸法H2(mm)105
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。
圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
仕様ワンタッチ安全ロック式、広口仕様
適合2点吊り用
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
仕様ワンタッチ安全ロック式
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
仕様ワンタッチ安全ロック式
被引張り部材の変形防止のため独特の機構を採用し問題を完全に解消しました。吊上げ作業(吊角度60°)にも使用できます。フックの変形を防ぎ、作業の安全性が向上。従来の竪、横、斜め引きピースが不用となり、又レバーブロック、チェーンブロックの先端フックの不適当な使用による変形を少なくするためのもので、作業の安全性を高め、フックの寿命を著しくのばすことができます。チェーンブロック・レバーブロック等の併用により部材の用途によって全方向に使用することができます。吊環は真上からみて、水平に360°回転できますので自由に向きをかえてセットできます。吊環は無負荷時360°回転し引張方向に自由に位置決めできる上、無理な荷重がかかりません。引張フックの横滑り防止機構。左右・前後・斜めなどの引張に対しては、強力な締付荷重がきき、受金が部材にかみこむため、クランプが横すべりすることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。
取手付で取り扱いに便利です。
大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業
仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ)
材質高抗張力鋼
使用荷重(t)1
使用荷重(kg)200~1000
吊上荷重の増加に応じて、クランプ力が増加する構造になっています。
吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。
圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働くため、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
カムを開放状態で保持できるため、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。
本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。
トラスコ品番448-6081
質量(kg)6.9
寸法L(mm)52
寸法H(mm)152
寸法A(mm)386
寸法F(mm)36
寸法D(mm)82
寸法E(mm)38
寸法B(mm)224
寸法C(mm)65
寸法D1(mm)60
寸法D2(mm)95
寸法I(mm)58
寸法J(mm)70
最小内径(Φmm)350
寸法G(mm)78
寸法C1(mm)101
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働きますから、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。
仕様ワンタッチ安全ロック式
クランプカは荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。ロックばねを開放した状態で部材にかませ、引手環によるレバー操作でロックすると取付けは完了します。すべて特殊合金鋼を使用して高度な加工と最適な熱処理が施してありますので高い強靭性をもっています。
仕様手動ロック式
トラスコ品番157-9057
寸法L(mm)256
寸法H(mm)554
基本使用荷重(t)3
クランプ範囲(mm)8~32
寸法D(mm)56
寸法H2(mm)119
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。
アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
トラスコ品番158-3699
径(Φmm)【吊環】45
基本使用荷重(t)3
クランプ範囲(mm)0~40
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。傷の目立たない細目仕様です。
特殊合金鋼:本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。
精密型打鍛造:型打成形した製品ですから、軽量コンパクトです。
強力なカム:吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっております。
引手レバー環によるロック:引手レバー環の操作によってロックすると、引張りコイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重が0になっても、クランプは部材からはずれることがありません。
電着コーティング:本体は二重表面処理加工してありますから、より一層防錆効果があります。
パーカー仕上げ(黒染め処理):内蔵されている交換部品は、非粘着、防錆、防食、非濡性に優れた効果があります。
直接外径をつかみますので吊上物にアイボルトを取付ける必要はありません。クランプカは荷重の増加に応じて比例的に大きくなり、吊上物を強く締付けます。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。すべて特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。
径(Φmm)【吊環】40
基本使用荷重(t)0.5
吊上荷重の増加に応じてますます強い力でかみこむ構造になっており、引きおこし、吊上げ、反転作業が可能です。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。安全ロックばねによってつねに一定の初荷重が働きますので、着地してワイヤーがゆるんでもはずれることはありません。特殊合金鋼を使用し最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。
径(Φmm)【吊環】40
基本使用荷重(t)0.5
長尺パイプの両端にそれぞれクランプをワンタッチで取り付けられます。数多くのパイプを同時に吊上げることもでき、手で支え持つ必要はありません。
径(Φmm)【吊環】24
基本使用荷重(t)1
L形鋼専用のクランプです。グリップ付旋回本体はワンタッチ操作で開閉できます。クランプの取付け、取外しは簡単です。
径(Φmm)【吊環】80
基本使用荷重(t)5
H鋼、帯板、薄型大型リング等の専用クランプです。水平吊、横吊作業が簡単にできます。
トラスコ品番359-0374
径(Φmm)【吊環】50
基本使用荷重(t)1.5
クランプ範囲(mm)193~239
1台
¥54,980
税込¥60,478
90日以内出荷
コイル専用の吊フックです。引掛部内側に当りきずを防止する当板が取付けてあります。
トラスコ品番361-0342
径(Φmm)【吊環】30
基本使用荷重(t)2
全高(mm)614
爪長さ(mm)510(内寸410)
1台
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。