絞り込み
ブランド
  • ツボサン(13)
  • バローベ(4)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • 名古屋ダイヤモンド工業(1)
  • バローべ(1)
形状
形状
その他(1)
形状
三角(7)
形状
刀刃(5)
形状
半丸(1)
形状
(1)
形状
(2)
適合材
  • アルミ(1)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(1)
  • 石材(1)
  • 貴金属(1)
  • (5)
  • 銅・真鍮(1)
目の荒さ
  • その他(5)
  • 中目(2)
  • 油目(1)
  • 精密目(1)
  • 細目(2)
  • 荒目(1)
幅(mm)
  • 2.5(29)
  • 3(33)
  • 3.5(27)
  • 4(50)
  • 4.2(28)
  • 5(46)
  • 5.5(37)
  • 6(63)
  • 7(44)
  • 8(36)
  • 9(38)
  • 10(35)
  • 11(66)
  • 12(56)
  • 15(28)
  • 16(48)
  • 20(47)
  • 21(43)
  • 25(49)
  • 30(28)
粒度・番手
  • 0(3)
  • 00(1)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 6(4)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 240(1)
  • 400(1)
  • 600(1)
  • その他(1)
0・00・1・2・3・4・6・100・150・240・400・600・その他
ヤスリの長さ(mm)
  • 16(3)
  • 17(4)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 100(6)
  • 150(1)
16・17・65・70・100・150
全長(mm)
  • 140~160未満(5)
  • 160~180未満(5)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(10)
140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)ツボサン(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
精密ヤスリ(半丸) ツボサン精密ヤスリ(半丸)ツボサン(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
材質炭素工具鋼(SK-2)
精密ヤスリ(セット) ツボサン精密ヤスリ(セット)ツボサン(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(5本)ほか
当日出荷
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状セット材質炭素工具鋼(SK-2)粒度#6(精密目)
精密ヤスリ(三角) ツボサン精密ヤスリ(三角)ツボサン
4,898税込5,388
1セット(5本)
当日出荷
材質炭素工具鋼(SK-2)
ブライト-900 精密ヤスリ 5本型 ブリスターパック入り ツボサンブライト-900 精密ヤスリ 5本型 ブリスターパック入りツボサン(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐久力は従来品に比べ3~6倍にアップ(被切削材により異なります)。 耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
用途金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。全長(mm)200
エルゴハンドル付 角ヤスリ BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付 角ヤスリBAHCO(バーコ)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150ツボサン
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
インダストリアルパック 角ヤスリ BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 角ヤスリBAHCO(バーコ)
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。
形状材質高性能合金鋼
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100 ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100ツボサン
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
組ヤスリ 刀刃(カタナバ) 単品 ツボサン組ヤスリ 刀刃(カタナバ) 単品ツボサン
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
精密ヤスリ 半丸 #3 ツボサン精密ヤスリ 半丸 #3ツボサン
11,980税込13,178
1セット(10本)
当日出荷から4日以内出荷
標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。適合材鉄などの金属全般
精密用ヤスリ 名古屋ダイヤモンド工業精密用ヤスリ名古屋ダイヤモンド工業
2,898税込3,188
1本
当日出荷から8日以内出荷
リフラー バローベリフラーバローベ
5,298税込5,828
1本
7日以内出荷
バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。
種別金型用全長(cm)15
組ヤスリ 刀刃 ツボサン組ヤスリ 刀刃ツボサン
17,980税込19,778
1セット(12本)
翌々日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8271材質炭素工具鋼(SK-2)形状刀刃粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。厚さ(mm)1全長(mm)170タイプ12本組中目刃長(mm)70刃幅(mm)4.5刃厚(mm)2
リフラー 刀刃(コテ) バローベリフラー 刀刃(コテ)バローベ
7,998税込8,798
1本
翌日出荷
バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。
用途金型の研磨加工トラスコ品番852-8519形状刀刃(コテ)全長(mm)150タイプ#2刃長(mm)17刃幅(mm)4.5刃厚(mm)1.3
リフラー 150mm ブリスターパック入り バローべリフラー 150mm ブリスターパック入りバローべ
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。保管に便利な専用袋入りです。複雑な形状の部品のバリ取りや研磨、隙間で届きにくい箇所の研削に威力を発揮します。
用途金型・機械加工部品などの届きにくい箇所の研削に。彫刻・金細工などの加工に。全長(mm)150
鉄工ヤスリ LP1152 バローベ鉄工ヤスリ LP1152バローベ
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷
LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。
ブライト900 精密タイプ 5本組 三角 #6 ツボサンブライト900 精密タイプ 5本組 三角 #6ツボサン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
全長(mm)200ヤスリ部寸法(mm)100幅(mm)4.5形状三角トラスコ品番852-7950粒度#6
ブライト900 スーパーD S(精密)タイプ #240 三角 ツボサンブライト900 スーパーD S(精密)タイプ #240 三角ツボサン
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
全長(mm)200ヤスリ部寸法(mm)70幅(mm)4.5厚さ(mm)4.5トラスコ品番852-7926粒度#240
精密ヤスリ 三角 #3 ツボサン精密ヤスリ 三角 #3ツボサン
5,998税込6,598
1セット(5本)
当日出荷から4日以内出荷
標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。適合材鉄などの金属全般
リフラー バローベリフラーバローベ
34,980税込38,478
1セット(6本組)
4日以内出荷から5日以内出荷
バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。
全長(cm)15種別金型用

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら