ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブライト900 鉄工タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別鉄工用 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。 厚さ(mm)4
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで固めた、みがき用の工具です。
用途金型等の磨き作業、バリ取り作業 適合材各種金属 幅(mm)10 全長(mm)140 砥粒SD ダイヤ層厚さ(mm)5 ダイヤ層長さ(mm)40
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄工ヤスリ・組ヤスリや精密ヤスリなどヤスリの目詰まり掃除に。
目の粗さ粗目
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄工ヤスリ 角型 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 全長(mm)190 刃長(mm)100 目の粗さ中目 適合材鉄などの一般金属
1本
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

福島鑢商店とバローベ社の限定コラボ企画として、十分な品質を備えたバローベのエントリーモデルが誕生いたしました。徹底的なコストカットによって、コスパ最高のヤスリを実現いたしました。国産ヤスリと比較して、切削力に約28%の優位性がございます(※福島鑢商店調べ)。一般的な仕上げ作業に最適です。
用途金属の手仕上げ
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。 刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。 適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など 刃幅(mm)10 刃長(mm)40 全長(mm)130
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番852-8025 形状 厚さ(mm)0.5 ヤスリ部寸法(mm)90
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

平、半丸、丸の3本セットです。両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。 全長(mm)190(CM-1、CM-2、CM-3) 刃長(mm)100(CM-1、CM-2、CM-3) 刃幅(mm)10(CM-1、CM-2)、Φ4(CM-3) 厚さ(mm)4(CM-1、CM-2、CM-3) 目の粗さ鬼目(CM-1、CM-2、CM-3) 形状平(CM-1)、半丸(CM-2)、丸(CM-3) セット内容CM-1、CM-2、CM-3 適合材木、ソフトメタル
1セット(3本)
2,398 税込2,638
当日出荷

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状 適合材鉄工
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。
長さ(mm)40 幅(mm)10 厚さ(mm)2 全長(mm)175
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 幅(mm)10 刃長(mm)10 全長(mm)170 厚さ(mm)2
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
規格組ヤスリタイプ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。
形状 材質高性能合金鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クランク型になっているので、溝やリベットなどの突起部にも最適。
全長(mm)200 電着長50mm 幅(mm)10 厚さ(mm)3 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。
形状 材質高性能合金鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 形状 粒度中目 材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材 タイプ中目
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。
形状半丸 材質高性能合金鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

刃物のような切れ味で、ノミ、カンナとはまったく違った感覚で削れます。ヤスリ表面の凹凸の現象により、削りクズのはく離性が大きくなりました。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい 全長(mm)200 刃長(mm)100 刃幅(mm)10 目の粗さ木彫目 適合材木、ソフトメタル
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな面幅の平面仕上げに。
用途切削キズのキズ取り、面取り。サンダ掛け後の平面ならし。
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名古屋ダイヤモンド工業鉄工用ヤスリ
RoHS
適合材鉄工
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ハンドル付きの四角いファイル。仕上げ:人間工学に基づいたハンドルで、作業場の溶剤に耐性のあるプラスチック製です。鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています
幅(mm)10 全長(mm)250 質量(g)190 全高(mm)10 適合材鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用
1個
4,198 税込4,618
73日以内出荷

グリップは滑りにくいラバーグリップ
用途木彫り加工用 材質ヤスリ:S15C 染炭焼 全長(mm)203 レッド 目の粗さ極細目 刃幅(mm)10 ヤスリ部形状 適合材木彫り加工用
1個
2,288 税込2,517
翌々日出荷

凸凹面の加工、曲面や溝面加工などに最適な形状をした木工用ヤスリ。
1個
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面は複目、エッジは単目です。 細い溝、特に鍵の溝切りに最適です。
材質高性能合金鋼
1本
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番776-9431 質量(g)275 タイプマルチカット(万能目) 刃幅(mm)10 刃厚(mm)3.2
1セット(5本)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ハビリスに繊細なオニ目を目立てました。
全長(mm)205 ヤスリの長さ(mm)90 ヤスリ部幅W(mm)10 厚さ(mm)4 ヤスリ部形状
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。 全長(mm)215 ヤスリ部寸法(mm)100 適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全面が鬼目(荒削り)になっています。
用途木もしくはソフトメタルに加工に最適です。 粒度鬼目 適合材木、ソフトメタル 形状 材質炭素工具鋼
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤスリの母材がテーパー形状になっているので、狭い場所、深い窪みに効率よく使用できます。 シャンク部は鍛造されていますので、柄を付けることなく直接手に握って使用することもできます。
全長(mm)170 長さ(mm)ダイヤコート:50
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)