ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドシャープナー モノタロウ 動画あり
両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
用途刃物研磨 全長(mm)215 刃長(mm)110 刃幅(mm)20 刃厚(mm)2 粒度#150/#320 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。 木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木 粒度#320
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨。
目の粗さ#300 粒度300
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。
用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。 目の粗さ並目(中目) 適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一本のヤスリで荒削りから仕上げまでOKの万能ヤスリです。 被削材を選びません。
用途ステンレス ダイス鋼 真ちゅう ダイカスト ブロンズ アルミ 形状 仕様万能 種別万能 適合材ステンレス、ダイス鋼、真ちゅう、ダイカスト、ブロンズ、アルミ
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荒砥ぎと仕上げがこれ1本で可能です。女性でも簡単に使用できる設計です。
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨 全長(mm)215 刃長(mm)110 刃幅(mm)20 形状
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ブライト900 ヴァリト-M 舟型 ツボサン 動画あり
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。 形状
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

福島鑢商店とバローベ社の限定コラボ企画として、十分な品質を備えたバローベのエントリーモデルが誕生いたしました。徹底的なコストカットによって、コスパ最高のヤスリを実現いたしました。国産ヤスリと比較して、切削力に約28%の優位性がございます(※福島鑢商店調べ)。一般的な仕上げ作業に最適です。
用途金属の手仕上げ
1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。 特にステンレス等の難削材には、抜群のきれと耐久性を発揮します。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。 ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。 ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。
用途木材、竹、プラスチックなどの加工に。 木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。 適合材木材、竹、プラスチックなど
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状三角 適合材鉄工
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ブライト900 ヴァリト-M クランク型 ツボサン 動画あり
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。 形状
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。 目形状は単目になっています。 硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途鋸刃の目立修正。 鋼材の加工。 ガラス等の加工。 目の粗さ中目 材質炭素工具鋼(SK-2) 適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先細タイプで細かいところまで研げます。すべり止め付で安全・ラクラク作業。
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨 全長(mm)255 刃長(mm)150 刃幅(mm)20 形状先細
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

ナイフ型先端で鋸も研げます。1本5役の働き(片面は荒砥、もう片面は仕上げ砥、曲がった刃は曲面で使用、真っ直ぐな刃は平面で使用)
用途鎌・ナタ・鋏・ナイフ・カッターナイフ・電工ナイフ・のこぎり等の研磨 全長(mm)240 刃長(mm)135 刃幅(mm)20
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。
目の粗さ荒目 適合材鉄工
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。
粒度#300
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荒砥ぎから仕上げまで一本でできる4面タイプ
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨 全長(mm)300 刃長(mm)195 刃幅(mm)20
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。
目の粗さ細目 適合材鉄工
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 平 (鉄用)
平面の加工、面を出す時に適しています。バリ取りや研磨、切削、寸法調整に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状平、【目】複目 全長(mm)315 材質(本体)スチール 質量(g)230 刃長(mm)200 目の粗さ中目 刃幅(mm)16-20 刃厚(mm)5 材質(ハンドル)PP/TPR
1本
699 税込769
当日出荷

ヤスリ、砥石では研げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼が研げます。
用途超硬チップ、バイト、ドリルの研磨。チップソー、草刈刃の目立など。 材質構造用炭素鋼(S45C) 形状菱形 粒度(#)140
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荒目、仕上目を連続搭載(特許)により目詰まりしにくく早くきれいに研ぐ事ができます!
用途ノコ刃の目立て、ドリル刃の目立て、各種刃物の研ぎ、チップソー研ぎ、バリ取りなど 刃幅(mm)20 刃長(mm)100 全長(mm)210 材質ダイヤモンド電着 粒度荒目:150、仕上目:300
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

NICHOLSONヤスリ
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。 形状平 (HAND)
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニコルソン平ヤスリ
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。 仕様【目の切り方】複目 形状平 (HAND)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK-130 オール研ぎ太郎 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)オール研ぎ太郎
3種類のラウンド形状を、刃に合わせて使い分け、波刃もOK 溝を使って、釘や針の先端を研磨できる
材質本体:ABS/ シャープナー:鉄+ダイヤモンドチップ 幅(mm)20 全長(mm)収納時:130/使用時最大:218 高さ(mm)25 質量(g)68
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 目の粗さ中目 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど 材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材 仕様木柄付 形状三角
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エッジと面とが平行です。 面は単目、荒目、片方のエッジは単目です。 あらゆる平面に有効で、Obergカットにより、ほとんどの材料で削りカスを速やかに排除し、滑らかな仕上りを実現します。 エルゴハンドル付のヤスリです。
適合(ヤスリ柄コード)09 材質高性能合金鋼 タイプ荒目
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。 エルゴハンドル付のヤスリです。
形状 材質高性能合金鋼
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エッジと面が平行です。 ダイアゴナルカットです。 対象物に対して高い研磨力を発揮します。 軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金と硬質プラスチックに特化した商品です。 エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼 タイプ中目
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面は複目、エッジは単目です。 4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 テーパーがかかった形状のため、曲線や角などでも使いやすいです。
形状半先細 材質高性能合金鋼
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長(mm)200 幅(mm)20 厚さ(mm)8.5 目の粗さ鬼目・鉄工目 形状半丸 トラスコ品番811-6943 質量(g)160 適合材革・ゴム
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途手引きノコの目立て、ナイフ・包丁の刃物砥ぎ、皮・ゴムの切り込み、線材・ビニ帯の切断等に 材質ヤスリ:SKS-8 全長(mm)230 ウッド 目の粗さ並目 刃幅(mm)20 刃厚(mm)3 ヤスリ部形状菱形 木柄
1個
1,388 税込1,527
翌々日出荷

用途手引きノコの目立て、ナイフ・包丁の刃物砥ぎ、皮・ゴムの切り込み、線材・ビニ帯の切断等に 材質ヤスリ:SKS-8 全長(mm)140 シルバー 目の粗さ並目 刃幅(mm)20 刃厚(mm)3 ヤスリ部形状菱形 なし
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷

世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。目詰まりしにくいようにアルミの切削用に特に設計された目のヤスリです。
適合材アルミニウム 形状
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エッジと面とが平行です。 面は単目、荒目、片方のエッジは単目です。 あらゆる平面に有効で、Obergカットにより、ほとんどの材料で削りカスを速やかに排除し、滑らかな仕上りを実現します。
材質高性能合金鋼 タイプ荒目
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。
形状 材質高性能合金鋼
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面は複目、エッジは単目です。 4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 テーパーがかかった形状のため、曲線や角などでも使いやすいです。 エルゴハンドル付のヤスリです。
形状半先細 適合(ヤスリ柄コード)09 材質高性能合金鋼
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)