ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 材質炭素工具鋼 タイプ複目
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄工ヤスリ 平型 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 材質炭素工具鋼 タイプ複目
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 形状 材質炭素工具鋼 タイプ単目
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 形状半丸 種別鉄工用
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状 材質炭素工具鋼(SK-2) 適合材鉄工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブライト900 鉄工タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別鉄工用 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。
用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック 形状半丸 目の粗さ中目 材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。 形状平形 単目 種類単目(S-cut) 適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。 目の粗さトリカット 形状平形 適合材ステンレス鋼など
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一本のヤスリで荒削りから仕上げまでOKの万能ヤスリです。 被削材を選びません。
用途ステンレス ダイス鋼 真ちゅう ダイカスト ブロンズ アルミ 形状 仕様万能 種別万能 適合材ステンレス、ダイス鋼、真ちゅう、ダイカスト、ブロンズ、アルミ
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます。
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 材質/仕上炭素工具鋼
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。 目の粗さ鬼目/ヤスリ目 適合材木材、ソフトメタル、石膏など
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄工ヤスリ 角型 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状半丸 適合材鉄工
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

福島鑢商店とバローベ社の限定コラボ企画として、十分な品質を備えたバローベのエントリーモデルが誕生いたしました。徹底的なコストカットによって、コスパ最高のヤスリを実現いたしました。国産ヤスリと比較して、切削力に約28%の優位性がございます(※福島鑢商店調べ)。一般的な仕上げ作業に最適です。
用途金属の手仕上げ
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状 適合材鉄工
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。 特にステンレス等の難削材には、抜群のきれと耐久性を発揮します。
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状三角 適合材鉄工
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
適合材鉄工
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

素材は特殊高級鋼材SKS-13種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。 目の粗さトリカット 形状半丸 適合材ステンレス鋼など
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。
目の粗さ荒目 適合材鉄工
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 形状 タイプ【目種】複目
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SK材 全長(mm)370 刃長(mm)250 目の粗さ荒目・中目 アズワン品番64-7863-39
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

左利きの方が右利きの方と同様に自然な感覚で削れるため、力が入り易く、小気味の良いヤスリ作業が可能になります。ヤスリの上目と下目を標準と反対にすることで、左利きの方でもスムーズな研削が可能になります。
用途鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。 形状
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。
形状 材質高性能合金鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。
形状 材質高性能合金鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。
形状 刃厚(mm)6
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面が鬼目(荒削り)になっています
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。 目の粗さ鬼目 適合材木材、ソフトメタル、石膏など
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。
目の粗さ細目 適合材鉄工
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 仕様木柄付 材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材 目の粗さ中目 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
1箱(5本)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単目はメーカーによる品質の差が歴然です。
種別単目
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)