ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度170 形状平型 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度170 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 トラスコ品番206-6609 セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S 粒度#170 材質/仕上人造ダイヤ粒 質量(g)38.2 タイプ精密用タイプ 柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。 適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材 アズワン品番64-8540-69
1セット(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 粒度#170 全長(mm)100 材質/仕上人造ダイヤ粒 タイプ精密用タイプ 刃長(mm)40 適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。 粒度#170 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

使用頻度の高い14本を厳選しました。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

狭い溝状の局面形状の加工に適しています。 ワイヤーは必要な角度(R)に曲げて使用することができます。
用途パンチングの溝加工に、溝部の研磨作業に、狭い場所の研磨に 形状 全長(mm)130 刃長(mm)70
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種金型の仕上げ・修正・R取り等に必要な形状の合金に適正な粒度のダイヤモンドを独自の電着技術でヤスリ合金に強固に配列させたグレードの高い商品です。 厳密な素材管理によって、高精度・高強固・シャープなエッジのヤスリを提供いたします。 ヤスリのグリップに商品名を印字し、粒度によりグリップの色分けをしているので管理と再オーダーが簡単です。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物研削等、硬質脆性材料の研削に最適です。 小径穴・面取り等にもご使用になれます。 材質炭素工具鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

全長(mm)175 ヤスリ部寸法(mm)35 外径(Φmm)3.1 粒度170 形状 トラスコ品番852-8813 質量(g)9
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呉英製作所DIAヤスリ平S-5
全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)70 幅(mm)8 厚さ(mm)1.7 粒度170 形状 トラスコ品番852-9010 質量(g)19
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

呉英製作所DIAヤスリ平S-10
全長(mm)175 ヤスリ部寸法(mm)50 幅(mm)6 厚さ(mm)1.3 粒度170 形状 トラスコ品番852-8992 質量(g)10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷

インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 丸
長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。 形状
1本
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 平
長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。 形状
1本
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス 刃長(mm)70 全長(cm)14 寸法(Φmm)握り部:3
1本ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

柔軟性のある基材に両面ダイヤモンドコーティングをした平ヤスリです。 厚み1mm以下の極薄刃で従来のダイヤモンドヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の加工が可能になります。 ヤスリの基材はバネ鋼を使用しているため、柔軟で強度があり軽いのが特長です。
用途従来のヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の研磨に、曲面研磨に、スリット部の加工に、干渉となる障害物がある場合の研磨 仕様両面コーティング 形状 幅(mm)12.7 全長(mm)180 刃長(mm)50
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。
用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。 全長(mm)140 ヤスリ部寸法(mm)70
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

呉英製作所DIAヤスリ平S-8
全長(mm)180 ヤスリ部寸法(mm)60 幅(mm)7 厚さ(mm)1.5 粒度170 形状 トラスコ品番852-9016 質量(g)13
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

呉英製作所DIAヤスリ半丸S-5
全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)70 幅(mm)8 厚さ(mm)2.4 粒度170 形状半丸 トラスコ品番852-9009 質量(g)18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

呉英製作所DIAヤスリ三角S-5
全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)70 粒度170 形状三角 トラスコ品番852-9013 質量(g)18
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

全長(mm)175 ヤスリ部寸法(mm)40 粒度170 形状三角 トラスコ品番852-9003 質量(g)7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

呉英製作所DIAヤスリ極細丸
全長(mm)150 ヤスリ部寸法(mm)30 外径(Φmm)1.9 粒度170 形状 トラスコ品番852-8807 質量(g)3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

全長(mm)150 ヤスリ部寸法(mm)30 粒度170 トラスコ品番852-8804 質量(g)70
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

呉英製作所DIAヤスリ丸S-10
全長(mm)175 外径(Φmm)3.1 ヤスリ部寸法(mm)50 粒度170 形状 トラスコ品番852-8994 質量(g)9
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

全長(mm)175 ヤスリ部寸法(mm)50 幅(mm)4 厚さ(mm)1.5 粒度170 形状 トラスコ品番852-8830 質量(g)9
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

全長(mm)175 粒度末尾-2:170#(緑)・末尾-4:325#(黄)・末尾-6:600#(赤) 形状ED-3:K10平(テーパ付)・ED-4:K10平(テーパ付)・ED-6:K12先細(テーパ付) トラスコ品番852-8829 セット内容ED-3-2/-4/-6・ED-4-2/-4/-6・ED-6-2/-4/-6
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

全長(mm)175 ヤスリ部寸法(mm)50 幅(mm)4 厚さ(mm)1.4 粒度170 形状 トラスコ品番852-8827 質量(g)9
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

全長(mm)175 ヤスリ部寸法(mm)50 幅(mm)7 厚さ(mm)1.5 粒度170 形状 トラスコ品番852-8824 質量(g)19
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 形状半丸 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本
5,688 税込6,257
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 形状刀刃 粒度170 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本
3,388 税込3,727
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)140 刃長(mm)70 種別鉄工用 質量(g)7 適合材鉄工
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 四角
長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。 形状四角
1本
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 三角
長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。 形状三角
1本
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 半丸
長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。 形状半丸
1本
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)