ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
商品豆知識
ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで固めた、みがき用の工具です。
用途金型等の磨き作業、バリ取り作業
適合材各種金属
幅(mm)10
全長(mm)140
砥粒SD
ダイヤ層厚さ(mm)5
ダイヤ層長さ(mm)40
ダイヤモンドハンドホーンは小さなバリ取りに最適で切れ味が良く、楽に能率アップができます。
砥粒ダイヤモンド
形状HH1
寸法140L×10W×40L×9T×1X×8T
狭い溝状の局面形状の加工に適しています。
ワイヤーは必要な角度(R)に曲げて使用することができます。
用途パンチングの溝加工に、溝部の研磨作業に、狭い場所の研磨に
形状角
全長(mm)130
刃長(mm)70
極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm
軸径(Φmm)3
形状丸(0.70)
粒度#325
全長(mm)50
1本
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
1個
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
従来のヤスリで届かない狭い箇所や深い箇所の研磨が可能です。
柔軟性が高く被削材にフィットします。
サビに強いステンレス製です。
柄にはローレット加工を施しているためすべりにくいです。
用途超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材などの硬質材の研磨。
全長(mm)250
厚さ(mm)0.6
粒度#325
形状へら型
材質ステンレス
適合材超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材など
全長(mm)175
ヤスリ部寸法(mm)50
幅(mm)4
厚さ(mm)1.4
粒度325
形状平
トラスコ品番852-8831
質量(g)9
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様コーティング長:150mm(片面のみ)
形状平(6.0×0.15)
粒度#325/400(参考値)
厚さ(mm)0.15
全長(mm)150
アズワン品番64-2273-27
1本
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
仕様コーティング長:150mm(両面)
形状平(4.0×0.25)
粒度#325/400(参考値)
厚さ(mm)0.25
全長(mm)150
アズワン品番64-2273-28
1本
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
仕様コーティング長:150mm(片面のみ)
形状平(4.0×0.18)
粒度#325/400(参考値)
厚さ(mm)0.18
全長(mm)150
アズワン品番64-2273-26
1本
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
仕様コーティング長:150mm(片面のみ)
形状平(6.0×0.20)
粒度#325/400(参考値)
全長(mm)150
アズワン品番64-2273-17
1本
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
仕様コーティング長:150mm(片面のみ)
形状平(4.0×0.15)
粒度#325/400(参考値)
全長(mm)150
アズワン品番64-2273-16
1本
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
すき間や輪郭の修正に
粒度#325/400(参考値)
厚さ(mm)0.15
全長(mm)121
ヤスリの長さ(mm)21.8
ヤスリ部幅W(mm)3.75
アズワン品番64-2273-05
1セット
¥5,470
税込¥6,017
翌日出荷
すき間や輪郭の修正に
粒度#325/400(参考値)
厚さ(mm)0.23
全長(mm)121
色青色
ヤスリの長さ(mm)21.8
ヤスリ部幅W(mm)3.75
アズワン品番64-2273-02
1セット
¥5,470
税込¥6,017
翌日出荷
極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm
軸径(Φmm)3
形状丸(0.65)
粒度#325
全長(mm)50
1本
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm
軸径(Φmm)3
形状丸(0.60)
粒度#325
全長(mm)50
1本
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
1本
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
仕様コーティング長:70mm
形状半丸 (3.8×1.5)
粒度#325
全長(mm)140
シャンク径(Φmm)3.0
アズワン品番64-2272-94
1本
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
仕様コーティング長:70mm
形状四角 (2.9)
粒度#325
全長(mm)140
シャンク径(Φmm)3.0
アズワン品番64-2272-92
1本
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
1本
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
仕様コーティング長:70mm
形状平 (5.1×0.9)
粒度#325
全長(mm)140
シャンク径(Φmm)3.0
アズワン品番64-2272-88
1本
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
1個
¥6,390
税込¥7,029
8日以内出荷
1個
¥6,390
税込¥7,029
8日以内出荷
基材に特殊な複合材を使用し、柔軟性があり、強度と軽さが特長の平ヤスリです。
特殊なドット状のコーティングにより、研磨シロが大きく効率的な加工が可能です。
切粉の排出がスムーズな為、より良好な仕上げ面になります。
従来の平ヤスリで行う加工に使用できます。
用途曲面研磨。干渉となる障害物がある場合の研磨。
全長(mm)170
刃長(mm)88
形状平(幅14×厚み1.7)
質量(g)8
極薄の基板を使用していますので、狭い所もしっかり研磨できます。
用途包丁など、刃物の全般の研ぎに
粒度#325
トラスコ品番811-6968
材質SUS420-J2CR13
寸法(mm)10×17×200
質量(g)42
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
全長(mm)175
粒度末尾-2:170#(緑)・末尾-4:325#(黄)・末尾-6:600#(赤)
形状ED-3:K10平(テーパ付)・ED-4:K10平(テーパ付)・ED-6:K12先細(テーパ付)
トラスコ品番852-8829
セット内容ED-3-2/-4/-6・ED-4-2/-4/-6・ED-6-2/-4/-6
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
全長(mm)175
ヤスリ部寸法(mm)50
幅(mm)4
厚さ(mm)1.4
粒度325
形状平
トラスコ品番852-8828
質量(g)9
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
全長(mm)175
ヤスリ部寸法(mm)50
幅(mm)7
厚さ(mm)1.5
粒度325
形状平
トラスコ品番852-8825
質量(g)20
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。