ヤスリ :「カッター研磨」の検索結果
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
関連キーワード
商品豆知識
カエリ・バリとり用に最適
砥石は、ポロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。
ハンドル部は耐油性樹脂
外形寸法(縦×横)(mm)150×12
研削砥石サイズ(mm)45×12×5
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。