ヤスリ :「回転研磨」の検索結果
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途金属の研削加工に使用します。
材質HSS
軸径(Φmm)3
高さ(mm)5
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状カッター目
外径(mm)7
1本
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途金属の研削加工に使用します。
高さ(mm)10
外径(mm)5
軸径(Φmm)3
形状先切円錐型
ヤスリ部形状カッター目
材質HSS
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
1本
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。