ヤスリ :「刃物研ぎ」の検索結果
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
関連キーワード
両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
用途刃物研磨
全長(mm)215
刃長(mm)110
刃幅(mm)20
刃厚(mm)2
粒度#150/#320
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
簡単・スピーディーに切れ味復活!カーブのある刃や小さな刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で。滑りにくく、握りやすい!2重成型グリップ
用途平面:チップソー・鍬・鋏・刃物工具などの平らな刃に。曲面:鎌・ナタなどのカーブある刃に
寸法(mm)200×70×17
粒度400
材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)31
材質(グリップ)TPR+PP
アズワン品番64-4067-53
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ
モノタロウ
¥759
税込¥835
手軽で使い易く刃が付く!!
超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。
防錆油つき。
用途家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。
全長(mm)120
色ブラック
仕様防錆油付き
材質超硬タングステン、ポリカーボネイト
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
先細タイプで細かいところまで研げます。
軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度#400/#600
刃幅(mm)先端:6、末端:22
刃長(mm)134
全長(mm)235
材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)75
材質(グリップ)カラーウッド
刃厚(mm)1.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
荒砥ぎから仕上げまで一本でできる4面タイプ
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨
全長(mm)300
刃長(mm)195
刃幅(mm)20
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
家庭用の刃物全般対応。平面・局面の荒砥ぎや仕上げ研ぎが可能。包丁差しや吊り下げ収納も可能
用途刃物研ぎ
粒度#150/#130
色ブラック
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
超硬度のダイヤモンドで研ぐため、刃物や難削材でも加工できます。チタンコーティングによりダイヤモンドの保持力がアップし、長寿命と切れ味を保ちます。
用途ガラス工作、彫金加工、刃物研ぎに
粒度600番相当
ヤスリの長さ(mm)約50
全長(mm)140
セット内容平2種(4mm巾、6mm巾)、丸、半丸、三角、四角
材質本体:炭素鋼(表面ダイヤモンド粒子、チタンコーティング)、グリップ:PVC
1セット(6本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
切れ味復活!各種刃物の研磨に(チタンコーティング仕上げ)。包丁・鋏から鎌・ナタ・刈込鋏・草刈チップソーなどの研磨にダイヤモンドヤスリが便利です!。表面は平面で粒度#150(荒・中砥ぎ用)、裏面は曲面で粒度#400(仕上げ用)。ハンドル端部にツバ付設計で安全安心に使えます。先細だから細かい部分にも使い易い。エストラマー樹脂グリップで握りやすく、滑りにくい。
全長(mm)252
形状平
質量(g)155
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
主に手引き鋸の目立て、ナイフ・包丁等の刃物研ぎ、皮・ゴムの切り込み・線材・ビニ帯の切断加工に使用しますが、金属加工の仕上げにも使用でき、用途は多彩です。
用途主に手引き鋸の目立て、ナイフ・包丁等の刃物研ぎ、皮・ゴムの切り込み・線材・ビニ帯の切断加工に使用しますが、金属加工の仕上げにも使用でき、用途は多彩です。
仕様単目
形状柄付
目の粗さ並目
超硬エッジを刃にあてて、こするだけで手軽に刃を付けることができます!
もう片面にはダイヤモンド研磨砥石つき。
用途ヤスリ・シャープナーとして
刃幅(mm)ダイヤモンドブレード:13.5、タングステンブレード:2.85
刃長(mm)ダイヤモンドブレード:22、タングステンブレード:24
全長(mm)130
材質(本体)ダイヤモンドブレード部:刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)、タングステンブレード部:タングステン
質量(g)23
材質(グリップ)ABS
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。
用途刃物のお手入れ。
粒度400
材質(本体)SS400
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。
従来の砥石では研げなかった、セラミック・超硬金属なども研ぐことができます。表面部分にチタンコーティングを施し、ダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。
用途刃物のお手入れ。
粒度400/1000
材質(本体)65Mn
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。
従来の砥石では研げなかった、セラミック・超硬金属なども研ぐことができます。表面部分にチタンコーティングを施し、ダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。
この1本で平面・曲面・V溝(平面側)の3つの形状に対応しており、お手持ちの刃物の種類に合わせて使い分けができます。
用途刃物のお手入れ。
粒度400
形状平
材質(本体)SS400
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
先細形状で、細かい部分の研磨も可能です。超硬、焼き入れ材、陶器などの硬い刃物の刃研ぎ、研磨に最適です。
用途ヘラ・鎌・包丁、ナイフ、ハサミ、鍬などの研磨に。
仕様曲面・平面の2面タイプ
粒度600相当
荒目、仕上目を連続搭載(特許)により目詰まりしにくく早くきれいに研ぐ事ができます!
用途ノコ刃の目立て、ドリル刃の目立て、各種刃物の研ぎ、チップソー研ぎ、バリ取りなど
刃幅(mm)20
刃長(mm)100
全長(mm)210
材質ダイヤモンド電着
粒度荒目:150、仕上目:300
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ダイヤモンド4面タイプ、台所に一本、農家に一本。荒目、仕上目を連続搭載(特許)により目詰まりしにくく早くきれいに研ぐ事ができます。目詰まりしにくい。早く研げ、きれいな切削面。薄いので、切削・研磨・刃研ぎに向きます。
用途ノコ刃の目立て、ドリル刃の目立て、各種刃物の研ぎ、チップソー研ぎ、バリ取りなど。
寸法(mm)100(園芸バージョン)
コード219724
アズワン品番64-9645-60
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
極薄の基板を使用していますので、狭い所もしっかり研磨できます。
用途包丁など、刃物の全般の研ぎに
粒度#325
トラスコ品番811-6968
材質SUS420-J2CR13
寸法(mm)10×17×200
質量(g)42
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
先細なので、細かいところの作業にも最適です。電着ダイヤの為、セラミックや超硬金属など硬い物も楽に研げます。
1本で平面・曲面の荒研ぎ・仕上げ研ぎが可能です。包丁や鋏などまっすぐな刃物には平面部を、鎌やナタなどの曲がった刃には曲面部を使用してください。
用途一般刃物からセラミック・超硬チップ等の刃研ぎ。
粒度荒研ぎ用:150、仕上げ研ぎ用:300
適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等
全長(mm)250
寸法(mm)ダイヤモンド部:150
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。