絞り込み
使用荷重(t)
- 0.5
- 0.011(4)
- 0.02(4)
- 0.02039(9)
- 0.02957(5)
- 0.25(13)
- 0.35(6)
- 0.75(12)
- 1(69)
- 1.25(11)
- 1.5(21)
- 2(74)
- 2.5(6)
- 3(55)
- 3.2(16)
- 4(6)
- 5(28)
- 5.3(8)
- 8(15)
- 10(8)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(1)
- WAKI(和気産業)(2)
- イーグルクランプ(7)
- エスコ(4)
- オーエッチ工業(2)
- コマロック(1)
- コンドーテック(1)
- スリーエッチ(9)
- タコマン(1)
- 三木ネツレン(6)
- 大洋製器工業(3)
- 水本機械製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
重量フックとは、物を掛けたり、吊るしたりする際に用いられる金具。主な使用環境は、工場や建築現場など重たいものを動かす必要のある現場です。多くのフックは鉤爪型をしており、フックに掛けたものが勝手に外れないようにするラッチというパーツがついています。掛けたり外したりの作業が簡単なアイフックや、ロープのねじれに合わせて回転するスイベルフック、径の太い物に対応できるファンドリーフックなど、種類もさまざまです。素材には主に高い耐久性をもつ特殊合金鋼が使われており、多くのフックが現場で目に付くカラーになっています。
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.25(13)
0.5
0.75(12)
1(69)
1.5(21)
2(74)
3(55)
3.2(16)
5(28)
8(15)
使用荷重(t)をもっと見る

アイフック ラッチ付
スリーエッチ(13件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から3日以内出荷スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。仕様ラッチ付材質スチール
スリムフック(安全レバー付)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます仕様安全レバー付材質S45Cタイプラッチ有寸法G(mm)22
スリムフック(安全レバー無)
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます材質S53Cタイプラッチ無
強力Cカン
タコマン¥1,098税込¥1,2081個当日出荷玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合など、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。玉掛ワイヤーロープで絞り吊り、ロープとロープの結合等、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。クロムモリブデン鋼(SCM435)を型打ち鍛造で仕上げました。用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合。材質クロムモリブデン鋼
鍛造環付フック(安全レバー付)
コンドーテック(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。破断応力(kg/mm2)50安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ハッカー(吊フック)
三木ネツレン(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から4日以内出荷幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
38mm用 ダブルJ型フック
エスコ¥1,420税込¥1,5621個当日出荷エスコ品番EA638FY-38材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)594寸法A(mm)38寸法B(mm)17寸法C(mm)86
コマロックフック
コマロック¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷コマロックフック、別名を型枠フック。小さい穴に挿入し吊り上げ可能にしたフック。使用目的によりバネ金具(内開き、外開き)を付けて使用用途消波、根固めブロック製作および組立作業時に使用
CH-N型 横吊カム付フック
三木ネツレン¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷から7日以内出荷鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。 吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。
スイベルフック ステンレス
スリーエッチ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ステンレス製でより戻しが付いたフックです。質量(g)530寸法L(mm)165使用荷重(kg)500寸法A(mm)50寸法F(mm)16寸法S(mm)10寸法D(mm)当板/85寸法E(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)当板/30寸法R(mm)129
CH-NF型 無傷横吊カム付フック
三木ネツレン¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷から7日以内出荷押え金及び受金に高力アルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊吊具です。
0.5Ton カム付フック
エスコ¥16,100税込¥17,7101個翌日出荷カム軸のねじりコイルバネにより初荷重が働きますので吊上作業前の取付が安定します。エスコ品番EA984DH-0.5全長(mm)157質量(kg)1.2クランプ範囲(mm)0~20深さ(mm)【くわえ】70