絞り込み
使用荷重(t)
  • 3
  • 0.011(4)
  • 0.02(4)
  • 0.02039(9)
  • 0.02957(5)
  • 0.25(13)
  • 0.35(6)
  • 0.5(39)
  • 0.75(12)
  • 1(69)
  • 1.25(11)
  • 1.5(21)
  • 2(73)
  • 2.5(6)
  • 3.2(16)
  • 4(6)
  • 5(32)
  • 5.3(8)
  • 8(15)
  • 10(9)
ブランド
  • イーグルクランプ(12)
  • スーパーツール(11)
  • 三木ネツレン(11)
  • スリーエッチ(8)
  • エスコ(5)
  • 大洋製器工業(3)
  • マーテック(2)
  • CM(2)
  • コンドーテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
重量フックとは、物を掛けたり、吊るしたりする際に用いられる金具。主な使用環境は、工場や建築現場など重たいものを動かす必要のある現場です。多くのフックは鉤爪型をしており、フックに掛けたものが勝手に外れないようにするラッチというパーツがついています。掛けたり外したりの作業が簡単なアイフックや、ロープのねじれに合わせて回転するスイベルフック、径の太い物に対応できるファンドリーフックなど、種類もさまざまです。素材には主に高い耐久性をもつ特殊合金鋼が使われており、多くのフックが現場で目に付くカラーになっています。
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.25(13)
0.5(39)
0.75(12)
1(69)
1.5(21)
2(73)
3
3.2(16)
5(32)
8(15)
使用荷重(t)をもっと見る
  • 重量フック用バネ金具 大洋製器工業

    重量フック用バネ金具

    大洋製器工業(16件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1セット
    当日出荷
    リベットとばねはステンレス製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイフック ラッチ付 スリーエッチ

    アイフック ラッチ付

    スリーエッチ(13件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
    用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。仕様ラッチ付材質スチール
  • 重量フック バネ付 大洋製器工業

    重量フック バネ付

    大洋製器工業(6件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイフック ラッチなし スリーエッチ

    アイフック ラッチなし

    スリーエッチ(6件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    スタンダードな吊フックです。
    仕様ラッチなし
  • ファンドリーフック(ラッチ付) スリーエッチ

    ファンドリーフック(ラッチ付)

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
    用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチ付材質特殊合金鋼
  • スイベルフック(ラッチ付) スリーエッチ

    スイベルフック(ラッチ付)

    スリーエッチ(4件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    360度回転しますのでロープ等がねじれません。
    用途玉掛け作業用。仕様ラッチ付
  • スーパーロックフック スーパーツール

    スーパーロックフック

    スーパーツール(3件のレビュー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    当日出荷
    敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
    材質特殊合金鋼仕上焼付塗装
  • スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式) スーパーツール

    スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
    用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。仕様スイベル付ラッチロック式材質特殊合金鋼寸法D(mm)47寸法C(mm)105仕上焼付塗装
  • ファンドリーフック(ラッチなし) スリーエッチ

    ファンドリーフック(ラッチなし)

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
    用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチなし
  • 絶縁つりフック イーグルクランプ

    絶縁つりフック

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    翌々日出荷
    ワイヤーが外れない重力式のワイヤー外れ止め付き 交換可能な絶縁ベアリング材使用により完全に絶縁 絶縁抵抗は1MΩ以上
    用途溶接電流のアース不良による感電事故及びクレーンや器具の焼損防止・スパークによるワイヤーの素線切れ及び歯の損傷防止・高層ビル建築用クレーンの滞電による感電防止等
  • スーパーフットロック(敷鉄板専用) スーパーツール

    スーパーフットロック(敷鉄板専用)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    フックの取り外しは、ロックを解除した状態で吊り上げれば容易に抜去できます。 ワイヤーを引き上げると自動的に敷鉄板より抜き差しできます。
    用途敷鉄板の敷設・撤去作業に。仕様ロック式トラスコ品番332-0014材質特殊合金鋼質量(kg)3.8寸法L(mm)151寸法H(mm)321寸法d(mm)32寸法C(mm)34
  • スイベルフック バネ付 大洋製器工業

    スイベルフック バネ付

    大洋製器工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    スイベル付なので、吊荷の回転が防げます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
  • スーパーロックフック(開閉ロック式) スーパーツール

    スーパーロックフック(開閉ロック式)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しが出来ます。開口部が大きく開くので、ワークの取り付け・取り外しがラクに出来ます。
    用途敷鉄板の運搬・施工作業に最適!。通常のロック付フックとしての使用はもちろん、アイピースでの直吊作業にも使用できます。トラスコ品番475-7718質量(kg)3.8容量(t)3開口寸法(mm)88
  • ラッチロック式フック スリーエッチ

    ラッチロック式フック

    スリーエッチ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    ラッチが開・閉ともに自動的にロックされます。ロックの解除は側面での押しボタン式で操作性は抜群。フックは口の開きが大きい(76mm)、径の太いもの等を掛けるのに便利。レバーの取っ手穴の径が大きいので(40mm)、太いシャックルやシンブル加工したワイヤーの取り付けも容易です。パーカライジングとメッキ(ベーキング処理済)仕上げで防錆性に優れています。
    用途敷き鉄板の吊り設置作業、また口巾の広いラッチ付フックとして玉掛作業にトラスコ品番215-5699全長(mm)358質量(kg)3
  • ハッカー(吊フック) 三木ネツレン

    ハッカー(吊フック)

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。
    種別ワイヤー外れ止めなし
  • スーパーロックフック開閉ロック式 (スイベル付) スーパーツール

    スーパーロックフック開閉ロック式 (スイベル付)

    スーパーツール
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    3日以内出荷
    作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック
    用途敷鉄板用吊フック仕様スイベルフック全長(mm)403質量(kg)4.8容量(t)3
  • ZN-C型 絶縁フック 三木ネツレン

    ZN-C型 絶縁フック

    三木ネツレン
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    3日以内出荷
    容接時の漏電スパーク・感電事故防止に最適です。
  • SO型 フック 三木ネツレン

    SO型 フック

    三木ネツレン
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
  • F-DL-O型 広口フック 三木ネツレン

    F-DL-O型 広口フック

    三木ネツレン
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    厚板で大物の重量物等の作業に最適です。
  • チェーンスリング付ロックフック(スイベル付) スーパーツール

    チェーンスリング付ロックフック(スイベル付)

    スーパーツール
    ¥65,980税込¥72,578
    1セット
    当日出荷
    JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
    用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)47寸法C(mm)105寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1358チェーン線径(mm)Φ10
  • チェーンスリング付ロックフック 開閉ロック式 スーパーツール

    チェーンスリング付ロックフック 開閉ロック式

    スーパーツール
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット
    当日出荷
    JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
    用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業にトラスコ品番167-2563質量(kg)7.3寸法L(mm)169寸法H(mm)383寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)32寸法C(mm)88寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1339チェーン線径(mm)Φ10
  • ファンドリーフックスイベル付タイプ スリーエッチ

    ファンドリーフックスイベル付タイプ

    スリーエッチ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-2074材質特殊合金鋼質量(kg)3.3寸法L(mm)162寸法H(mm)352寸法d(mm)33寸法D(mm)33寸法C(mm)73
  • スリングフック イーグルクランプ

    スリングフック

    イーグルクランプ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
  • ファンドリーフック イーグルクランプ

    ファンドリーフック

    イーグルクランプ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
  • 強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ

    強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)

    スリーエッチ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個(12kg)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm、100mm、125にはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。 側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
  • 回るまわるフック イーグルクランプ

    回るまわるフック

    イーグルクランプ
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    4日以内出荷
    フックの上部が水平に360°回転します。ワイヤー・チェーンのねじれを解消できます。
  • CH-NF型 無傷カム付フック 三木ネツレン

    CH-NF型 無傷カム付フック

    三木ネツレン
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    3日以内出荷
    押え金及び受金に高カアルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊クランプです。ねじりコイルばねの働きによって初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。
  • CH-N型 カム付フック 三木ネツレン

    CH-N型 カム付フック

    三木ネツレン
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼板の水平吊りや重ね吊専用のクランプです。吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。カム軸のねじりコイルばねの働きによって、初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。
  • チェーン付スーパーロックフックセット(開閉ロック式スイベル付) スーパーツール

    チェーン付スーパーロックフックセット(開閉ロック式スイベル付)

    スーパーツール
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    3日以内出荷
    作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック
    用途敷鉄板用吊フック仕様スイベルフック・チェーン付全長(mm)1359(チェーン含む)質量(kg)8.3容量(t)3
  • アイフック 替ラッチキット エスコ

    アイフック 替ラッチキット

    エスコ
    ¥670税込¥737
    1セット
    翌日出荷
    ラッチ板、バネ、取付ビス、ナットのセットです。3tのフックに対応します。メッキしていますので錆びにくく、塗装の必要がありません。
    材質鉄質量(g)30使用荷重(t)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×55×25適合品番EA987FB-30
  • マーテック 絶縁フック マーテック

    マーテック 絶縁フック

    マーテック
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    絶縁耐力1000V 溶接作業で発生した迷走電流をシャットアウト!。絶縁体内蔵により、溶接物を吊りながらのポジショニング溶接が安全に行えます。クレーンワイヤーの素線切れ、モーター焼損を防止!
    安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zコート 鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック

    Zコート 鍛造環付フック(安全レバー付)

    コンドーテック
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。 乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。 Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。 クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。
    用途荷役作業に
  • 3.0ton ワイヤーロープ用フック エスコ

    3.0ton ワイヤーロープ用フック

    エスコ
    ¥8,630税込¥9,493
    1個
    翌日出荷
    安全ラッチ付 荷物を持ち上げるのには適していません。
    仕様●使用荷重(t):3●口の開き(mm):30●リング径(mm):27●全長(mm):172●材質:高張力合金鋼
  • HB-NW型 フック 三木ネツレン

    HB-NW型 フック

    三木ネツレン
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    鋼板の重ね吊りなどに最適です。
    全幅(mm)S1:300寸法(Φmm)吊環70寸法L2(mm)107全高H(mm)500爪長さ(mm)L1:70
  • DL-B型 フック 三木ネツレン

    DL-B型 フック

    三木ネツレン
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    型打鍛造されていますので、軽量です。
  • DL-B/B型 フック 三木ネツレン

    DL-B/B型 フック

    三木ネツレン
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    型打鍛造されていますので、軽量です。
  • CH-NW型 横吊カム付フック 三木ネツレン

    CH-NW型 横吊カム付フック

    三木ネツレン
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。 フックの下あごが薄いため、重ねた鋼板を容易にセットできます。
  • チェーンスリング付ロックフック スーパーツール

    チェーンスリング付ロックフック

    スーパーツール
    ¥65,980税込¥72,578
    1セット
    当日出荷
    JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
    用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)32寸法C(mm)105寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1295チェーン線径(mm)Φ10
  • チェーンスリング スーパーツール

    チェーンスリング

    スーパーツール
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷
    JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングです。 管理用容量表示タグ付きです。 使用荷重・製造番号を明記しています。
    用途スーパーロックフック(2ton・3ton)用チェーンスリングトラスコ品番167-8860適合機種SLH2N・S、SLH3N・S・A質量(kg)3.5寸法a(mm)マスターリンク:75寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135アズワン品番64-8471-37有効長l(m)1005チェーン線径(mm)Φ10
  • ファンドリーフック CM

    ファンドリーフック

    CM
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として材質特殊合金鋼
重量フック