絞り込み
使用荷重(t)
- 3.2
- 0.02(4)
- 0.02039(9)
- 0.02957(5)
- 0.04997(4)
- 0.09993(4)
- 0.25(11)
- 0.35(5)
- 0.5(37)
- 0.75(12)
- 1(61)
- 1.25(7)
- 1.5(18)
- 2(51)
- 2.5(6)
- 3(42)
- 4(6)
- 5(22)
- 8(8)
- 10(5)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- マーテック(5)
- 三木ネツレン(2)
- 大洋製器工業(2)
- クロスビー(2)
- コンドーテック(1)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
- pewag(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
重量フックとは、物を掛けたり、吊るしたりする際に用いられる金具。主な使用環境は、工場や建築現場など重たいものを動かす必要のある現場です。多くのフックは鉤爪型をしており、フックに掛けたものが勝手に外れないようにするラッチというパーツがついています。掛けたり外したりの作業が簡単なアイフックや、ロープのねじれに合わせて回転するスイベルフック、径の太い物に対応できるファンドリーフックなど、種類もさまざまです。素材には主に高い耐久性をもつ特殊合金鋼が使われており、多くのフックが現場で目に付くカラーになっています。
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.02039(9)
0.25(11)
0.5(37)
0.75(12)
1(61)
1.5(18)
2(51)
3(42)
3.2
5(22)
使用荷重(t)をもっと見る

Vフック 3.2t
大洋製器工業¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ロープの外れ防止と構造物への引っかかり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。用途玉掛け・吊索用仕様ラッチ付トラスコ品番753-1745材質特殊合金鋼質量(kg)2.05寸法L(mm)150寸法H(mm)223寸法D(mm)42寸法C(mm)46.0安全率5倍
セルフロッキングフック(固定)
大洋製器工業¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から翌々日出荷荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。 ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。 開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ材質特殊合金鋼
LSダブルフック3.2T
コンドーテック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷クレーンフックに掛ければ両爪フックに。接続金具不要、LSダブルフックのみで4点吊りセットとして使用できます。4点吊りでワイヤーロープ、ベルトスリングを4本かける場合にもかさばらずに安全に使用可能。60°の吊り角度表示刻印入りで安心。使用荷重(t)3.2単重3kg
ハッカー(吊フック)
三木ネツレン(3件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から4日以内出荷幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
ロックピン付きグラブフック
マーテック¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。用途長さ調整、バスケット吊りに。仕様(ロックピン)あり材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
クレビス型グラブフック GGAシリーズ
マーテック¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷クレビス型のグラブフックです。用途長さ調整、バスケット吊りに。仕様(ロックピン)なし材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティフック(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。
クロスビーアイフックバネ付
クロスビー¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷外れ止め金具付フックです。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。用途玉掛作業の吊り金具