絞り込み
使用荷重(t)
- 5
- 0.011(4)
- 0.02(4)
- 0.02039(9)
- 0.02957(5)
- 0.25(13)
- 0.35(6)
- 0.5(39)
- 0.75(12)
- 1(69)
- 1.25(11)
- 1.5(21)
- 2(74)
- 2.5(6)
- 3(55)
- 3.2(16)
- 4(6)
- 5.3(8)
- 8(15)
- 10(8)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(1)
- CM(1)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
- イーグルクランプ(3)
- エスコ(2)
- コマロック(1)
- コンドーテック(2)
- スリーエッチ(3)
- スーパーツール(1)
- マーテック(1)
- 三木ネツレン(8)
- 大洋製器工業(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
重量フックとは、物を掛けたり、吊るしたりする際に用いられる金具。主な使用環境は、工場や建築現場など重たいものを動かす必要のある現場です。多くのフックは鉤爪型をしており、フックに掛けたものが勝手に外れないようにするラッチというパーツがついています。掛けたり外したりの作業が簡単なアイフックや、ロープのねじれに合わせて回転するスイベルフック、径の太い物に対応できるファンドリーフックなど、種類もさまざまです。素材には主に高い耐久性をもつ特殊合金鋼が使われており、多くのフックが現場で目に付くカラーになっています。
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.25(13)
0.5(39)
0.75(12)
1(69)
1.5(21)
2(74)
3(55)
3.2(16)
5
8(15)
使用荷重(t)をもっと見る

アイフック ラッチ付
スリーエッチ(13件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から3日以内出荷スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。仕様ラッチ付材質スチール
コマロックレッコカン
コマロック¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷から6日以内出荷サブクレーンフックやフロートを利用しフックを開放し、スムーズに玉掛けワイヤを外し、構造物を設置できる。ストッパーピンをセットする事で、2重ロックが可能です(外れ止めレバーの誤。操作防止)。US型強力シャックル KS-1150 13.5t。<名前の由来>。海事用語の「Let’s go anchor=錨を落とす、錨を放す」より、「レッコカン」という名がついたとされています用途河川工事のブロック据付、異形ブロック、人工漁礁の据付、工場内・外の高所作業、クレーン作業、エレベーターの落下試験など色シルバー
アイフック 替ラッチキット
エスコ¥1,010税込¥1,1111セット翌日出荷ラッチ板、バネ、取付ビス、ナットのセットです。5tのフックに対応します。メッキしていますので錆びにくく、塗装の必要がありません。材質鉄質量(g)48使用荷重(t)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×65×25適合品番EA987FB-50
LSダブルフック5.0T
コンドーテック¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷クレーンフックに掛ければ両爪フックに。接続金具不要、LSダブルフックのみで4点吊りセットとして使用できます。4点吊りでワイヤーロープ、ベルトスリングを4本かける場合にもかさばらずに安全に使用可能。60°の吊り角度表示刻印入りで安心。質量(kg)単重:4.6使用荷重(t)5
CH-NF型 無傷カム付フック
三木ネツレン¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷押え金及び受金に高カアルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊クランプです。ねじりコイルばねの働きによって初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。
SO型 かぎ形吊フック
三木ネツレン¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。トラスコ品番158-2148径(Φmm)【吊環】50全幅(mm)40基本使用荷重(t)5全高(mm)240爪長さ(mm)125
CH-NW型 カム付フック
三木ネツレン¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷鋼板の水平吊、重ね吊クランプです。フックの下あごが薄いため、重ねた鋼板を容易にセットできます。トラスコ品番158-0547径(Φmm)【吊環】45全幅(mm)130基本使用荷重(t)5全高(mm)345クランプ範囲(mm)0~80
CH-N型 カム付フック
三木ネツレン¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷鋼板の水平吊りや重ね吊専用のクランプです。吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。カム軸のねじりコイルばねの働きによって、初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。
アイフック ラッチなし
スリーエッチ¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷スタンダードな吊りフックです。メッキ加工をしています。用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。トラスコ品番808-7009材質スチール使用荷重(t)5
マーテック 絶縁フック
マーテック¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷から6日以内出荷絶縁耐力1000V 溶接作業で発生した迷走電流をシャットアウト!。絶縁体内蔵により、溶接物を吊りながらのポジショニング溶接が安全に行えます。クレーンワイヤーの素線切れ、モーター焼損を防止!安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
Zコート 鍛造環付フック(安全レバー付)
コンドーテック¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。 乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。 Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。 クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。用途荷役作業に
5.0ton ワイヤーロープ用フック
エスコ¥14,600税込¥16,0601個欠品中安全ラッチ付 荷物を持ち上げるのには適していません。仕様●使用荷重(t):5●口の開き(mm):40●リング径(mm):33●全長(mm):210●材質:高張力合金鋼
DL型 フック
三木ネツレン¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷型打鍛造されていますので、軽量です。トラスコ品番158-0585質量(kg)13.5全幅(mm)S1:162寸法(Φmm)吊環:70寸法L2(mm)80全高H(mm)360爪長さ(mm)L1:90寸法Tmax(mm)75
溶接式パワーポイント
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選びません。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 基本使用荷重4倍の安全率です。 100%磁気探傷試験済みです。 機械指令2006/42/EGに適合しています。用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用仕様鍛造ラッチ付材質ニッケルクロムモリブデン鋼ベアリングダブルボール安全率基本使用荷重4倍RoHS指令(10物質対応)対応
ハッカー(吊フック)
三木ネツレン¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2.650.000回】のテスト耐えております。特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。型打鍛造されていますので、軽量です。質量(kg)13.5寸法L(mm)360寸法d(mm)43寸法S(mm)56寸法D(mm)70厚さT(mm)75 (MAX)寸法l1(mm)90寸法l2(mm)80寸法S1(mm)162
吊フック
スーパーツール¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷から8日以内出荷あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。