絞り込み
ブランド
使用荷重(t)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 重量フック

372件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス フックアイナット(ミリネジ) 水本機械製作所ステンレス フックアイナット(ミリネジ)水本機械製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋
当日出荷
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネット等の端末金具。RoHS指令(10物質対応)対応
75mm シングルフック エスコ75mm シングルフックエスコ
1,560税込1,716
1袋(5本)
欠品中
エスコ品番EA661CE-75材質フック:スチール、ベース:プラスチックフック全長(mm)75
ハッカー(吊フック) 三木ネツレンハッカー(吊フック)三木ネツレン(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
SC4P S字カラビナ TIGER(タイガー)SC4P S字カラビナTIGER(タイガー)
429税込472
1個
5日以内出荷
S字カラビナの4個セット。両側に引っ掛けることができるので、使いやすいデザインです。
材質スチールサイズ(cm)2×5×0.8
Vフック用 外れ止め金具 大洋製器工業Vフック用 外れ止め金具大洋製器工業
4,798税込5,278
1組(10セット)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アイフック JSHアイフックJSH
719税込791
1個
当日出荷
ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバーなしです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。
用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。材質S45C
Zコート 鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテックZコート 鍛造環付フック(安全レバー付)コンドーテック
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。 乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。 Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。 クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。
用途荷役作業に
41x44mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック) エスコ41x44mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック)エスコ
230税込253
1個
当日出荷
付属品木ねじ×2材質亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ)幅(mm)20.5つや消し黒高さ(mm)44穴径(Φmm)3.5奥行(mm)41寸法(奥行D×高さH)(mm)41×44アズワン品番64-7966-29吊下荷重(kg)5
33x35mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック) エスコ33x35mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック)エスコ
180税込198
1個
当日出荷
付属品木ねじ×2材質亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ)幅(mm)15つや消し黒高さ(mm)35穴径(Φmm)3.0奥行(mm)33寸法(奥行D×高さH)(mm)33×35アズワン品番64-7966-28吊下荷重(kg)3
50mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個) エスコ50mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)エスコ(1件のレビュー)
700税込770
1個(2個)
当日出荷
ビニールコーティングで保護されています
材質スチール外寸(mm)Φ12×85適合バンド幅(mm)50アズワン品番64-2253-15フック内径(Φmm)23
35mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個) エスコ35mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)エスコ
550税込605
1組(2個)
当日出荷
ビニールコーティングで保護されています
材質スチール外寸(mm)Φ9×85適合バンド幅(mm)35アズワン品番64-2253-14フック内径(Φmm)20
PF型 パイプ吊フック 三木ネツレンPF型 パイプ吊フック三木ネツレン
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
パイプの両端を引掛け、吊り上げるフックです。
ファンドリーフックスイベル付タイプ スリーエッチファンドリーフックスイベル付タイプスリーエッチ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
トラスコ品番114-2074材質特殊合金鋼質量(kg)3.3寸法L(mm)162寸法H(mm)352寸法d(mm)33寸法D(mm)33寸法C(mm)73
Vフック(ラッチ付) 大洋製器工業Vフック(ラッチ付)大洋製器工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番332-3862材質特殊合金鋼質量(kg)1.12寸法L(mm)123寸法H(mm)186寸法D(mm)35寸法C(mm)37安全率5倍
スイベルファンドリーフックラッチ付 スリーエッチスイベルファンドリーフックラッチ付スリーエッチ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。口の開きが大きいので径の太いものなどをかけるのに便利です。鍛造性の丈夫なラッチ付きです。
用途敷鉄板などの吊り上げ。土木、建設工事なとでの荷物の吊り上げ。トラスコ品番829-0772材質特殊合金鋼質量(kg)1.6寸法d(mm)38寸法l(mm)148寸法h(mm)281寸法c(mm)602018年トラスコ掲載ページ7 1356
UNI-HOOK ユノコンセプトUNI-HOOKユノコンセプト
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
抜取り装置(プル・マチック)付。クレーン等で巻上げるだけでフックが回転し鉄板の穴から抜取れます。
型式UH-3B質量(kg)3.7使用荷重(tf)3.2開口幅(mm)72
アイタイプ構成部材 ファンドリーフック pewagアイタイプ構成部材 ファンドリーフックpewag
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途広い開口部サイズが必要な時に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造環付フック WAKI(和気産業)鍛造環付フックWAKI(和気産業)
769税込846
1個
翌々日出荷
重量の大きい荷物の吊り上げに適しています。
材質炭素鋼
30mm ナスカン(プラスチック製・2個) エスコ30mm ナスカン(プラスチック製・2個)エスコ
195税込215
1個
翌日出荷
フック部分が360°回転します。
エスコ品番EA628RF-30材質プラスチック適合バンド幅(mm)30寸法(B×C×D)(mm)40×64×14
25mm ナスカン(プラスチック製・2個) エスコ25mm ナスカン(プラスチック製・2個)エスコ(1件のレビュー)
155税込171
1個
当日出荷
フック部分が360°回転します。
エスコ品番EA628RF-25材質プラスチック適合バンド幅(mm)25寸法(B×C×D)(mm)34×51×12
ステンレス  プレートフック 水本機械製作所ステンレス プレートフック水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス  L型フック 水本機械製作所ステンレス L型フック水本機械製作所(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋
当日出荷
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途端末の金具のジョイントに。
強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)スリーエッチ
19,980税込21,978
1個(8.3kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm、100mm、125にはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。 側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
1485Kg用 スイベルアイフック エスコ1485Kg用 スイベルアイフックエスコ
11,800税込12,980
1個
当日出荷
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987G-4材質ステンレス(SUS316)全長(mm)200口の開き(mm)29
フック金具 エスコフック金具エスコ
7,400税込8,140
1個
当日出荷
エスコ品番EA650BX-4
ハッカー(吊フック) 三木ネツレンハッカー(吊フック)三木ネツレン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。
種別ワイヤー外れ止めなし
覆工板つり専用フック(外れ止め装置付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)覆工板つり専用フック(外れ止め装置付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
フック背面に外れ止め装置を設け、しかもラチェット機構によりストッパーが任意の位置で固定されます。軽量小型で、しかも容量が大きく、取り扱いはワンタッチ式です。
用途覆工板の吊り上げ専用。トラスコ品番106-5599材質スチール質量(kg)1.2寸法L(mm)41寸法H(mm)203寸法D(mm)28寸法C(mm)29有効寸法(mm)使用有効寸法(mm)板厚:2~28使用有効寸法(mm)穴径:40~60
スーパーロックフック開閉ロック式 (スイベル付) スーパーツールスーパーロックフック開閉ロック式 (スイベル付)スーパーツール
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック
用途敷鉄板用吊フック仕様スイベルフック全長(mm)403質量(kg)4.8容量(t)3
スーパーロックフック スーパーツールスーパーロックフックスーパーツール
22,980税込25,278
1台
当日出荷
敷鉄板の運搬・施工作業に最適です。吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。敷鉄板より抜去する時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーンなどで容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しが楽にできます。NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録商品
用途通常のロック付フックとしての使用や、アイピースでの直吊り作業に。トラスコ品番564-1074材質特殊合金鋼幅(mm)167全長(mm)381タイプ開閉ロック式基本使用荷重(t)2本体厚さ(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
アイフック ステンレス製 EA951DCシリーズ エスコアイフック ステンレス製 EA951DCシリーズエスコ
330税込363
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
20mm ナスカン(プラスチック製) エスコ20mm ナスカン(プラスチック製)エスコ
130税込143
1個
翌日出荷
材質プラスチック外寸(mm)28×56適合バンド幅(mm)20アズワン品番64-2252-20
ファンドリーフック 交換用ピン スリーエッチファンドリーフック 交換用ピンスリーエッチ
429税込472
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ファンドリーフック ラッチ部交換用ピンです
ハンガーフック 大 大洋製器工業ハンガーフック 大大洋製器工業
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様ハンガーフック大トラスコ品番178-6304質量(kg)0.23
ZN型 絶縁フック 三木ネツレンZN型 絶縁フック三木ネツレン
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
容接時の漏電スパーク・感電事故防止に最適です。
トラスコ品番158-2225質量(kg)2.5全幅(mm)S1:85寸法(Φmm)吊環:70全高H(mm)315
チェーンスリング付ロックフック(スイベル付) スーパーツールチェーンスリング付ロックフック(スイベル付)スーパーツール
55,980税込61,578
1セット
当日出荷
JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)47寸法C(mm)105寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1358チェーン線径(mm)Φ10
ベアリングスイベルフックグリップラッチスイベルフック マーテックベアリングスイベルフックグリップラッチスイベルフックマーテック
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質特殊合金鋼
ステンレス ワイヤーフック 水本機械製作所ステンレス ワイヤーフック水本機械製作所
769税込846
1個
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途ベルトなどの連結金具として。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0964
ステンレス鍛造環付フック 安全レバー付き コンドーテックステンレス鍛造環付フック 安全レバー付きコンドーテック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョーカーフック RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ジョーカーフックRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ベルト、ラウンドスリングにワンタッチ接続が可能です。 強靭な鍛造ラッチを使用しています。 0.8t、1.6t、2.4t用は、余計な肉をそぎ落としたスケルトン構造を採用しています。 使用荷重が一目で分かるように、フックを色分けしています。
用途ベルトスリングを取り付け、重量物の仕上げに使用仕様鍛造ラッチ付、「グレート80+」材料使用安全率5倍以上
Vフック 3.2t 大洋製器工業Vフック 3.2t大洋製器工業
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ロープの外れ防止と構造物への引っかかり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛け・吊索用仕様ラッチ付トラスコ品番753-1745材質特殊合金鋼質量(kg)2.05寸法L(mm)150寸法H(mm)223寸法D(mm)42寸法C(mm)46.0安全率5倍
重量フック