絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.25
  • 0.011(4)
  • 0.02(4)
  • 0.02039(9)
  • 0.02957(5)
  • 0.35(5)
  • 0.5(39)
  • 0.75(11)
  • 1(68)
  • 1.25(11)
  • 1.5(20)
  • 2(73)
  • 2.5(6)
  • 3(55)
  • 3.2(16)
  • 4(8)
  • 5(32)
  • 5.3(8)
  • 8(15)
  • 10(9)
ブランド
  • スリーエッチ(8)
  • コディプロ(2)
  • エスコ(1)
  • 三木ネツレン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
重量フックとは、物を掛けたり、吊るしたりする際に用いられる金具。主な使用環境は、工場や建築現場など重たいものを動かす必要のある現場です。多くのフックは鉤爪型をしており、フックに掛けたものが勝手に外れないようにするラッチというパーツがついています。掛けたり外したりの作業が簡単なアイフックや、ロープのねじれに合わせて回転するスイベルフック、径の太い物に対応できるファンドリーフックなど、種類もさまざまです。素材には主に高い耐久性をもつ特殊合金鋼が使われており、多くのフックが現場で目に付くカラーになっています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.25
0.5(39)
1(68)
1.25(11)
1.5(20)
2(73)
3(55)
3.2(16)
5(32)
8(15)
使用荷重(t)をもっと見る
  • アイフック ラッチ付 スリーエッチ

    アイフック ラッチ付

    スリーエッチ(13件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
    用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。仕様ラッチ付材質スチール
  • アイフック ラッチなし スリーエッチ

    アイフック ラッチなし

    スリーエッチ(6件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    スタンダードな吊フックです。
    仕様ラッチなし
  • シンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式) スリーエッチ

    シンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式)

    スリーエッチ(12件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    小型軽量で持ち運びが容易です。 ワンタッチ操作で開閉ができます。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様スナッチ式、ベケットなし車数1
  • スイベルフック(ラッチ付) スリーエッチ

    スイベルフック(ラッチ付)

    スリーエッチ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    360度回転しますのでロープ等がねじれません。
    用途玉掛け作業用。仕様ラッチ付
  • シンプル型滑車シンプルヤーディング(シャックル式) スリーエッチ

    シンプル型滑車シンプルヤーディング(シャックル式)

    スリーエッチ(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入です。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様シャックル式車数1
  • PF型 パイプ吊フック 三木ネツレン

    PF型 パイプ吊フック

    三木ネツレン
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプの両端を引掛け、吊り上げるフックです。
  • クイックリフトリング コディプロ

    クイックリフトリング

    コディプロ
    66,000税込72,600
    1個
    4日以内出荷
    ネジの着脱にかかる時間を1/5に短縮できます。 360°横回転+前後180°スイングと可動域が広く、横吊、反転、引起しなどに使えます。 安全率5倍。大手企業の高い採用基準をクリアする安全率 荷重時に回転可能。荷重時の横吊、反転、引起しが可能 2万回の使用試験に合格。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性
    仕様ベアリングレス、グリス入り仕上亜鉛メッキ安全率5倍
  • 0.25ton アイフック(ラッチ付) エスコ

    0.25ton アイフック(ラッチ付)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(クロメートメッキ)全長(mm)91リング内径(Φmm)14
  • スイベルフック スリーエッチ

    スイベルフック

    スリーエッチ
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    360度回転しますのでロープ等がねじれません。
    用途玉掛け作業用。トラスコ品番808-7112材質/仕上スチール質量(kg)0.2寸法L(mm)60寸法H(mm)112寸法D(mm)18寸法C(mm)10
  • シンプルスナッチ スリーエッチ

    シンプルスナッチ

    スリーエッチ
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。トラスコ品番808-7268材質スチール幅(mm)58使用荷重(t)0.25基本使用荷重(t)0.25寸法A(mm)186車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8車数2車溝幅(mm)9
  • クイックリフトリング コディプロ

    クイックリフトリング

    コディプロ
    85,000税込93,500
    1個
    15日以内出荷
    ネジの着脱にかかる時間を1/5に短縮できます。 360°横回転+前後180°スイングと可動域が広く、横吊、反転、引起しなどに使えます。 安全率5倍。大手企業の高い採用基準をクリアする安全率 荷重時に回転可能。荷重時の横吊、反転、引起しが可能 2万回の使用試験に合格。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性 耐錆性、耐腐食性に優れるためクリーンルーム、原子力発電所、沿岸、燃料電池工場、食品加工工場での使用や、医療機器の吊上に最適です。
    仕様ベアリングレス材質SUS316安全率5倍
  • シンプル鉄ブロック フック型 50mm スリーエッチ

    シンプル鉄ブロック フック型 50mm

    スリーエッチ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    小型軽量で持ち運びが容易です。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様ベケット付トラスコ品番215-5532質量(kg)0.45シャフト径(Φmm)10寸法A(mm)183寸法F(mm)16寸法D(mm)60寸法E(mm)10寸法B(mm)58寸法C(mm)35車径(mm)50寸法G(mm)9車数1
重量フック