絞り込み
使用荷重(t)
- 1.25
- 0.011(4)
- 0.02(4)
- 0.02039(9)
- 0.02957(5)
- 0.25(12)
- 0.35(5)
- 0.5(39)
- 0.75(11)
- 1(68)
- 1.5(21)
- 2(73)
- 2.5(6)
- 3(55)
- 3.2(16)
- 4(6)
- 5(31)
- 5.3(8)
- 8(15)
- 10(9)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- 大洋製器工業(7)
- クロスビー(2)
- エスコ(1)
- コンドーテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
重量フックとは、物を掛けたり、吊るしたりする際に用いられる金具。主な使用環境は、工場や建築現場など重たいものを動かす必要のある現場です。多くのフックは鉤爪型をしており、フックに掛けたものが勝手に外れないようにするラッチというパーツがついています。掛けたり外したりの作業が簡単なアイフックや、ロープのねじれに合わせて回転するスイベルフック、径の太い物に対応できるファンドリーフックなど、種類もさまざまです。素材には主に高い耐久性をもつ特殊合金鋼が使われており、多くのフックが現場で目に付くカラーになっています。
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.25(12)
0.5(39)
1(68)
1.25
1.5(21)
2(73)
3(55)
3.2(16)
5(31)
8(15)
使用荷重(t)をもっと見る

Vフック 外れ止め付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。用途玉掛用、吊索用。RoHS指令(10物質対応)対応
eフック(ラッチ付)
大洋製器工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番851-6329材質合金鋼質量(kg)0.6寸法L(mm)99.5寸法H(mm)157.5寸法d(mm)30寸法D(mm)30寸法C(mm)36安全率5倍
Vベルフック
大洋製器工業¥7,398税込¥8,1381個当日出荷スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。用途玉掛け用、吊り索用安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルリンク スリング脱着式
大洋製器工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷用途玉掛け作業の際に仕様吊り角度90°刻印あり / 割りピン取付穴あり材質特殊合金鋼形状変形楕円(斜め吊り・横吊り防止形状)色オレンジ/ブルー質量(g)1030タイプ【口部】外れ止めタイプ(セーフティラッチ)使用荷重(t)1.25口開き(mm)35寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×108×22
LSスイベルフック
コンドーテック¥8,998税込¥9,8981個当日出荷軽量(Light)で強靭(Strong)なLSフックのスイベルタイプです。フックの口開き幅(ふところ)が大きいので、様々なサイズ・形状の荷物に対応、掛け外し作業が快適に行えます。フック受部の断面が小さいので、比較的小さい取付部でも使用可能。60°の位置にエンボスマークを追加したことにより、玉掛作業時の吊り角度への注意喚起に。使用荷重が見やすいようにアイ部の根元に大きく表示。
1.25ton ワイヤーロープ用フック
エスコ¥5,200税込¥5,7201個翌日出荷安全ラッチ付 荷物を持ち上げるのには適していません。仕様●使用荷重(t):1.25●口の開き(mm):19●リング径(mm):17●全長(mm):128●材質:高張力合金鋼
Vフックフラット
大洋製器工業¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷質量(kg)1.1寸法H(mm)20寸法A(mm)131寸法F(mm)45寸法D(mm)67寸法E(mm)33寸法B(mm)20寸法C(mm)45寸法I(mm)25寸法J(mm)35寸法G(mm)47寸法K(mm)18安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルリンク 外れ止め金具
大洋製器工業¥679税込¥7471個4日以内出荷板、バネ、スプリングピンの三点セットです。用途フレキシブルリンクの外れ止め金具を交換部品セットです。RoHS指令(10物質対応)対応
クロスビーアイフックバネ付
クロスビー¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷外れ止め金具付フックです。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。用途玉掛作業の吊り金具