絞り込み
ブランド
使用荷重(t)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 重量フック

372件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25mm ナスカン(プラスチック製) エスコ25mm ナスカン(プラスチック製)エスコ
135税込149
1個
翌日出荷
材質プラスチック外寸(mm)33×56適合バンド幅(mm)25アズワン品番64-2252-21
Vフックフラット 大洋製器工業Vフックフラット大洋製器工業
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
質量(kg)1.1寸法H(mm)20寸法A(mm)131寸法F(mm)45寸法D(mm)67寸法E(mm)33寸法B(mm)20寸法C(mm)45寸法I(mm)25寸法J(mm)35寸法G(mm)47寸法K(mm)18安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
吊りフック 水本機械製作所吊りフック水本機械製作所
579税込637
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレスを使用しています。ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄寸法T(mm)2
スイベルフック スリーエッチスイベルフックスリーエッチ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。トラスコ品番808-7112材質/仕上スチール質量(kg)0.2寸法L(mm)60寸法H(mm)112寸法D(mm)18寸法C(mm)10
鍛造環付きフック 鉄(塗装) AIOULE(ふじわら)鍛造環付きフック 鉄(塗装)AIOULE(ふじわら)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
鍛造製の環付きフック。安全レバー付きです。
材質鉄(塗装)
固定式フックの交換用部品 ラッチキット スリーエッチ固定式フックの交換用部品 ラッチキットスリーエッチ
999税込1,099
1セット
9日以内出荷
固定式フックの交換用部品です
トラスコ品番217-3491適合機種BHW1000,BHN1000質量(g)50
ファンドリーフック 交換用ラッチ板 スリーエッチファンドリーフック 交換用ラッチ板スリーエッチ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ファンドリーフック ラッチ部交換用ラッチ板です
ZN-C型 絶縁フック 三木ネツレンZN-C型 絶縁フック三木ネツレン
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
容接時の漏電スパーク・感電事故防止に最適です。
LP-W型 天びん式板フック 三木ネツレンLP-W型 天びん式板フック三木ネツレン
189,800税込208,780
1組
翌々日出荷
厚板、至等板の重ね吊りに使用できます。
HB-NW型 フック 三木ネツレンHB-NW型 フック三木ネツレン
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
鋼板の重ね吊りなどに最適です。
全幅(mm)S1:300寸法(Φmm)吊環70寸法L2(mm)107全高H(mm)500爪長さ(mm)L1:70
F-DL-O型 広口フック 三木ネツレンF-DL-O型 広口フック三木ネツレン
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
厚板で大物の重量物等の作業に最適です。
DL型 フック 三木ネツレンDL型 フック三木ネツレン
57,980税込63,778
1台
7日以内出荷
型打鍛造されていますので、軽量です。
トラスコ品番158-0585質量(kg)13.5全幅(mm)S1:162寸法(Φmm)吊環:70寸法L2(mm)80全高H(mm)360爪長さ(mm)L1:90寸法Tmax(mm)75
DL-B型 フック 三木ネツレンDL-B型 フック三木ネツレン
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
型打鍛造されていますので、軽量です。
DL-B/B型 フック 三木ネツレンDL-B/B型 フック三木ネツレン
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
型打鍛造されていますので、軽量です。
CH-NW型 横吊カム付フック 三木ネツレンCH-NW型 横吊カム付フック三木ネツレン
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。 フックの下あごが薄いため、重ねた鋼板を容易にセットできます。
CH-NF型 無傷横吊カム付フック 三木ネツレンCH-NF型 無傷横吊カム付フック三木ネツレン
47,980税込52,778
1台
翌日出荷から7日以内出荷
押え金及び受金に高力アルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊吊具です。
チェーンスリング付ロックフック 開閉ロック式 スーパーツールチェーンスリング付ロックフック 開閉ロック式スーパーツール
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業にトラスコ品番167-2563質量(kg)7.3寸法L(mm)169寸法H(mm)383寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)32寸法C(mm)88寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1339チェーン線径(mm)Φ10
チェーンスリング付ロックフック スーパーツールチェーンスリング付ロックフックスーパーツール
56,980税込62,678
1セット
当日出荷
JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)32寸法C(mm)105寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1295チェーン線径(mm)Φ10
チェーンスリング スーパーツールチェーンスリングスーパーツール
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングです。 管理用容量表示タグ付きです。 使用荷重・製造番号を明記しています。
用途スーパーロックフック(2ton・3ton)用チェーンスリングトラスコ品番167-8860適合機種SLH2N・S、SLH3N・S・A質量(kg)3.5寸法a(mm)マスターリンク:75寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135アズワン品番64-8471-37有効長l(m)1005チェーン線径(mm)Φ10
クロスビーハンドルフックスイベル付 クロスビークロスビーハンドルフックスイベル付クロスビー
479,800税込527,780
1個
10日以内出荷
ラッチロックフックに持ち手が付いているため安全に作業ができます。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
用途ワイヤ、チェーンスリング用吊金具。材質合金鋼
クロスビーハンドルフック クロスビークロスビーハンドルフッククロスビー
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ラッチロックフックに持ち手が付いているため安全に作業ができます。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
用途ワイヤ、チェーンスリング用吊金具。材質合金鋼
クロスビーアイフック クロスビークロスビーアイフッククロスビー
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
外れ止め金具付フックです。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
用途ワイヤ、チェーンスリング用吊金具。材質合金鋼
ベアリングスイベルフック マーテックベアリングスイベルフックマーテック
399,800税込439,780
1個
9日以内出荷
ボールベアリングスイベル付のロッキングフックです。 荷重のかかった状態でもスムーズな回転が得られます。
用途建築・土木・生産工場での吊り作業用材質特殊合金鋼質量(kg)26.4寸法t(mm)54寸法P(mm)486寸法p(mm)486
ファンドリーフック(ラッチなし) マーテックファンドリーフック(ラッチなし)マーテック
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
用途建築・土木・生産工場での吊り作業用材質特殊合金鋼質量(kg)35寸法H(mm)384寸法t(mm)77寸法D(mm)80寸法C(mm)145寸法p(mm)384
クロスビー アイフック クロスビークロスビー アイフッククロスビー
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様ラッチ:S-4320材質合金鋼
ファンドリーフック(ラッチなし) マーテックファンドリーフック(ラッチなし)マーテック
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊合金鋼
マスターリンクマスターリンクMFX マーテックマスターリンクマスターリンクMFXマーテック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
材質特殊合金鋼寸法P(mm)340寸法p(mm)340
ベアリングスイベルフックベアリング入りグリップラッチスイベルフック マーテックベアリングスイベルフックベアリング入りグリップラッチスイベルフックマーテック
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊合金鋼
コマロックフック コマロックコマロックフックコマロック
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
コマロックフック、別名を型枠フック小さい穴に挿入し吊り上げ可能にしたフック使用目的によりバネ金具(内開き、外開き)を付けて使用
用途消波、根固めブロック製作および組立作業時に使用
鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック鍛造環付フック(安全レバー付)コンドーテック
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
●鍛造品であり、強度に優れています。 ●JIS B 2803-1996に基づいて製造されたフックです。 ●材質:S45C(H)
用途荷役作業に
アイタイプ構成部材 スイベル安全フック pewagアイタイプ構成部材 スイベル安全フックpewag
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
WLHWは有効な荷重であれば荷重がかかっていても回転します。
RoHS指令(10物質対応)対応
アイタイプ構成部材 アイフック pewagアイタイプ構成部材 アイフックpewag
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
鍛造安全フック付
用途一般的吊り用フックに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ファンドリーフック CMファンドリーフックCM
26,980税込29,678
1個
当日出荷から30日以内出荷
用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として材質特殊合金鋼
グラブフック CMグラブフックCM
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
用途チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として材質特殊合金鋼
溶接式パワーポイント RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式パワーポイントRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選びません。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 基本使用荷重4倍の安全率です。 100%磁気探傷試験済みです。 機械指令2006/42/EGに適合しています。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用仕様鍛造ラッチ付材質ニッケルクロムモリブデン鋼ベアリングダブルボール安全率基本使用荷重4倍RoHS指令(10物質対応)対応
エクスカベーターフック 溶接タイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)エクスカベーターフック 溶接タイプRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用仕様鍛造ラッチ付材質ニッケルクロムモリブデン鋼
エクスカベーターフック ボルトタイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)エクスカベーターフック ボルトタイプRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用仕様鍛造ラッチ付材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造環付フックバネ付 WAKI(和気産業)鍛造環付フックバネ付WAKI(和気産業)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
重量の大きい荷物の吊り上げに適しています。
材質炭素鋼
Φ48.6mm ロープフック エスコΦ48.6mm ロープフックエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948TR-1材質本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)118.1×53.1×50(H)質量(g)330取付け方法蝶ネジ止め
20mm ナスカン(プラスチック製・2個) エスコ20mm ナスカン(プラスチック製・2個)エスコ
145税込160
1個
翌日出荷
フック部分が360°回転します。
エスコ品番EA628RF-20材質プラスチック適合バンド幅(mm)20寸法(B×C×D)(mm)29×51×12
重量フック