絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
- 520
- 335(2)
- 350(3)
- 365(3)
- 410(2)
- 420(2)
- 430(2)
- 435(5)
- 440(5)
- 450(3)
- 457(2)
- 460(6)
- 480(2)
- 510(2)
- 530(2)
- 540(2)
- 547(2)
- 550(4)
- 569(2)
- 610(2)
- 有効内寸法・幅(mm)をもっと見る
ブランド
- フジコーワ(2)
- ダイトウトランク(1)
- ホーザン(1)
有効内寸法・高さ(mm)
- 50(2)
- 130(2)
- 145(1)
- 295(1)
外寸法・幅(mm)
- 538(2)
- 550(2)
有効内寸法・奥行(mm)
- 340(1)
- 375(2)
- 420(1)
外寸法・高さ(mm)
- 186(2)
- 300(1)
- 370(1)
186・300・370
外寸法・奥行(mm)
- 165(1)
- 393(2)
- 450(1)
165・393・450
容量(L)
- 25(1)
- 35(1)
25・35
質量(kg)
- 3.8(2)
- 4.5(1)
- 6.0(1)
3.8・4.5・6.0
材質(本体)
- アルミ(3)
アルミ
耐荷重(kg)
- 8(1)
8
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む
350(3)
365(3)
435(5)
440(5)
450(3)
460(6)
520
550(4)
569(2)
610(2)
有効内寸法・幅(mm)をもっと見る

多用途アルミ合金ケース ATシリーズ
フジコーワ¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。特にハンドキャリーを意識した、スマートなアタッシュタイプのアルミケースです。信頼の日本製。用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-1000は軽量で持ち運びに便利です。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1質量(kg)3.8材質(本体)アルミ容量(L)35有効内寸(mm)520×375×50/130外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×393×186内装全面布張り自重(kg)3.8外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)186外寸法・奥行(mm)393有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)50/130有効内寸法・幅(mm)520
コンテナ
ホーザン¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷PVCフリーの高耐久型アルミ合板製。 アルミ表面にはチタンカラーを高強度焼付塗装。 精密機器などの保管・運搬に最適な硬質ポリエチレンフォームを全面に収納。(切り目入り)付属品緩衝ウレタン(B-89×1・B-88×1・B-87×3)付材質アルミ合板質量(kg)4.5容量(L)25L内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×340×(本体深さ95+フタ深さ50)外寸法・幅(mm)550外寸法・高さ(mm)370RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)165有効内寸法・奥行(mm)340有効内寸法・高さ(mm)(本体深さ95+フタ深さ50)有効内寸法・幅(mm)520
アルミケースAT-1000シリーズ
フジコーワ¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷軽量で持ち運びに便利です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。トラスコ品番781-0334材質フタ:1.0mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)3.8材質(本体)1.0mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)186錠前南京錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)393有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)50/130有効内寸法・幅(mm)520























![ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377932-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377941-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377950-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377959-260831-02.jpg)