絞り込み
呼称寸法(mm)
- 1000×1200×900(1)
最大積載荷重(kg)
- 1250
- 300(14)
- 400(1)
- 500(26)
- 600(2)
- 650(1)
- 700(12)
- 800(7)
- 1000(41)
- 1200(9)
- 1500(32)
- 2000(21)
金網ピッチ(mm)
- 50×50(2)
線径(Φmm)
- 6~7未満(2)
ブランド
- サンキン(1)
- ワコーパレット(1)
メッシュパレットとは物流でよく使用されているパレットの一つで、メッシュ構造で作られているパレットのこと。組み立てて使用することが出来るため、一般的なパレットより軽量で、なおかつメッシュ構造なので耐久力も強いものが多いです。カゴのような形状になるので大きいものを収納するのはやや厳しいものの、小物や部品などの運搬等に使用するのに向いています。キャスターがついているものも販売されており、フォークリフトを使用しての運搬以外にも手軽に運搬が出来るのが強みです。
商品豆知識
「呼称寸法(mm)」から絞り込む
1000×1200×900(1)

サンキンパレット ニューマルチタイプ
サンキン¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷メッシュ構造で軽量化していますが、強度は抜群です。組み立て折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば保管スペースを節約できます。折りたたみ時、脚が段積み用ポケットに入りますので安定します。また前後扉は下まで全開するので積み込み作業が楽に行えます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。表面処理は、三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップ。その他キャスターは付属していません。段積時、前後扉を開けた状態での使用及び下方のパレットの扉は全開にしないで下さい。吊り上げの使用はしないで下さい。(吊り上げる時は吊り金具をご使用下さい。)タイプニューマルチタイプ線径(Φmm)6.4脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)4
パレボックス
ワコーパレット¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷メッシュ構造で強度に優れています。フォークリフトによる荷役が容易にできます。最も普及しているサイズです。用途各種工場・作業職場・リサイクル改修の容器に。脚高(mm)97
『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります
- パレット
- メッシュパレット
- パレットカバー・アクセサリ