絞り込み
呼称寸法(mm)
- 1000×1200×895(1)
- 1000×1200×900(4)
- 1200×1000×750(1)
- 1200×1000×895(2)
最大積載荷重(kg)
- 2000
- 300(14)
- 400(1)
- 500(26)
- 600(2)
- 650(1)
- 700(12)
- 800(7)
- 1000(42)
- 1200(9)
- 1250(2)
- 1500(32)
金網ピッチ(mm)
- 50×50(14)
線径(Φmm)
- 5~6未満(1)
- 6~7未満(15)
ブランド
- モノタロウ(2)
- テイモー(7)
- サンキン(4)
- TRUSCO(4)
- エスコ(1)
- ピカコーポレイション(1)
- マキテック(1)
- ワコーパレット(1)
メッシュパレットとは物流でよく使用されているパレットの一つで、メッシュ構造で作られているパレットのこと。組み立てて使用することが出来るため、一般的なパレットより軽量で、なおかつメッシュ構造なので耐久力も強いものが多いです。カゴのような形状になるので大きいものを収納するのはやや厳しいものの、小物や部品などの運搬等に使用するのに向いています。キャスターがついているものも販売されており、フォークリフトを使用しての運搬以外にも手軽に運搬が出来るのが強みです。
商品豆知識
「呼称寸法(mm)」から絞り込む
1000×1200×895(1)
1000×1200×900(4)
1200×1000×750(1)
1200×1000×895(2)

メッシュパレット 半開タイプ
(35件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。用途資材の保管に材質スチールタイプ半開表面処理亜鉛鍍金販売区分業務用
メッシュパレット 全開タイプ
(17件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。用途資材の保管に材質スチールタイプ全開表面処理亜鉛鍍金扉開閉方式全開積載段数(段)4販売区分業務用
サンキンパレット コイルタイプ
サンキン(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬タイプコイルタイプ
ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ)
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781台5日以内出荷から7日以内出荷開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。仕様ゲート半開材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ線径(Φmm)6脚高(mm)100
ボックスパレット
テイモー¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。材質スチールタイプクロムフリータイプ脚高(mm)100
吊りパレット
テイモー¥82,980税込¥91,2781台6日以内出荷鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。材質(本体)スチール製タイプ両開き/半開金網ピッチ(mm)50 × 50線径(mm)6積載段数(段)4 段
メッシュパレット HPC型
ピカコーポレイション¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。無地プレート(150×300mm)標準装備。用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入積載段数(段)4
ボックスパレット フォークリフトガイド付き
テイモー¥99,980税込¥109,9781台25日以内出荷ボックスパレットの底にフォークリフトガイドを取付けております。取付ける事で、フォークリフトでの作業効率UP。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:4脚高(mm)100
ボックスパレット 1枚蓋付き
テイモー¥75,980税込¥83,5781台8日以内出荷1枚蓋付のボックスパレットになります。蓋はお客様で取付て頂きます。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:1脚高(mm)100
サンキンパレット 造船用パレット
サンキン¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。フォークリフトの無い場所でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単で安全に使用可能です。柱がない為、折りたたみ効率がよくなります。積載容量が大きいので多くの物を入れられます。トラックには前後2列積載できます。(4t車・10t車)線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100扉開閉方式全開
ボックスパレット 2枚蓋付き
テイモー¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷2枚蓋取付されているボックスパレットになります。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:1脚高(mm)100
吊りパレット ウレタンキャスター付き
テイモー¥91,980税込¥101,1781台6日以内出荷鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。材質(本体)スチール製タイプ両開き/半開金網ピッチ(mm)50 × 50線径(mm)6積載段数(段)4 段
ネットパレット段積金具付
TRUSCO¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷から6日以内出荷段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねや、フォークリフトの爪の抜き差しもスムーズで作業効率、安全性が更にアップします。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキ
ネットパレットベース
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷上面メッシュ(線径6.0Φ、網目50×50ピッチ)の平置きパレットです。用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロムメッキピッチ(mm)網:50×50脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6
2000kg メッシュパレット
エスコ¥57,500税込¥63,2501台当日出荷段積み時は前面扉を閉めてご使用ください。 下部プレートは最大積載量を見やすく表記 折りたたみ式仕様●積載荷重:2000kg●サイズ(外寸)(W×D×H)mm:1230×1010×900●重量(kg):64●材質:鉄(表面処理:ユニクロメッキ)●扉:半開●段積数:4●線径:5.8mm●金網ピッチ:50×50mm
ハンガーパレット コイルタイプ
サンキン¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。柱がない為、折りたたみ効率が良くなります。積載容量が大きいので多くの物を入れられます。トラスコ品番217-6878質量(kg)100高さ(mm)900奥行(mm)761間口(mm)1055間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×900線径(Φmm)6最大積載量(kg)2000金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)97扉開閉方式全開積載段数(段)4有効内寸法・間口(mm)1150有効内寸法・奥行(mm)950有効内寸法・高さ(mm)755
ボックスパレット 内張りプラダン付き
テイモー¥66,980税込¥73,6781台25日以内出荷ボックスパレット内に、内張りプラダンを取付けております。網目状から落ちてしまう細かい部品等の保管も可能になります。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:4脚高(mm)100
ハンガーパレット コイルタイプ
サンキン¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。フォークリフトの無い場所でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単で安全に使用可能です。柱がない為、折りたたみ効率が良くなります。積載容量が大きいので、多くの物を入れられます。トラックには前後2列積載できます。(4t車・10t車)長さ(mm)1030線径(Φmm)6最大積載量(kg)2000金網ピッチ(mm)50×50吊上能力(kg)1000脚高(mm)97扉開閉方式前面のみ全開内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×1150×755呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900自重(kg)100外寸法・高さ(mm)914外寸法・間口(mm)1260有効内寸法・間口(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)755
『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります
- パレット
- メッシュパレット
- パレットカバー・アクセサリ




































![ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377932-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377941-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377950-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377959-260831-02.jpg)