ボックスコンテナとは、コンテナの中でも形状が箱型のコンテナのこと。素材としてポリプロピレンなどが使われ、軽量で丈夫なものが多いです。積み重ねができスペースの確保に役立つものや、透明で中身を確認しやすいもの、蓋がついているものもあり、使用用途に適したものを選ぶことが出来ます。作業現場での道具入れはもちろん、集荷や採集、運搬などで使用されたり、一般家庭での収納などにも使用されているので、多くの場所で見ることが出来る収納用具です。
特価
本日1月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
工場、作業現場での部品管理に最適です。
スケルトン色のため中身の確認ができます。
5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。
積重ねが可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
外寸法・幅(mm)361
外寸法・奥行(mm)272
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
適合フタ/NS-10F(別売)
質量(kg)0.6
フタ別売
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139
外寸法・幅(mm)398
外寸法・高さ(mm)139
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123
外寸法・奥行(mm)268
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)223
有効内寸法・高さ(mm)123
有効内寸法・幅(mm)350.5
スクイズボトル6本入可能です。
ボトル収容量6本
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
仕様折りたたみ式
寸法(mm)340×265×240
質量(g)575
直径(Φcm)ボトル入れ:9.5
半透明のため、積み重ねても中身が透けやすいです。
用途小物の保管に
適合カード差し(別売):カードラックTC-1
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.75
フタなし
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・高さ(mm)110
有効内寸法・幅(mm)369
中身が一目で確認できる半透明タイプが色付きで登場。色別管理が可能になりました
フタなし
コンテナ種類ベタ目
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.63
フタなし
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)74
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
適合フタTTC-F
有効内寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・高さ(mm)62
有効内寸法・幅(mm)369
丈夫でスタッキング性能が良いので、運搬・保管に適しています。
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタ付き
耐熱温度(℃)-40~120
コンテナ種類ベタ目
材質ポリプロピレン
質量(g)1760
有効内寸(mm)479×295×249(H)
外寸(mm)578×390×283(H)
圧縮荷重(kN[kgf])4.57(466)
ネスティング高さ(mm)66
アズワン品番64-7860-45
コンテナ種類メッシュ
1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
蓋無しでも向きを変えることでスタッキングすることができ、屋内外での様々なシーンで活躍します。
幅(mm)592
質量(kg)2
色レッド
高さ(mm)270
奥行(mm)392
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
形状底面:その他
高さ(mm)(内寸)275
短辺(mm)(外寸)390
長辺(mm)(外寸)578
有効内寸(mm)短辺:295、長辺:479
圧縮荷重(kN[kgf])4.57[466]
ネスティング高さ(mm)66
外寸法・高さ(mm)283
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)249
材質PP
高さ(mm)(内寸)329
短辺(mm)(外寸)475
長辺(mm)(外寸)720
有効内寸(mm)短辺:375、長辺:614
圧縮荷重(kN[kgf])3.72[380]
ネスティング高さ(mm)69
外寸法・高さ(mm)338
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)292
スタッキング可
フタの有無別売
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)464×355×236
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])26.4(2690)
ネスティング高さ(mm)100
材質ABS
種別201703BKRED00
有効内寸(mm)524×338×83
外寸(mm)570×385×97
内寸(mm)534×348×90
フタなし
底形状その他
嵌合商品油脂箱
蓋無しでも向きを変えることでスタッキングすることができ、屋内外での様々なシーンで活躍します。
幅(mm)592
質量(kg)2.42
色レッド
高さ(mm)360
奥行(mm)392
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
材質PP
形状底面:斜格子網目
高さ(mm)(内寸)262
短辺(mm)(内寸)234
有効内寸(mm)225×300×252
外寸(mm)341×266×276
RoHS指令(10物質対応)対応
ネスティング・スタッキングコンテナ(HNESTA-10)専用のコーナーパーツです。本体に取り付けることで、ネスティング・スタッキングの向きが明確にわかるようなります。
材質再生ポリプロピレン
適合コンテナHNESTA-10
材質ABS
有効内寸(mm)450×299×54
外寸(mm)487×336×75
内寸(mm)453×302×63
フタなし
底形状その他
材質ABS
種別201202BKRED00
有効内寸(mm)660×316×46
外寸(mm)697×343×64
内寸(mm)662×318×53
フタなし
底形状その他
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)427×287×350
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])8.77(895)
ネスティング高さ(mm)208
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。