絞り込み
材質
  • 樹脂(105)
種別
種別
両面二方差し(7)
種別
両面四方差し(3)
種別
単面二方差し(1)
種別
単面四方差し(2)
種別
片面二方差し(1)
種別
片面四方差し(10)
動荷重(kg)
  • 300(1)
  • 400(1)
  • 500(1)
  • 1000(37)
  • 1100(1)
  • 1250(1)
  • 2400(1)
静荷重(kg)
  • 250(1)
  • 3000(1)
  • 4000(36)
  • 7200(1)
  • その他(1)
  • 色グレー
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(21)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(28)
  • 色ブラック(288)
  • 色ブルー(318)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(6)
ブランド
  • サンコー(三甲)(89)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(12)
  • 日本プラパレット(NPC)(6)
  • テクセル(1)
  • J&T環境(1)
サンコー(三甲)・岐阜プラスチック工業(RISU/リス)・日本プラパレット(NPC)・テクセル・J&T環境
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
サービス分類
  • 名入れ(81)
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットとは流通現場などで使われる荷物を乗せるための台を指します。一般的なのが平型の平パレット。その素材もプラスチック、木材など多岐に渡ります。基本的な使用方法としては、パレットの上に荷物を載せ、フォークリフトなどでパレットごと持ち上げての運搬・積み上げ等です。耐水性に優れている・軽量であるなど素材によって特徴があるので、パレットの上に積むものや作業が行われる現場の状況によって使用するパレットの種類を選ぶことが出来ます。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
樹脂(105)
プラスチックパレット Sー605F グレー サンコー(三甲)プラスチックパレット Sー605F グレーサンコー(三甲)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。 裏面が下駄状になっています。 積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業高さ(mm)性を重視される場合のご使用に最適です。
仕様種別:S605F種別2方差し単面使用型質量(kg)5.4外寸(mm)650×500×125対応ハンドリフト外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)500外寸法・間口(mm)650
プラスチックパレット S4ー065108 グレー サンコー(三甲)プラスチックパレット S4ー065108 グレーサンコー(三甲)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。
仕様種別:S4065108種別4方差し単面使用型質量(kg)7.5
プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット日本プラパレット(NPC)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1枚
翌々日出荷
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
26,980税込29,678
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
プラスチックパレット(カラフルシリーズ) 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット(カラフルシリーズ)日本プラパレット(NPC)
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
平置き段積み用の軽量パレットです。用途に応じて色分けするのに最適です。
用途カートンP函の均等積み付け時1t。平置き、段積みに最適。仕様片面四方差し・ハンドリフター対応適合ハンドリフター・フォークリフト幅(mm)260型式片面四方差し質量(kg)10.4高さ(mm)150間口(mm)1100規格JISB種規格品中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット SX 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット SX日本プラパレット(NPC)
25,980税込28,578
1枚
3日以内出荷
複合材サンドイッチ成形でスキッド形状でも高剛性を実現しました。スキッドパレットだから、ハンドリフター作業がスムーズです。
用途印刷業界向けパレット適合ハンドリフター・フォークリフト型式単面四方差し高さ(mm)124中央桁幅(mm)100
両面4方差パレット サンコー(三甲)両面4方差パレットサンコー(三甲)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1セット(2枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
種別4方差し両面使用型
プラスチックパレット Sー806F Lグレー サンコー(三甲)プラスチックパレット Sー806F Lグレーサンコー(三甲)
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:S806F外寸(mm)850×650×210
テクセルパレット テクセルテクセルパレットテクセル
25,980税込28,578
1枚
10日以内出荷
天面が平滑な為、汚れをふき取り易く、女性でも扱い易い軽量設計
用途医薬品、食品、化粧品のクリーンルームで多数実績あり。高さ(mm)(外寸)130耐荷重(kg)均等積み400以下
プラスチックパレット R4ー1313 グレー サンコー(三甲)プラスチックパレット R4ー1313 グレーサンコー(三甲)
28,980税込31,878
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:R41313外寸(mm)1300×1300×150
コンパレッターF#1000-2B(セット)+蓋 サンコー(三甲)コンパレッターF#1000-2B(セット)+蓋サンコー(三甲)
199,800税込219,780
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PP+補強材(スチール)ライトグレー/ブルー高さ(mm)(内寸)947容量(L)1023短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100有効内寸(mm)短辺:1040、長辺:1040圧縮荷重(kN[kgf])129[13200](2段圧縮)外寸法・高さ(mm)1093RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)932
プラスチックパレット J&T環境プラスチックパレットJ&T環境
6,998税込7,698
1枚ほか
15日以内出荷
容器包装プラスチックを80%以上使用した環境にやさしいパレットです。 プラスチックの再生処理から製造まで一貫して行っております。 地球にも環境にもやさしいパレットです!
用途製品出荷用、保管用材質ポリオリフィン(容リ再生プラスチック80%以上)型式片面使用/4方差し寸法(mm)1100×1100×140質量(kg)18
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ) サンコー(三甲)プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)サンコー(三甲)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
GTパレットで最薄の125mm
仕様種別:SKGT1111D4-5AGLトラスコ品番149-1846幅(mm)260質量(kg)11.7高さ(mm)125間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×125中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×85差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×85外寸法・奥行(mm)1100
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
8,598税込9,458
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別片面使用型、4方差し対応ハンドリフト
プラスチックパレット R4ー811ー2 グレー サンコー(三甲)プラスチックパレット R4ー811ー2 グレーサンコー(三甲)
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:R48112外寸(mm)1100×800×150
プラスチックパレット R2ー1114Fー3 灰 サンコー(三甲)プラスチックパレット R2ー1114Fー3 灰サンコー(三甲)
46,980税込51,678
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SK81205302外寸(mm)1400×1100×145
プラスチックパレット R2ー105125Fー2 ライトグレー サンコー(三甲)プラスチックパレット R2ー105125Fー2 ライトグレーサンコー(三甲)
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SK81301401外寸(mm)1250×1050×140
パレット R4-1114-2 灰 サンコー(三甲)パレット R4-1114-2 灰サンコー(三甲)
46,980税込51,678
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKR411142GL材質PE外寸(mm)1440×1130×140
片面4方差パレット(低発泡タイプ) サンコー(三甲)片面4方差パレット(低発泡タイプ)サンコー(三甲)
32,980税込36,278
1セット(2枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。各所に滑り止め用グロメットを配置しております。デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又、発泡厚肉成形により高い曲げ強度を有したパレットです。上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
用途積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。また、発泡厚肉成型により高い曲げ強度を有したパレットです。仕様種別:D4-911F種別4方差し片面使用型質量(kg)20.4タイプ低発泡パレット積載荷重(t)1
パレットGT-1111D4-6 サンコー(三甲)パレットGT-1111D4-6サンコー(三甲)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
フォークツメによる破損を防止
仕様片面4方差し材質PP質量(kg)12.8グレー外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットLX-1114R2-6 ライトグレー サンコー(三甲)パレットLX-1114R2-6 ライトグレーサンコー(三甲)
28,980税込31,878
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置
材質PP型式両面二方差し質量(kg)29.8ライトグレー外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットLX-1114D2-6 ライトグレー サンコー(三甲)パレットLX-1114D2-6 ライトグレーサンコー(三甲)
27,980税込30,778
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置
材質PP型式片面二方差し質量(kg)26.7ライトグレー外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
リスパレット グレー Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×800×150 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット グレー Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×800×150岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
リスパレット Jタイプです。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×800×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):230●短辺側b(mm):190●H(mm):90●色:GY●重量(kg):12●材質:PP/再生PPグレーアズワン品番67-5964-07名入れなし
リスパレット グレー Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×1100×150 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット グレー Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×1100×150岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
リスパレット Jタイプです。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:GY●重量(kg):15.8●材質:PP/再生PPグレーアズワン品番67-5963-58
パレット R2-1111F-9 サンコー(三甲)パレット R2-1111F-9サンコー(三甲)
29,980税込32,978
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
材質低発泡PP質量(kg)22.2ライトグレー外寸(mm)1100×1100×110動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット R2-080094F サンコー(三甲)パレット R2-080094Fサンコー(三甲)
28,980税込31,878
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
材質低発泡PE質量(kg)21グレー外寸(mm)940×800×140動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット R4-1111F-4 サンコー(三甲)パレット R4-1111F-4サンコー(三甲)
39,980税込43,978
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
材質低発泡PP質量(kg)29.4ライトグレー外寸(mm)1100×1100×120動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット D4-1111-2TL サンコー(三甲)パレット D4-1111-2TLサンコー(三甲)
19,980税込21,978
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
軽量ながらも既存品比約2倍の剛性をもつ タフライトパレット
材質特殊超強化PP質量(kg)16.1グレー外寸(mm)1110×1110×151動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット R4-1113 HG サンコー(三甲)パレット R4-1113 HGサンコー(三甲)
45,980税込50,578
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
材質強化PP質量(kg)34.1グレー外寸(mm)1308×1107×144動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット D2-105130F サンコー(三甲)パレット D2-105130Fサンコー(三甲)
36,980税込40,678
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
材質低発泡PE質量(kg)27.5グレー外寸(mm)1300×1050×144動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット D4-1112 HG サンコー(三甲)パレット D4-1112 HGサンコー(三甲)
37,980税込41,778
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
材質強化PP質量(kg)27.9グレー外寸(mm)1208×1107×144動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット S2-040088F サンコー(三甲)パレット S2-040088Fサンコー(三甲)
11,980税込13,178
1個
50日以内出荷
材質リサイクル低発泡PP質量(kg)6.2グレー外寸(mm)882×395×125動荷重(kg)300RoHS指令(10物質対応)対応
パレット R4-105115 サンコー(三甲)パレット R4-105115サンコー(三甲)
21,980税込24,178
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
材質PP質量(kg)15.8グレー外寸(mm)1150×1050×140動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット R-1111F サンコー(三甲)パレット R-1111Fサンコー(三甲)
42,980税込47,278
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
材質低発泡PE質量(kg)31.6グレー外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット S-710 サンコー(三甲)パレット S-710サンコー(三甲)
14,980税込16,478
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
材質PP質量(kg)10.8ライトグレー外寸(mm)1020×670×200静荷重(kg)250RoHS指令(10物質対応)対応
パレット R2-1518F サンコー(三甲)パレット R2-1518Fサンコー(三甲)
73,980税込81,378
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質低発泡PPグレー短辺(mm)(外寸)1500長辺(mm)(外寸)1800外寸法・高さ(mm)190RoHS指令(10物質対応)対応
持ち手カバー 5型 OUT/IN セット サンコー(三甲)持ち手カバー 5型 OUT/IN セットサンコー(三甲)
369税込406
1個
3日以内出荷
材質PPライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
パレット R4-1618F サンコー(三甲)パレット R4-1618Fサンコー(三甲)
78,980税込86,878
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質低発泡PPグレー短辺(mm)(外寸)1600長辺(mm)(外寸)1800外寸法・高さ(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応
パレット R2-1221F サンコー(三甲)パレット R2-1221Fサンコー(三甲)
77,980税込85,778
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
材質低発泡PPグレー短辺(mm)(外寸)1200長辺(mm)(外寸)2100外寸法・高さ(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応

各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります

パレット