絞り込み
軸径(Φmm)
  • 1.7(1)
  • 2.34(20)
  • 2.35(6)
  • 3(251)
  • 6(161)
  • 6.35(9)
  • 10(1)
形状
形状
ソロバン型(15)
形状
トンガリ型(18)
形状
三角型(28)
形状
傘型(33)
形状
円筒型(124)
形状
台形型(3)
形状
平型(32)
形状
炎型(3)
形状
球型(67)
形状
砲弾型(35)
形状
逆台形型(4)
外径(Φmm)
  • 2(17)
  • 3(47)
  • 4(67)
  • 5(53)
  • 6(99)
  • 7(14)
  • 8(81)
  • 10(90)
  • 12(17)
  • 13(69)
  • 15(28)
  • 16(35)
  • 19(41)
  • 20(40)
  • 22(16)
  • 25(75)
  • 30(15)
  • 32(23)
  • 38(15)
  • 50(14)
粒度・番手
  • 36(20)
  • 46(13)
  • 60(79)
  • 70(14)
  • 80(108)
  • 100(37)
  • 120(142)
  • 140(4)
  • 150(11)
  • 180(40)
  • 200(7)
  • 220(70)
  • 240(16)
  • 280(7)
  • 320(61)
  • 400(23)
  • 500(12)
  • 600(16)
  • 800(10)
  • 1000(14)
適合材
  • その他(14)
  • アルミ(415)
  • ガラス(230)
  • ステンレス(500)
  • セラミックス(219)
  • タイル(10)
  • チタン・ニッケル(8)
  • 木工(24)
  • 樹脂(106)
  • 石材(60)
  • 貝殻(10)
  • 貴金属(19)
  • 超硬合金(171)
  • 銅・真鍮(261)
ブランド
  • ミニター(325)
  • リューター(日本精密機械工作)(55)
  • サンフレックス(46)
  • SK11(25)
  • FSK(エフエスケー)(21)
  • リューター(20)
  • ヤナセ(柳瀬)(18)
  • TRUSCO(9)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(7)
  • EARTH MAN(4)
  • iHelp(4)
  • LUKAS(4)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • TACT(タクト)(3)
  • H&H(2)
  • オフィスマイン(2)
  • RELIEF(2)
  • イチグチ(1)
  • ウシオ(UHT)(1)
ミニター・リューター(日本精密機械工作)・サンフレックス・SK11・FSK(エフエスケー)・リューター・ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・ダイワラビン(旧大和化成工業)・EARTH MAN・iHelp・LUKAS・NSK(ナカニシ)・TACT(タクト)・H&H・オフィスマイン・RELIEF・イチグチ・ウシオ(UHT)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
560件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
1.7(1)
2.34(20)
2.35(6)
3(251)
6(161)
6.35(9)
10(1)
WA軸付砥石赤A FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤AFSK(エフエスケー)(13件のレビュー)
219税込241
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒AFSK(エフエスケー)(6件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。粒度36形状A砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
軸付砥石(金属用) サンフレックス軸付砥石(金属用)サンフレックス(6件のレビュー)
349税込384
1本ほか
当日出荷
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材軸径(Φmm)3適合材ステンレス・合金鋼
六角軸軸付砥石 鉄工用 SK11六角軸軸付砥石 鉄工用SK11(7件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)軸径(Φmm)6.35粒度60適合電気ドリル、インパクトドライバー砥材WA結合剤V(ビトリファイド)適合材鉄・ステンレスなど結合度M
A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOA(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5本)
当日出荷
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
軸付砥石 鉄工用 SK11軸付砥石 鉄工用SK11(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。粒度WA60P軸径(Φmm)6適合材鉄・軽金属・ステンレスなど適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
WA軸付砥石赤I FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤IFSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
329税込362
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。粒度60形状I砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
PA軸付砥石ピンクA FSK(エフエスケー)PA軸付砥石ピンクAFSK(エフエスケー)(4件のレビュー)
239税込263
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
精密軸付砥石セット ヤナセ(柳瀬)精密軸付砥石セットヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
739税込813
1箱(9本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨きシャンク径(Φmm)2.35適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラスセット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸 軸付砥石 金属用(WA) RELIEF六角軸 軸付砥石 金属用(WA)RELIEF(1件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷
用途金属用 一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に 金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に軸径(Φmm)6.35(六角軸)粒度#60使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト使用砥石WA材適合材金属最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
六角軸軸付砥石 ステンレス用 EARTH MAN六角軸軸付砥石 ステンレス用EARTH MAN(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ステンレス加工、バリ取り
用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度WA60(ステンレス用)最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス・鉄・軽金属適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOPA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))粒度60適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など軸径(Φmm)6材質(軸)スチール(S45C)適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(5本)ほか
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOPA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(10本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30厚さ(mm)13形状円筒適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA220 (緑) ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA220 (緑)ダイワラビン(旧大和化成工業)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10本)ほか
当日出荷
これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA220 (緑)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
WA軸付砥石赤B FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤BFSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
309税込340
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般軸径(Φmm)3厚さ(mm)3軸長(mm)30粒度60形状B砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
RA軸付砥石 ノーブランドRA軸付砥石ノーブランド(3件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
合金鋼、工具鋼、炭素鋼で主に生材の一般研削に適しています。
軸径(Φmm)3形状円筒型砥粒RA(ピンク)適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼
軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用リューター(日本精密機械工作)
2,698税込2,968
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用形状円筒型砥材セラミック(WA系)結合剤R(ゴム)適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
A軸付砥石ネズミ色O FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色OFSK(エフエスケー)
409税込450
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。軸径(Φmm)6形状O粒度36軸長(mm)36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
軸付ゴム砥石 SK11軸付ゴム砥石SK11(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
先が細くなっている事で、より細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。材質酸化アルミニウム・合成ゴム長さ(mm)15幅(mm)(砥石部)5適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど
金属用軸付砥石 5本セット サンフレックス金属用軸付砥石 5本セットサンフレックス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(5本)
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
軸径(Φmm)6
WA軸付砥石白A FSK(エフエスケー)WA軸付砥石白AFSK(エフエスケー)(2件のレビュー)
219税込241
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
軸付砥石(金属用) サンフレックス軸付砥石(金属用)サンフレックス(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA80 (赤) ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA80 (赤)ダイワラビン(旧大和化成工業)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10本)ほか
当日出荷
これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA80 (赤)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
六角軸軸付砥石 金属用 EARTH MAN六角軸軸付砥石 金属用EARTH MAN(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨
用途金属用(適応材:鉄・軽金属)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度WA60砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材鉄・軽金属適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
六角軸 軸付砥石(金属用)WA材 サンフレックス六角軸 軸付砥石(金属用)WA材サンフレックス(1件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から5日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。粒度#60砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸適合材各種金属
ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA120 (青) ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA120 (青)ダイワラビン(旧大和化成工業)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10本)ほか
当日出荷
これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA120 (青)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
A(ブルー)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOA(ブルー)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10本)
当日出荷
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。 鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。軸径×軸長(mm)3×30軸径(Φmm)3軸長(mm)30材質(軸)ステンレス適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
A軸付砥石ネズミ色A FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色AFSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
219税込241
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
研削用ゴム砥石 ミニター研削用ゴム砥石ミニター
2,998税込3,298
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅形状円柱最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さハード砥粒GC
軸付砥石 SK11軸付砥石SK11(1件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。 オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。粒度GC80P軸径(Φmm)6適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
A軸付砥石ネズミ色I FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色IFSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
409税込450
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状I砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
六角軸軸付砥石 石材・木工用 SK11六角軸軸付砥石 石材・木工用SK11
569税込626
1本
当日出荷
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。 6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。軸径(Φmm)6.35(六角)粒度GC80JV回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
ダイワラビン 軸付 CMタイプ ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン 軸付 CMタイプダイワラビン(旧大和化成工業)
9,898税込10,888
1袋(25本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など形状ストレート形 (A)砥材WA
ネジ金具付砥石 FSK(エフエスケー)ネジ金具付砥石FSK(エフエスケー)
5,598税込6,158
1箱(10個)
当日出荷から13日以内出荷
取り付け、取り外しが簡単です。
用途荒研削砥材A硬度P結合剤B(レジノイド)適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
軸付砥石 鉄工用 SK11軸付砥石 鉄工用SK11
369税込406
1本
当日出荷
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)6粒度WA60P適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス(3件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)2.34粒度#120適合材炭素鋼・合金鋼
カッティング砥石(WA) ミニターカッティング砥石(WA)ミニター
3,998税込4,398特価
1セット(10個)
当日出荷
種類ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA穴径(mm)1.8
...
軸付砥石