軸付砥石 :「宝石研磨」の検索結果

軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.35(4)
PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm
エコ商品
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削 材質gC砥石 長さ(mm)6 粒度150番 径(Φmm)2.8 シャフト径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
889 税込978
当日出荷

PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 丸 Φ5mm
エコ商品
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削 材質gC砥石 粒度150番 シャフト径(Φmm)2.35 球径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
849 税込934
当日出荷

PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mm
エコ商品
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削 粒度150番 シャフト径(Φmm)2.35 材質gC砥石 長さ(mm)7 太さ(Φmm)3.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
889 税込978
当日出荷

PROXXON(プロクソン)軸付砥石 GC2本
エコ商品
砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。GC砥石は超硬、ガラス、セトモノのような硬い材料の研磨に適しています。
用途ガラス、セトモノ、宝石、金属などの研削、彫刻、研磨 適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473 材質GC砥石150番 シャフト径(Φmm)2.35 サイズ(Φ×mm)棒3×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
779 税込857
当日出荷

おすすめ人気ランキング