軸付砥石 :「3M 研磨剤」の検索結果
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
商品豆知識
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(15)
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))
軸径×軸長(mm)3×30
適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))
軸径×軸長(mm)3×30
厚さ(mm)13
形状円筒
適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
軸径(Φmm)3.0
被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼
適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
エスコ品番EA819BE-3A
軸径(Φmm)3
粒度80
全長(mm)48
直径(Φmm)5
最大回転数(min-1[r.p.m])70000
砥石長(mm)8
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
エスコ品番EA819BE-2A
軸径(Φmm)3
粒度100
全長(mm)48
直径(Φmm)5
最大回転数(min-1[r.p.m])70000
砥石長(mm)8
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
仕様研磨キャップ:EA819GF-102、-103、-104
軸径(Φmm)3
直径(Φmm)5
質量(g)4
軸長(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])95000
アズワン品番64-7933-30
1本
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。
高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使いやすい砥石です。
軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。
砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。
厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。
軸径(Φmm)3
形状円筒型
色ピンク
被削材主に合金鋼、工具鋼で焼入品の精密研削に適します。治工具や金型の研削用として最適です。
砥粒PAW
結合剤V(ビトリファイド)
適合材合金鋼、工具鋼
結合度Q
軸径(Φmm)3.0
粒度#80
直径(Φmm)5
質量(g)2.4
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])15900~63600
アズワン品番64-7931-64
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。
材質酸化アルミナ、セラミック
軸径(Φmm)3
形状円筒
軸長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA819BE-1A
軸径(Φmm)3
粒度80
全長(mm)48
直径(Φmm)5
最大回転数(min-1[r.p.m])70000
砥石長(mm)8
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
仕様研磨キャップ:EA819GF-202~-204
軸径(Φmm)3
直径(Φmm)5
質量(g)4
軸長(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])95000
アズワン品番64-7933-39
1本
¥860
税込¥946
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#220
直径(Φmm)5
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])19800~63600
アズワン品番64-7931-78
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)10
粒度#120
直径(Φmm)5
質量(g)2.5
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])19800~63300
アズワン品番64-7931-70
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)5
質量(g)2.5
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])39700~198900
アズワン品番64-7931-47
1本
¥640
税込¥704
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#280
直径(Φmm)5
質量(g)2.5
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])19800~63600
アズワン品番64-7931-84
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付砥石 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。