絞り込み
外径(Φmm)
  • 22(3)
  • 45(1)
  • 75(3)
  • 90(3)
  • 100(2)
  • 150(26)
  • 160(1)
  • 180(2)
  • 205(1)
厚さ(mm)
  • 0.5
  • 0.7(25)
  • 0.8(63)
  • 1(142)
  • 1.0(13)
  • 1.2(49)
  • 1.3(25)
  • 1.4(15)
  • 1.5(32)
  • 1.6(40)
  • 2(57)
  • 2.2(28)
  • 2.3(26)
  • 2.5(55)
  • 2.8(32)
  • 3(52)
  • 3.5(17)
  • 4(23)
  • 4.5(12)
  • 6(11)
穴径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2.34(1)
  • 6(3)
  • 10(3)
  • 12.7(1)
  • 18(1)
  • 25.4(28)
  • 31.75(1)
適合材
  • アルミ(7)
  • ガラス(7)
  • ステンレス(8)
  • セラミックス(3)
  • チタン・ニッケル(2)
  • 石材(1)
  • 貝殻(1)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(3)
  • (11)
  • 銅・真鍮(7)
粒度・番手
  • 80(1)
  • 100(9)
  • 120(2)
  • 140(1)
  • 150(7)
  • 220(1)
  • 320(3)
  • 400(1)
砥材
  • A(8)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • GC(10)
  • SD(2)
  • WA(7)
  • その他(2)
A・C(シリコンカーバイド)・GC・SD・WA・その他
硬度
  • N(2)
  • P(1)
N・P
ブランド
  • 平和テクニカ(13)
  • ディスコ(9)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • ミニター(2)
  • 大和製砥所(2)
  • サンフレックス(2)
平和テクニカ・ディスコ・ヤナセ(柳瀬)・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・ミニター・大和製砥所・サンフレックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
プロの現場向け3M人気商品特集
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石 GC150N 平和テクニカ

    切断砥石 GC150N

    平和テクニカ
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
    用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度N
  • 切断砥石 A100N 平和テクニカ

    切断砥石 A100N

    平和テクニカ
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。
    用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度N
  • 切断砥石 GC320R 平和テクニカ

    切断砥石 GC320R

    平和テクニカ
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    当日出荷
    砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
    用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度R
  • ダイヤカッター Φ22mm径×0.5mm厚 サンフレックス

    ダイヤカッター Φ22mm径×0.5mm厚

    サンフレックス(3件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着切断砥石です。
    用途石材、ガラス、貝殻、金属等の切断に最適です。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.5軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料石材、ガラス、貝殻、金属等
  • 精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅠ ディスコ

    精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅠ

    ディスコ
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    砥材ダイヤモンド材質超硬合金タイプNC-S品種DIA-CUT-1適合材超硬合金砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • 精密切断砥石 NC-P(A) ディスコ

    精密切断砥石 NC-P(A)

    ディスコ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。 乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。
    用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。粒度100最高使用周速度(m/min)3400結合剤B結合度N外径公差(mm)±1.0研削材A
  • 精密切断砥石NC-S A-CUT (~Φ230) ディスコ

    精密切断砥石NC-S A-CUT (~Φ230)

    ディスコ
    13,980税込15,378
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質一般鋼材砥材AタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種A-CUT適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • 精密切断砥石 NC-P(WA) ディスコ

    精密切断砥石 NC-P(WA)

    ディスコ
    33,980税込37,378
    1箱(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
    用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。仕様乾湿両用砥材砥材WAタイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材WA
  • 精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ ディスコ

    精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ

    ディスコ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。
    砥材ダイヤモンド材質セラミックス・ガラス・水晶タイプNC-S品種DIA-CUT-2適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶主要切断材料セラミックス・ガラス砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • 精密切断砥石NC-S WA-CUT (~Φ230) ディスコ

    精密切断砥石NC-S WA-CUT (~Φ230)

    ディスコ
    13,980税込15,378
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質特殊鋼材砥材WAタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種WA-CUT適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • 切断砥石 ステンB 平和テクニカ

    切断砥石 ステンB

    平和テクニカ
    21,980税込24,178
    1箱(25枚)
    当日出荷
    砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
    用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。砥粒A(アランダム)内径(mm)25.4
  • 切断砥石 A100P 平和テクニカ

    切断砥石 A100P

    平和テクニカ
    17,980税込19,778
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です
    用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P
  • 切断砥石(金属用)22Φ 5枚入 サンフレックス

    切断砥石(金属用)22Φ 5枚入

    サンフレックス(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(5枚)
    当日出荷
    砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。
    用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.5穴径(Φmm)1.5入数(枚)5許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属
  • 精密切断砥石 NC-P(GC) ディスコ

    精密切断砥石 NC-P(GC)

    ディスコ
    34,980税込38,478
    1箱(50枚)
    当日出荷
    特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
    用途タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなどに適しています。穴径(Φmm)25.4研削材GCタイプNC-P結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0
  • 切断砥石 GC320P 平和テクニカ

    切断砥石 GC320P

    平和テクニカ
    26,980税込29,678
    1箱(50枚)
    当日出荷
    GC320P-15003は砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。GC320P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。
    用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。(GC320P-15003)。ステンレス、樹脂、金銀等貴金属類などの切断に。(GC320P-09005)粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P
  • 切断砥石 GC150L 平和テクニカ

    切断砥石 GC150L

    平和テクニカ
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)
    当日出荷から23日以内出荷
    チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
    用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度L
  • 切断砥石 GC150H 平和テクニカ

    切断砥石 GC150H

    平和テクニカ
    20,980税込23,078
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
    用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度H
  • 精密切断砥石NC-S SUS-CUT ディスコ

    精密切断砥石NC-S SUS-CUT

    ディスコ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス細管の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    内径(Φmm)25.4砥材カーボン材質ステンレス細管砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • 精密切断砥石NC-S GC-CUT ディスコ

    精密切断砥石NC-S GC-CUT

    ディスコ
    14,980税込16,478
    1箱(25枚)
    当日出荷
    非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    砥材GC材質非鉄金属内径(Φmm)25.4砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • 切断砥石 WA220R 平和テクニカ

    切断砥石 WA220R

    平和テクニカ
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    当日出荷から23日以内出荷
    タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。
    用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。粒度220砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度R
  • 極薄切断砥石 FカットWAタイプ(ロール品) 高速電機(富士製砥)

    極薄切断砥石 FカットWAタイプ(ロール品)

    高速電機(富士製砥)
    31,980税込35,178
    1箱(50枚)ほか
    4日以内出荷から96日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 WA120P 平和テクニカ

    切断砥石 WA120P

    平和テクニカ
    17,980税込19,778
    1箱(50枚)
    当日出荷
    WA120P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。WA120P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石。
    用途銅、黄銅、ステンレスの切断に。粒度120厚さ(mm)0.5砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度P
  • 切断砥石 GC400L 平和テクニカ

    切断砥石 GC400L

    平和テクニカ
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
    用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。粒度400内径(mm)25.4砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度L
  • 切断砥石 GC150P 平和テクニカ

    切断砥石 GC150P

    平和テクニカ
    17,980税込19,778
    1箱(50枚)
    6日以内出荷
    ベビーS-2型専用の切断砥石。
    用途樹脂、ベークライトなどの切断に。粒度150厚さ(mm)0.5砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P外径(mm)75内径(mm)6
  • 極薄切断砥石 レジノイドピンカッター用 大和製砥所

    極薄切断砥石 レジノイドピンカッター用

    大和製砥所
    12,980税込14,278
    1セット(25枚)
    当日出荷
    粒度80/100砥材A/WA硬度N穴径(mm)25.4
  • 極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品) 高速電機(富士製砥)

    極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品)

    高速電機(富士製砥)
    89,980税込98,978特価
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • カッティング砥石 ヤナセ(柳瀬)

    カッティング砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
    主要切断材料炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150 ミニター

    ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150

    ミニター
    9,998税込10,998
    1袋(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    外径(Φmm)150穴径(Φmm)25.4研削材A/WA対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ100 ミニター

    ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ100

    ミニター
    8,298税込9,128
    1袋(10枚)
    6日以内出荷
    外径(Φmm)100穴径(Φmm)25.4研削材A/WA対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • フリーカット(GCといし) NORITAKE(ノリタケ)

    フリーカット(GCといし)

    NORITAKE(ノリタケ)
    34,980税込38,478
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
    用途モリブデン、タングステン非金属一般(石英、セラミック、水晶、硬質ガラス等)の切断。砥材GC穴径(Φmm)25.4硬度N最高使用周速度(m/s)57
  • ダイヤモンド精密切断砥石 大和製砥所

    ダイヤモンド精密切断砥石

    大和製砥所
    10,980税込12,078
    1枚(1枚)
    5日以内出荷
    【特長・用途】。脆性材料である超硬合金、ガラス、セラミックス等難削材の溝入れ、切断加工に優れ、加工精度の向上にも貢献します。
  • 精密切断機用 フリーカット NORITAKE(ノリタケ)

    精密切断機用 フリーカット

    NORITAKE(ノリタケ)
    56,980税込62,678
    1箱(50枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
    材質砥材、樹脂系結合材最高使用周速度(m/min)3420
  • 切断砥石 WA100R 平和テクニカ

    切断砥石 WA100R

    平和テクニカ
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。
    用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。粒度100内径(mm)25.4砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度R
  • レジノイドダイヤ極薄切断砥石 ヤナセ(柳瀬)

    レジノイドダイヤ極薄切断砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    17,980税込19,778
    1枚
    5日以内出荷から60日以内出荷
    粒度140穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジノイド精密極薄切断砥石 ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド精密極薄切断砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    99,980税込109,978
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から61日以内出荷

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石