ヤナセ(柳瀬)
切断砥石 楽斬 Φ75×10穴
AGCC-RG専用の切断砥石です。
用途
小径材、薄板などの一般金属の軽切断作業
質量(g)
14
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
外径(mm)
75
穴径(mm)
10
内容量
1箱(10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75525610
AGCC-HP75
¥
4,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください