楽斬カーバイドカッター Φ75×10穴

楽斬カーバイドカッター Φ75×10穴 - ヤナセ(柳瀬)楽斬カーバイドカッター Φ75×10穴 - ヤナセ(柳瀬)

AGCC-RG専用のカッターです。

用途
プラスチック、塩ビ管、木工、レンガ、タイル目地等の切断
質量(g)
34
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
外径(mm)
75
穴径(mm)
10
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75525619AGCC-UT75
¥2,800
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする